ギブスカッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
102件の「ギブスカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャストソー」、「キャストカッター」、「ギブス剪刀」などの商品も取り扱っております。
仕様 本体 付属品 ブレードS/L×各1枚・ケース 寸法(mm) Φ60×330 質量(kg) 約1.6 電源 AC100V 50/60Hz 2.5A コード長さ(m) 4m アズワン品番 8-4586-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B1X1000640M101 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
171,000 税込188,100
翌々日出荷

4枚重ね程度のギプス(キャスト)の切断が可能です。 ギプス包帯(キャスト)と下巻材を共に切断可能です。 ハンドルが長いので両手でハンドルを握り、握力の弱い方でも切りやすいです。 滅菌器非対応。
種別 270mm 材質 刃/ステンレス(8A材)、ハンドル/ABS樹脂 全長(mm) 270 アズワン品番 8-8595-11
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

水硬性キャスト用キャストカッターです。高振動サイクルのハイパワーモデルで、ポリエステルファイバー製キャストも容易にカットできます。カッター本体とACアダプタのみのコンパクト設計です。平成29年4月施行のEMC新規格に適合。
セット内容 本体、ACアダプタ、カッターブレード匠、六角レンチ、着脱電源コード 質量(kg) 本体/0.8、ACアダプタ/0.7 電源(V) AC100(50/60Hz) 本体寸法(mm) 46×288×55 振動数 15700サイクル/分±15%(無付加時) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00306N10298 松吉医科器械コード 24-6708-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
269,800 税込296,780
6日以内出荷

1台
96,980 税込106,678
翌々日出荷

様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V) 10.8 充電時間(分) 約22 質量(kg) 0.72 回転数(min-1[r.p.m]) 300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 272×66×120 切断能力(mm) 6 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m 適合バッテリー A-59863,A-59841
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 交換用ブレードL 寸法(mm) Φ65 アズワン品番 8-4586-11 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B1X1000640M201 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
3,800 税込4,180
12日以内出荷

毎秒40000回の超音波振動により、カットに無理な力がいりません。
入力電圧(V) (発振器)AC100(50/60Hz) 定格電流(A) (発振器)0.7 消費電力(W) 55 コード長さ(m) 2(ハンドピースコード/2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (発振器)180×175×76、(ハンドピース)34×216 発振方法 自励発振・周波数自動追尾 発振周波数(kHz) 40 入力方式 (ハンドピース)プッシュスイッチ式 適合替刃 H1(標準)、H2、H3、H4、H5型 振動子 ボルト締め ランジュバン型(ハンドピース) 質量(kg) 3(発振器/1.6) 最大出力(W) 35(連続可変) トラスコ品番 238-4558
1台
239,800 税込263,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリッツメディコギブス開排器
材質 ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B3X00002000023 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

包帯・ギプス・テーピング・工作用として、紙・布・ゴムホース・アルミ板など、軟らかい物から硬い物まで良く切れます。 刃部には電線の皮むき、ハンドル部にはひも通し穴付。
材質 (本体)特殊ステンレス(高周波処理済)、(ハンドル)特殊プラスチック 全長(mm) 190 松吉医科器械コード 01-5620-13
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

「プラスチックがバターのように切れる」 ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません) ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味スーパーハイモードを搭載 (但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1) パワー切替は3段階(ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード) オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803) 自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
電源 AC100Vアダプタ/INPUT→AC100-240V50/60Hz/OUTPUT→DC12V ケーブル長(m) 1.6(ストレート/ハンドピースケーブル) 発振周波数(kHz) 40 消費電力(VA) 110 使用温度範囲(℃) 10~35(ただし、結露しないこと) 外形寸法(mm) 本体:185×169×55/ハンドピース:Φ28×150(刃含む) 質量(kg) 発振器:約1.2/ハンドピース:約0.35(ハンドピースケーブル含む) 付属品 替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個
1台
98,980 税込108,878
当日出荷

切断、剥離、研削 (1)42種類の先端工具で様々な部材、多様な作業を1台でこなす。 (2)工具レスでブレード交換(ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じて固定) (3)ハイパワー&高作業能率(広い振角度:先端工具振角度3.2°、高速揺動運動:最大振動数20000min-1) 握りやすいグリップ、工具取付け角度360°(30°毎)、ダイヤル変速、ソフトスタート、再起動防止付(充電式のみ)、LEDライト付。 10.8V 1.5Ah(リチウムイオン)スライドバッテリ!
バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.5 振動数(min-1) 6000~20000 充電時間(分) 22(目安) 角度(°) (振動)左右1.6(計3.2) バッテリー リチウムイオン 本体寸法(mm) 277 変速段数 無段 接続 集じん機に接続可能 作業量(目安) 約12(1充電当たり) 質量(kg) 1.0(バッテリ含む)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。 超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。
用途プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。 消費電力(W) 最大40 ケーブル長(m) ハンドピースケーブル:1.6(ストレート) 発振周波数(kHz) 40 付属品 替刃(BDC-200P×1)、刃固定具×1、刃固定ビス×3、六角レンチ×1、プロテクタ×1 質量(g) 発振器(本体)/約260、ハンドピース/約70(出力コード含む) 使用温度範囲(℃) 10~35 外形寸法(mm) 発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む) 切断板厚(mm) 3以下 使用湿度範囲 20~70%(ただし、結露しないこと) AC電源アダプタ(V) 100~240/80VA 保護機能 ハンドピース内部に温度センサーを搭載 アズワン品番 64-3182-04 切断可能 材質 ABS・PP・PET・アクリル 電源アダプタ OUTPUT:DC12V/3.3A
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

材質 ステンレス(SUS420) 全長(mm) 180 アズワン品番 8-1731-02 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B1X1000640M001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

仕様 交換用ブレードS 寸法(mm) Φ50 アズワン品番 8-4586-12 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B1X1000640M201 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
3,800 税込4,180
5日以内出荷

1個
234,000 税込257,400
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断能力(mm) 高機能繊維:8 消費電力(W) 50 トラスコ品番 480-7618 質量(kg) 1.17
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

仕様 ギブス剪刀 材質 ステンレス(SUS420J2) 全長(mm) 230 型番 GS-1 アズワン品番 0-244-11 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X10050000006 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
15,642 税込17,206
翌々日出荷

故障知らずの強力エアモーターを採用しています。 過酷な連続運転に威力を発揮します。 消音装置内蔵により快適な作業が可能です。 超硬刃によりアラミド繊維などのスーパー繊維を切断することが可能です。 空気圧で駆動するため電源など必要ありません。
仕様 有機系スーパー繊維切断・炭素繊維切断・ガラス繊維切断 トラスコ品番 480-7626 セット内容 オイル、グリス、3mmレンチ、替刃(CH50) 全長(mm) 270 質量(kg) 0.9 径(Φmm) 【ナイフ】50 回転数(min-1[r.p.m]) 4000(4.5気圧) 刃部硬度 HV1300以上 使用空気圧力(MPa) 0.45 空気消費量(m3/min) 0.45 材質(刃) 超硬合金丸刃 ホース取付口 Rc3/8
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

日本シグマックスキャストソーCC6
モーターの振動が手首に伝わりにくく、作業がスムーズに行えます。スピード設定は、低速と高速の2段階。上下に入れては出してを繰り返します。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B1X10017000054 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1組(1台)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm) 225 刃長(mm) 30 トラスコ品番 369-9757 質量(g) 270 呼び ASR 切断サイズ 0.6以下 適合切断材 ブリキ、ステンレス板
1個
4,498 税込4,948
当日出荷