- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 専門診療・科目別
- ギブス剪刀のおすすめ人気ランキング
ギブス剪刀のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新96件の「ギブス剪刀」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャストカッター」、「ギブスカッター」、「医療用 はさみ」などの商品も取り扱っております。
包帯・ギプス・テーピング・工作用として、紙・布・ゴムホース・アルミ板など、軟らかい物から硬い物まで良く切れます。
刃部には電線の皮むき、ハンドル部にはひも通し穴付。
材質
(本体)特殊ステンレス(高周波処理済)、(ハンドル)特殊プラスチック
全長(mm)
190
松吉医科器械コード
01-5620-13
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
4枚重ね程度のギプス(キャスト)の切断が可能です。
ギプス包帯(キャスト)と下巻材を共に切断可能です。
ハンドルが長いので両手でハンドルを握り、握力の弱い方でも切りやすいです。
滅菌器非対応。
種別
270mm
材質
刃/ステンレス(8A材)、ハンドル/ABS樹脂
全長(mm)
270
アズワン品番
8-8595-11
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
材質
ステンレス(SUS420)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00201234210
医薬品医療機器等法
一般医療機器
のこぎり刃が切るものに食い込み、デニムやブーツ・皮革・ファスナーなど硬いものでも切ることができます。傷病者の衣類を切る際に皮膚を傷つけないよう先端に丸みがあります。
仕様
オートクレーブ可(121℃)
材質
刃/ステンレス、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・TPR(熱可塑性ゴム)
材質
ステンレス(SUS420J2)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000023
医薬品医療機器等法
一般医療機器
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。
全長(mm)
210
刃長(mm)
43
トラスコ品番
222-2825
質量(g)
220
呼び
MU
切断サイズ
(ステンレス板)0.6以下、(ブリキ)0.8以下
適合切断材
ステンレス板、ブリキ、ゴム、紙製品、ラス、ビニール板等
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
金属素材のカットに最適。 金属素材のカットに適したクラフト鋏です。
用途金属素材のカット
全長(mm)
160
刃長(mm)
30
材質
高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)
質量(g)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS420)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000021
医薬品医療機器等法
一般医療機器
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。
ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。
全長(mm)
205(先端キャップ除く)
材質
ステンレス鋼(420J2)
質量(g)
142
切断能力(mm)
(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
消費電力(W)
50
トラスコ品番
480-7600
質量(kg)
1.07
1台
¥96,980
税込¥106,678
翌々日出荷
水硬性ファイバーグラスキャスティングテープです。
水硬性樹脂とガラス繊維により、少ない層数で強度が得られます。
高剛性のガラス繊維基布により、軽量で高い固定力を提供します。
ニット構造の適度な弾性により、優れたモデリングが得られます。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000036
医薬品医療機器等法
一般医療機器
コーティング処理済のステンレスのこぎり刃を採用。包帯、ギプス、ゴム、ビニール、プラスチックなどに使えます。
材質
刃材/ステンレス、ハンドル/ポリプロピレン