- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- ギムネのおすすめ人気ランキング
ギムネのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新133件の「ギムネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギムネ 木工」、「木工ハンドドリル」、「釘切り」などの商品も取り扱っております。
電設や配管工事の穴あけ作業で、釘に当ってお困りの方に強力な助っ人です。従来のドリルでは、釘に当たるとケガキ刃が欠けてしまうという問題をツーバイビットが解消!。穴あけの途中で釘に当たってもガツンと切って進んで行きます。
用途ツーバイ工法・リフォームなどに最適
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
六角軸12.5
有効長(mm)
195
適合電動機
電気ドリル/アングルドリル
適正回転数(回転/分)
600以下
柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
深い貫通穴向き
浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
用途木材用
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。
バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)
3000以下
手動式ですから電源のないところでも使用可能。
用途木材の貫通穴用
RoHS指令(10物質対応)
対応
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。
ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用
適合電動機
電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤
適正回転数(回転/分)
3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!
用途木工の穴あけ作業。
全長(mm)
165
刃数
4
電設や配管工事の穴あけ作業で、釘に当ってお困りの方に強力な助っ人です。従来のドリルでは、釘に当たるとケガキ刃が欠けてしまうという問題をツーバイビットが解消!。穴あけの途中で釘に当たってもガツンと切って進んで行きます。
用途ツーバイ工法・リフォームなどに最適
全長(mm)
457
シャンク径(Φmm)
六角軸12.5
有効長(mm)
381
適合電動機
電気ドリル/アングルドリル
適正回転数(回転/分)
600以下
板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
用途一般木材
材質
S45C
シャンク径(Φmm)
6.35
先端形状
先ネジ式
下爪を採用することにより、木材の中にひそむ釘に対応。穴あけと同時に釘も簡単に切断でき、作業効率が向上。
特殊表面処理加工により、すべりと良くし、耐摩耗性に優れています。
用途ツーバイ工法の穴あけ用
溝長T(mm)
385
全長L(mm)
470
適合
電気ドリル:13mmチャック
先端形状
丸シャンク13mm
シャンク径d(Φmm)
13
ドリルチャックd(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。
用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業
全長(mm)
330
材質
炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)
シャンク径(Φmm)
六角軸12
有効長(mm)
260
表面処理
フッ素コーティング仕上げ
適合電動機
電気ドリル/アングルドリル
適正回転数(回転/分)
1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
用途木工用
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)
3000以下
用途木工用
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)
3000以下
下爪を採用することにより、木材の中にひそむ釘に対応。穴あけと同時に釘も簡単に切断でき、作業効率が向上。
特殊表面処理加工により、すべりと良くし、耐摩耗性に優れています。
用途ツーバイ工法の穴あけ用
溝長T(mm)
130
全長L(mm)
215
適合
電気ドリル:13mmチャック
先端形状
丸シャンク13mm
シャンク径d(Φmm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで木工用ドリル(回転専用)として使用できます。
用途木材の貫通穴用
適合機種
軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク用)
穴あけ深さ240mm以上の深穴に最適です。500Lタイプです。
用途木材。240mm以上の深穴用
全長(mm)
500
材質
炭素鋼(S55C)
有効長(mm)
400
適合電動機
電気ドリル
適正回転数(回転/分)
1500以下
深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用
溝長T(mm)
325
全長L(mm)
400
先端形状
丸シャンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来ドリルでは、釘に当ってドリル先端が欠ける、すぐにドリルが切れなくなる等、いろんな問題がありました。その問題を考慮して作り出されたのが「クギ切りドリル」です。
三枚刃で釘にあたった際の衝撃が少ないドリルです。
釘に強いのでツーバイ工法、リフォーム時の作業に重宝します。
用途電設・配管工事の穴あけ作業に
全長(mm)
125
材質
普通鋼
シャンク径(Φmm)
六角軸12
有効長(mm)
75
表面処理
フッ素コーティング仕上げ
適合電動機
電気ドリル/アングルドリル/インパクトドライバ14.4V以上(9mm~15mmのみ)
適正回転数(回転/分)
3000以下(9mm~15mm)、1500以下(18mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。
用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業
全長(mm)
250
材質
炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)
シャンク径(Φmm)
六角軸12
有効長(mm)
180
表面処理
フッ素コーティング仕上げ
適合電動機
電気ドリル/アングルドリル
適正回転数(回転/分)
1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)