クイックカプラのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
210件の「クイックカプラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水用 クイックカップリング」、「クイックカプラ ワンタッチカプラ」、「ハイカプラ」などの商品も取り扱っております。
工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。
用途エアー工具配管、各種エアー配管 材質 鋼鉄(クロームメッキ) 適合流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1.5 ソケットorプラグ ソケット タイプ ソケット
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
材質(本体) ステンレス(SUS304) 使用流体 空気・水・作動油他 取り付け形状 めねじ取付用 ソケットorプラグ プラグ 使用温度範囲(℃) -20~180 バルブ形式 バルブレス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケットorプラグ プラグ バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法C(mm) 20 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20] 寸法Bd(Φmm) 7.5
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体 空気・作動油他 取り付け形状 おねじ取付用 ソケットorプラグ ソケット 種別 両路開放型 使用温度範囲(℃) -20~80 バルブ形式 バルブレス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有(片道開閉型) 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法D(Φmm) 26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。
用途エアー工具配管、各種エアー配管 材質 鋼鉄(クロームメッキ) 適合流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1.5 ソケットorプラグ プラグ タイプ プラグ
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法D(Φmm) 26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法D(Φmm) 26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグ プラグ バルブ構造 バルブ無 使用流体 空気 寸法C(mm) 20 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20] 寸法Bd(Φmm) 7.5
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 鋼鉄(クロームメッキ)ニトリルゴム 適合流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1.5 取り付け形状 ホース取付用 ソケットorプラグ ソケット 質量(g) 110
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P
使用流体 空気・水・作動油他 ソケットorプラグ プラグ 種別 両路開閉型 使用温度範囲(℃) -20~180 バルブ形式 両バルブ
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 接続方式 ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用 接続口径 ホース側:1/4フレア オス 危険物の類別 非危険物
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体 空気・水・作動油他 取り付け形状 おねじ取付用 ソケットorプラグ ソケット 種別 両路開放型 使用温度範囲(℃) -20~180 バルブ形式 バルブレス
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンアクションタイプで片手で押し込むだけでOK!
用途HFC-134a〈ガス〉専用 危険物の類別 非危険物
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグ プラグ バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 寸法C(mm) 20 寸法Bd(Φmm) 7.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)