クイックボールバルブのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
125件の「クイックボールバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「家庭用 エアコン ガス チャージ」、「クイックボール」、「ボールバルブ 1/4」などの商品も取り扱っております。
チャージホースの先に取り付けて使用すると、冷媒をもらさずにホースが外せます。
接続口径 1/4フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアオス 使用冷媒 R134A
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

チャージホースの先に取付けて使用すると、冷媒を漏らさずにホースが外せます。
適合 R22、R12、R502 接続口径 1/4フレアメス(ムシ押付)×3/8フレアオス 対応冷媒種別 R22、R12、R502
1個
2,898 税込3,188
当日出荷


ハンドルを開け閉めすることによりホース内の冷媒を漏らさず作業することができます。
質量(g) 70 最高使用圧力(MPa) 5.5 材質(ハンドル) プラスチック 材質(継手) 真鍮
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

接続口径 5/16フレア 使用冷媒 R410A/R32 付属品 ナットセット 全長(mm) 60.5 材質(パッキン) HNBR 色(本体) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


チャージホースの先に取り付けて使用すると、冷媒を漏らさずにホースが外せます。
接続口径 5/16フレアメス(ムシ押し付)×5/16フレアオス
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。
用途R410A/R32用 接続口径 5/16フレアオス×5/16フレアメス(ムシ押し付) 全長(mm) 190
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。
用途R22、R12、R502用 接続口径 1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付) 全長(mm) 190 適合 R22・R12・R502
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。
対応冷媒種別 R410A、R32 接続径 5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス 全長(mm) 56
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1400回の開け閉めが漏れなしで行える設計になっています。
接続口径 1/4オスフレア×1/4メスフレア トラスコ品番 494-8416 質量(g) 70 タイプ ストレートタイプ
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷