クォーターターンのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
49件の「クォーターターン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック 止め金具」、「クオーターターン」、「ターンナット」などの商品も取り扱っております。
LAMP(スガツネ工業)クォーターターン 246-01型
取付穴に本体をセットし、カムを横からスライドするだけで組み立て完了です。別売のOリングの使用で、IP65に適応できます。
材質 ポリアミド 適合板厚(mm) 1.5~1.7
1個
179 税込197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)クォーターターン 100-90型
筐体内部のスペースをとらず、扉からの出っ張りも小さい、薄型です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングの使用で、IP65に適応できます。アースナット付もあります。
材質 (ハウジング、インサート)亜鉛合金、(六角ナット、フランジ付六角ボルトM6)鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型で90°回転、左右勝手兼用です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65に適応できます。
材質 亜鉛合金 適合板厚(mm) 5以下
1個
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハウジング、インサートがオールステンレス鋼(SUS316)製です。非常に錆びにくく、錆を嫌う場所に最適です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
仕上 素地
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
339 税込373
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
449 税込494
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スイングハンドル、クオーターターンに共通で使用します。204-0106はフランスの自動車産業規格「CNOMO」に準拠しています。コニカルスクエアー仕様は国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠しています。2,000本(ポリアミド製は5,000本)から社名、商品名などのロゴ入れを承ります。
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールプラスチック製で軽量です。
材質 PA 質量(g) 21.6 表面処理 黒色
1個
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤル錠式で、鍵を持つ必要がありません。3桁の解錠番号は変更できます。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。290-9307は納品時、右勝手扉仕様です。カムを組み替えることで、左勝手扉仕様に変更できます。
用途制御盤、配電盤、サーバーラック 仕様 カム付 材質 (つまみ・ハウジング)亜鉛合金/ブラック塗装。(カム)鋼/光沢クロメート処理。(Oリング)ニトリルゴム 質量(g) 150 適合板厚(mm) 18以下
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ハウジング、インサート、カムがすべてポリアミド製で、完全絶縁かつ軽量です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。金属製カムの使用も可能です。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65やIP67に適応できます。
材質 ポリアミド ブラック 適合板厚(mm) 8以下
1個
289 税込318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り付け時に本体とカムの取り外しが不要な、ダイレクトイン機能付です(カム高さ10mm以上)。左右兼用タイプです。ダストキャップを使用するとIP65に対応できます。ロックの施解錠とカムの回転が別構造のため、パッキンの締め込みでカムに負荷がかかる場合でも、ロック部には負荷がかかりません。
用途シールドラック、自動販売機、分電盤、各種工作機械など 適合板厚(mm) 8以下
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハウジングに装着して使用します。システム組み合わせ一覧をご覧ください。別売のインサート用キーで施解錠するタイプと、キー不要のノブタイプがあります。200-9106はフランスの自動車産業規格「CNOMO」に準拠しています。本品は亜鉛合金製です。オールステンレス鋼(SUS316)製、オールポリアミド製もあります。コインブルーフはスロット仕様ですが、コインなどによる開閉ができない、よりセキュリティの高い仕様です。
付属品 フランジ付六角ボルトM6×10。波ワッシャ 材質 ポリアミド・亜鉛合金 ブラック
1個
799 税込879
4日以内出荷


1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。別売のインサートやカム、ラウンドロッドなどと組み合わせて、1点ロックや2点ロック、3点ロックとして使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売のインサート用Oリングとハウジング用Oリングを両方使用することで、IP65に適応できます。別売の専用工具を使うと、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
材質 (ハウジング)亜鉛合金。(フック部)焼結鋼 ブラック 適合板厚(mm) 0.8~1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

材質 NBR 質量(g) 0.3 表面処理 黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
27 税込30
4日以内出荷

ポリアミド製の小型指掛です。ミニクオーターターンを使用する際の扉の開閉を容易にします。
材質 ポリアミド ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
339 税込373
4日以内出荷