クオン オートグリスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
101件の「クオン オートグリス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「UD オートグリス」、「グリス UD」、「オートグリス 大型トラック」などの商品も取り扱っております。
安心の国産グリース
用途工業用潤滑剤(大型車輌の電動ポンプ集中給油用グリース) 成分 鉱油・カルシウム石鹸 淡褐色 使用温度範囲 -5~80℃ ちょう度 355~385 危険物の類別 非危険物
1個(1000cc)
1,498 税込1,648
当日出荷

リチウム石けん基グリースで、給脂性・潤滑性・粘着性・耐水性に優れており、耐ゴム性も良好です。
用途大型バス・トラックなどの大型車輌の集中給脂用グリース ちょう度 (25℃, 混和) 415 使用目的 グリース、集中給脂 滴点(℃) 176 外観 褐色バター状 離油度(%) (50℃, 30hr) mass% 15.4 蒸発量(%) (70℃, 22hr)0.49 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 銅板腐食 (A法, 室温, 24hr)合格 酸化安定度(kPa) (70℃, 100hr)15.0
1箱(500mL×15本)
17,980 税込19,778
4日以内出荷



集中給脂に適した軟らかいカルシウム石けんグリースです。1Lのジャバラ容器に入っております。
用途自動車オートグリスター。 トラスコ品番 129-2398 材質 基油:精製鉱油、増ちょう剤:カルシウム 淡黄褐色 容量(mL) 1000 質量(g) 900 使用温度範囲(℃) -15~80 ちょう度 390~420 使用目的 オートグリスター アズワン品番 64-8344-31 危険物の類別 非危険物
1箱(1000mL×15本)
18,980 税込20,878
当日出荷


安心の国産グリース
用途工業用潤滑剤(大型車輌の電動ポンプ集中給油用グリース) 成分 鉱油・カルシウム石鹸 淡褐色 使用温度範囲 -5~80℃ ちょう度 355~385 危険物の類別 非危険物
1個(300g)
429 税込472
当日出荷


リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 仕様 カートリッジ 使用温度範囲(℃) -15~130 使用目的 潤滑 主成分 鉱物油、リチウム石けん 危険物の類別 非危険物 特性 耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 商品タイプ リチウムグリース
1本(80g)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リチウム石けん基グリースで、極圧剤、酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系極圧万能グリースです。 自動車・建設機械・産業機械の軸受、粉砕機・プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑に最適です。
危険物の類別 非危険物
1本(400g)ほか
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。 ちょう度 2号 淡褐色 商品タイプ リチウムグリース 特性 耐熱性、耐水性、せん断安定性 成分 鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃) -20~130 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本(400g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


リチウム石けん基グリースで、潤滑性、機械安定性、酸化安定性に優れ、自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適で長期安定して使用いただけます。
用途自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適 使用温度範囲(℃) -20~120 黄褐色 増ちょう剤 リチウム 危険物の類別 非危険物 特性 潤滑 商品タイプ リチウムグリース
1本(400g)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウム石けん基グリースで、給脂性・潤滑性・粘着性・耐水性に優れており、耐ゴム性も良好です。
用途大型バス・トラックなどの大型車輌の集中給脂用グリース 仕様 酸化安定度(kPa 70℃,100hr)15 褐色バター状 使用目的 グリース、集中給脂 滴点 176 混和ちょう度 (25℃)415 離油度(%) (50℃、30hr) mass% 15.4 蒸発量(%) (70℃, 22hr)0.49 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 1000g 銅板腐食 合格 特性 給脂性、潤滑性、粘着性、耐水性
1本(1L)
1,298 税込1,428
当日出荷


高度に精製した鉱油タイプの基油に極圧添加剤等を配合したリチウム石けん基グリースです。 潤滑性、耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します。 増ちょう剤として耐熱性の優れたリチウム石けんを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。 耐水性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限におさえます。 水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します。 圧送性(ポンパビリティ)、および吸引性(スランパビリティ)が良好なので、集中給脂装置に使用するのに適しています。
増ちょう剤 リチューム 基油 鉱油 茶褐色 危険物の類別 非危険物 特性 潤滑、耐水、防錆 商品タイプ リチウムグリース
1箱(400g×20本)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた極圧性。特殊な添加剤の働きにより、市販の万能リチウム系グリースと比較して耐摩擦性、極圧性に優れています。 優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。 優れた耐水性。一般的なリチウムグリースに比べ、水分の侵入による軟化や極圧性の低下など水に対する影響の少ないグリースです。 長寿命。一般のリチウム石けん基系グリースと比べ、数倍の潤滑寿命が得られます。このため給脂間隔が延長され経済性、メンテナンスの負担を軽減できます。
ちょう度 2号 商品タイプ リチウムグリース 特性 万能タイプ、極圧性 外観色:黄褐色 使用温度範囲(℃) -15~100 使用温度(℃) -15~100 滴点(℃) 193 外観 黄褐色 混和ちょう度 (25℃、60W) 275 増ちょう剤 リチウム系 基油 精製鉱油 動粘度(mm2/s) (40℃) 170 融着荷重(N) 3089 離油度(%) (100℃、24h) 0.6mass 蒸発量(%) (99℃、22h)0.4mass 危険物の類別 非危険物 銅板腐食 (B法、100℃、24h) 合格 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(70g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど ちょう度 2号 淡黄色 商品タイプ カルシウム石けんグリース 成分 鉱油、カルシウム石鹸 使用温度範囲(℃) -5~80 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本(420mL)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種車両の足回りに広く使用されている、低極圧汎用シャーシグリース。付着力が強く耐水性に富み、一般的な、中、低荷重の圧力が掛る箇所や、摺動部の潤滑に最適。 極圧剤により、油膜の潤滑効果が持続し、摩擦や焼付きを防ぎます。
用途車両:主に小型~大型トラック、乗用車等 建設機械:クレーン・ユンボ・ショベル等 農機具:耕耘機・田植機・バインダー・トラクター等の高荷重摺動部のシャーシーに。農業機器の潤滑ワイヤー・屋外の機器の潤滑とサビ止めに。 使用温度範囲(℃) -5~70 チムケン式耐荷重性能(kg) 10.9 使用目的 サビ止め、潤滑
1本(400g)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なるため、酸化安定性に優れ長期間使用できます。 広温度範囲グリース。-45℃~+160℃の広温度範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。低温域で低い始動トルク値を示します。 優れた耐水性。耐水性に優れているため、水分の侵入による影響が少ないグリースです。 優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。
ちょう度 混和 25℃、60W 285 商品タイプ ウレアグリース 特性 低摺動、耐水性 外観色:褐色 使用温度範囲(℃) -45~160 使用温度(℃) -45~160 滴点(℃) 261 外観 褐色 混和ちょう度 (25℃、60W) 285 増ちょう剤 ウレア系 基油 高級合成油 動粘度(mm2/s) (40℃) 25 融着荷重(N) 3089 離油度(%) (100℃、24h) 0.5mass 蒸発量(%) (99℃、22h) 0.2mass 危険物の類別 非危険物 銅板腐食 (B法、100℃、24h) 合格 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(70g)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)