クッションキャスター・衝撃吸収キャスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
108件の「クッションキャスター・衝撃吸収キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防振キャスター」、「ハンマーキャスター 衝撃吸収」、「キャスター スプリング 付き」などの商品も取り扱っております。
ハンマーキャスタークッションキャスター
車輪幅(mm) 27 金具仕上 三価クロム化成処理 ストッパー 回転ストッパー付 寸法V(mm) 120~110 偏芯E1~E2(mm) 30~33 車輪径D(Φmm) 100 特性 衝撃吸収 車輪タイプ 単輪
1個
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)
用途福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン 仕様 自在式 軸径(Φmm) 6 形状 自在車 材質(本体) スチール/U三価クロメート リム幅(mm) 25 ストッパー なし 車輪取付幅(mm) 34 特性 静音、衝撃吸収 取付穴径(mm) 6.3 キャスタータイプ プレート式自在車緩衝スプリングキャスター 車輪タイプ 単輪
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テンションスプリングを搭載しており、高耐荷重でありながら、走行緩衝性が抜群なキャスターです。
材質(車輪) ポリウレタン トラスコ品番 835-8140 材質 金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ポリウレタン 質量(kg) 2 ストッパー なし 2018年トラスコ掲載ページ 2 0681
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

車輪幅(mm) 27 金具仕上 三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm) 82×40 ストッパー なし 円錐バネ線径(Φmm) 3.2 取付高H1~H2(mm) 143~135 偏芯E1~E2(mm) 30~33 車輪径D(Φmm) 100 取付穴径P(Φmm) 8.8 特性 衝撃吸収 車輪タイプ 単輪
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)
用途福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン 軸径(Φmm) 6 形状 自在車 リム幅(mm) 25 ストッパー なし 軸長L(mm) 35 車輪取付幅(mm) 34 特性 静音、衝撃吸収 キャスタータイプ ねじ込み式緩衝スプリングキャスター 車輪タイプ 単輪
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

旋回時、車輪回転時の音の発生を低減します。 内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
仕様 ねじ込み式、ラジアルボールベアリング入、自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm) 27 旋回半径(mm) 120~110 ストッパー 回転ストッパー付 寸法V(mm) 120~110 偏芯E1~E2(mm) 30~33 特性 静音、衝撃吸収 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃吸収キャスター
材質(車輪) アルミホイールウレタン車(ベアリング入り) 種別 衝撃吸収キャスター 材質 (ブレーキペダル)ナイロン 金具仕上 アルミダイカスト 特性 衝撃吸収 車輪タイプ 単輪
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低速4km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は高弾性のWゴム車輪です。
用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車に 材質(車輪) ゴムSBR ストッパー 回転ストッパー
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(4個)
28,980 税込31,878
当日出荷

凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減! 旋回時、車輪回転時の音の発生低減。 本体旋回部と車輪軸受け部にラジアルボールベアリング採用。 内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。 設定荷重は、振動に対する緩衝効果が最も得られる荷重を示しています。
用途振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。 車輪幅(mm) 27 取付方式 平付旋回 金具仕上 三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm) 82×40 取付座A×B(mm) 100×62 ストッパー なし 取付穴径P(Φmm) 8.8 特性 静音、衝撃吸収 キャスタータイプ プレート式旋回式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
8,098 税込8,908
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(車輪) ゴムSBR トラスコ品番 112-9342 軸径(Φmm) 20 形状 自在式 車輪幅(mm) 47 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし 材質(金具) スチール 車輪取付幅(mm) 56 取付穴径(mm) 11.5 偏心(mm) 45 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 空気入り
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

旋回部はラジアルボールベアリングとスラストベアリングのダブル構造で大きな衝撃にも対応します。 走行時の振動・衝撃は勿論、騒音の発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪回転部の負担が少なくなり長持ちします。
仕様 けん引20km/h以下仕様、プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式 軸径(Φmm) 20 リム幅(mm) 45 取付穴(mm) 11.5 ストッパー なし 車輪取付幅(mm) 56 特性 静音、衝撃吸収、耐衝撃性 偏心(mm) 100~102 キャスタータイプ プレート式固定車緩衝スプリングキャスター 車輪タイプ 単輪
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーエイキャスター緩衡器付キャスターポルテ
KYB製小型ショックアブソーバー内蔵により振動を吸収します。 走行時の振動共に騒音の発生を防止します。 帯電防止性ウレタン車輪、ステンレス金具仕様によりクリーンルーム内での使用に最適です。
材質(車輪) 帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車 仕様 プレート式、自在式 金具仕上 ステンレス 穴径P(Φmm) 8.8 取付寸法X×Y(mm) 82×40 取付座A×B(mm) 100×58 ストッパー なし 特性 静音、静電気防止、衝撃吸収 キャスタータイプ 衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪幅(mm) 27 金具仕上 三価クロム化成処理 旋回半径(mm) 82~85 ストッパー なし 軸長L(mm) 20 円錐バネ線径(Φmm) 2 偏芯E1~E2(mm) 30~33 特性 衝撃吸収 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途牽引作業に適しています 材質(車輪) スチールホイール、ウレタン 仕様 プレート式、自在式 材質 金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛メッキ、車輪:スチールホイール、ウレタン ストッパー なし
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法b(mm) 68.5 ストッパー なし 取付穴径(Φmm) 13X26 RoHS指令(10物質対応) 対応 シャフト径d(Φmm) 12.7 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
17,980 税込19,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪幅(mm) 27 金具仕上 三価クロム化成処理 旋回半径(mm) 82~85 ストッパー なし 軸長L(mm) 20 円錐バネ線径(Φmm) 3.2 偏芯E1~E2(mm) 30~33 特性 衝撃吸収 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・振動を和らげます。
仕様 けん引10km/h以下仕様、プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式 軸径(Φmm) 20 リム幅(mm) 45 ストッパー なし 車輪取付幅(mm) 56 特性 衝撃吸収 取付穴径(mm) 11.5 偏心(mm) 51~64 キャスタータイプ プレート式固定車緩衝スプリングキャスター 車輪タイプ 単輪
1個
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪) ゴム(SBR) トラスコ品番 112-9371 軸径(Φmm) 12 リム幅(mm) 35 ストッパー なし 車輪取付幅(mm) 43 特性 衝撃吸収 取付穴径(mm) 11 偏心(mm) 28.5~35 キャスタータイプ プレート式自在車緩衝スプリングキャスター 車輪タイプ 単輪
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷

ナイロンホイールの間にゴム材質素材を挿入したサンドイッチ構造の採用により、ナイロンキャスターの耐久性と、ゴムキャスターの適度な弾力の両者を両立させた、画期的なキャスターです。
材質(車輪) ナイロン+ゴム 材質 金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ナイロン+ゴム ストッパー なし 2018年トラスコ掲載ページ 2 0702
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)