- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- クボタ 自走式草刈り機のおすすめ人気ランキング
クボタ 自走式草刈り機のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新81件の「クボタ 自走式草刈り機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自走式草刈機」、「草刈り機 まさお」、「エンジン式芝刈機」などの商品も取り扱っております。
軽くて取り回しがしやすい。操作も簡単。初めて自走式草苅機を使う方におすすめ。ホビー農家向け
仕様
●エンジン始動方式:リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前後進1段(0.38)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:1.0(1.3)/8500
形状
刈刃:フリー刃×4枚/1軸
寸法(mm)
刈高:19・31(2段階)
全長(mm)
1730
質量(kg)
26
全幅(mm)
430
適合範囲
法面:刈角度~50°
全高(mm)
410
刈り幅(mm)
(総刈幅)300
燃料タンク容量(L)
1
駆動方式
走行部:4輪駆動
使用場所
法面・平面
エンジン型式
ゼノア GZ26S/2サイクル混合ガソリンエンジン
排気量(cm3)
25.4
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
法面草刈機シリーズ。ハイエンドモデル。高馬力エンジン搭載で高密度の草地でもスピーディに刈る。プロ農家向け
仕様
●エンジン始動方式:デコンプ式リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前後進2段(6000rpm時:0.38/0.65、6700rpm時:0.42/0.72)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:2.2(3.0)/6000、2.5(3.4)/6700
形状
刈刃:フリー刃×4枚/1軸
寸法(mm)
刈高:20・30・40(3段階)
全長(mm)
2600(最伸時)、1963(最短時)
質量(kg)
60
全幅(mm)
597
適合範囲
法面:刈角度~50°
全高(mm)
592
刈り幅(mm)
(総刈幅)500
燃料タンク容量(L)
1.9
駆動方式
走行部:4輪駆動
使用場所
法面・平面
エンジン型式
三菱重工業 TS70/2サイクル混合ガソリンエンジン
排気量(cm3)
70.7
1台
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷
広範囲をパワフルに芝刈り
自走式にポータブル電源専用機が登場
付属品
マルチングプラグ、サイドディスチャージマウス、ボックスレンチ13・17、ピン
質量(kg)
46(集草カゴ含まず)
電源
直流36V(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1630~1715×590×990~1095
刈込み幅(mm)
530
刈込み高さ(mm)
20~100(10段階)
回転数(min-1[回/分])
標準モード:2800、ソフトノーロド:2300/2800(低負荷/高負荷) 、静音モード:2300
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用
用途平地の草刈に
クボタ自走式斜面地草刈機交換部品です。
用途自走式傾斜地草刈機用替刃
刃厚(mm)
4
仕様
4枚組
質量(g)
170
穴径(Φmm)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
28×71×2
1セット(4本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。大径タイヤでスピードアップモデルチェンジでさらに効能率に!
仕様
能率(反/時間):【1】0.7、【2】0.9、【3】1.0、【41.3(直線刈時)
型式
YB/GEH802
種類
フリーナイフ×8枚
ベルト
(刈取)VベルトSA-23.1(W1000)×1
車輪
特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)
ハンドル
5段伸縮1400~2000mm、上下:ワンタッチ可変式(6段調整・70°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・216°)
ハンドル長さ(mm)
1400~2000(5段階)
刈り幅(mm)
500
刈込み高さ(mm)
35~70(最大100)(4段調整)
全長×全幅W×全高(mm)
1700×550×1100
クラッチ
作動:噛合式、走行:噛合式
走行速度(km/h)
前進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61、後進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61
油量(L)
1.45(混合50:1)
排気量(cc)
79.4
走行タイプ
前進4段後進4段、副変速仕様
1台
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
新機能を搭載。より使いやすく進化したスタンダードモデルの法面草刈機。おすすめする方:一般農家向け。コストパフォーマンスに優れた草刈機を求める。長い法面の草を刈りたい。
仕様
法面刈角度対応範囲:~50°
形状
刈刃:フリー刃×4枚 1軸
全長(mm)
2242(最伸時)、1755(最短時)
質量(kg)
47
全幅(mm)
573
全高(mm)
520
ハンドル長さ(mm)
刈刃中心から:(最伸)2100、(最短)1600※法面のみ
刈り幅(mm)
400
刈込み高さ(mm)
上面:20・30・40・50※(4段階)
エンジン形式
型式:Willbe TLE48 、2サイクル混合ガソリンエンジン、排気量 [cm3]:47.1、最大出力/回転数[kW(PS)/rpm]:1.7(2.3)/7500 (ネット値)、燃料タンク容量[L]:1.2、エンジン始動方式:蓄力式リコイル
駆動方式
走行部:4輪駆動
使用場所
法面・平面
旋回角度(°)
(左右)15段階調節206、(上下)7段階調節79
変速
段階(作業速度[m/s]J:前後進2段(0.34/0.58)
1台
¥309,800
税込¥340,780
6日以内出荷
畦畔草刈機シリーズ。ハイエンドモデル。タフなつくりでハードな作業に応える。プロ農家向け
仕様
●エンジン始動方式:リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前進3段(0.39/0.61/0.8)、後進1段(0.4)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:4.1(5.6)/3600
形状
刈刃:フリー刃(計8枚)
寸法(mm)
刈高:(上面)16・40・63(3段階)、(側面)16・28・40・52(3段階)
全長(mm)
1780
質量(kg)
74
全幅(mm)
920
適合範囲
畦畔:側面刈角度-5°~53°
全高(mm)
1040
刈り幅(mm)
(総刈幅)750、上面:350、側面:400
燃料タンク容量(L)
3.1
駆動方式
走行部:前後両輪駆動
使用場所
あぜ(2面)・平面
エンジン型式
HONDA GX200Cyclone/4サイクルガソリンエンジン
排気量(cm3)
196
1台
¥389,800
税込¥428,780
8日以内出荷
新機能を搭載。より使いやすく進化したスタンダードモデルの法面草刈機。おすすめする方:一般農家向け。コストパフォーマンスに優れた草刈機を求める。長い法面の草を刈りたい。
仕様
法面刈角度対応範囲:~50°
形状
刈刃:フリー刃×4枚 1軸
全長(mm)
3290(最伸時)、2720(最短時)
質量(kg)
61
全幅(mm)
645
全高(mm)
556
ハンドル長さ(mm)
刈刃中心から:(最伸)3100、(最短)1850※法面のみ
刈り幅(mm)
500
刈込み高さ(mm)
上面:20・30・40・50※(4段階)
エンジン形式
型式:Willbe TLE48 、2サイクル混合ガソリンエンジン、排気量 [cm3]:47.1、最大出力/回転数[kW(PS)/rpm]:1.7(2.3)/7500 (ネット値)、燃料タンク容量[L]:1.2、エンジン始動方式:蓄力式リコイル
駆動方式
走行部:4輪駆動
使用場所
法面・平面
旋回角度(°)
(左右)21段階調節180、(上下)10段階調節79
変速
段階(作業速度[m/s]J:前後進2段(0.38/0.65)
1台
¥369,800
税込¥406,780
6日以内出荷
斜面でもピタッと張り付く4輪駆動と特殊スパイク車輪を採用。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。刈りあとがきれいな、「フリーナイフ」採用
形状
刈刃:フリーナイフ 8枚
車輪
特殊スパイク車輪
ハンドル
調整:上下7段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式)
刈り幅(mm)
430
刈込み高さ(mm)
30~67(3段調整)
乾燥質量(kg)
42
駆動方式
4輪駆動
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
1400×480×970
エンジン型式
TLE48
走行速度(km/h)
F:1.3、2.0 R:1.3、2.0
排気量(cm3)
47.1
1台
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
しっかり刈れる、作業はかどる。刈刃クラッチ連動機構で操作も簡単。
幅(cm)
刈幅:約53
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
新機能を搭載。より使いやすく進化したスタンダードモデルの法面草刈機。おすすめする方:一般農家向け。コストパフォーマンスに優れた草刈機を求める。長い法面の草を刈りたい。
仕様
法面刈角度対応範囲:~50°
形状
フリー刃×4 1軸
全長(mm)
2310(最伸時)、1815(最短時)
質量(kg)
54
全幅(mm)
603
全高(mm)
556
ハンドル長さ(mm)
刈刃中心から:(最伸)2100、(最短)1600※法面のみ
刈り幅(mm)
500
刈込み高さ(mm)
上面:20・30・40・50※(4段階)
エンジン形式
型式:Willbe TLE48 、2サイクル混合ガソリンエンジン、排気量 [cm3]:47.1、最大出力/回転数[kW(PS)/rpm]:1.7(2.3)/7500 (ネット値)、燃料タンク容量[L]:1.2、エンジン始動方式:蓄力式リコイル
駆動方式
走行部:4輪駆動
使用場所
法面・平面
旋回角度(°)
(左右)15段階調節206、(上下)7段階調節79
変速
段階(作業速度[m/s]J:前後進2段(0.38/0.65)
1台
¥319,800
税込¥351,780
6日以内出荷
H4エンジンにストールお知らせ機能が追加。前・後進と高・低速の切替レバーがそれぞれ独立。操作性、メンテナンス性が向上しました。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。ワンプッシュでエンジンを停止するセーフティロック機構付きスイッチを採用。フリーナイフ仕様
形状
刈刃:フリーナイフ 8枚
車輪
特殊スパイク車輪
ハンドル
調整:上下6段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式)
使用燃料
混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 ※やまびこ純正2サイクル専用オイル、またはJASO性能分類FC・FD
刈り幅(mm)
500
刈込み高さ(mm)
35~70(4段調整)
乾燥質量(kg)
49.5
駆動方式
4輪駆動
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
1700×550×1100
エンジン型式
GEH802
走行速度(km/h)
F:1.34~2.61(4段階) R:1.34~2.61(4段階)
排気量(cm3)
79.4
1台
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
チップソーとシュレッダーブレードで楽々作業。チップソー(林太郎)+シュレッダーブレード、そして専用カバーで長い草も楽々細断。持ち運び時はハンドルが畳めてコンパクトに!。大型カバーで飛散も少なく衣服の汚れも大幅軽減。専用カバーとシュレッダーブレードにより草が裁断できます。本機を前後に動かすだけの簡単・楽々操作。
仕様
クラッチ方式:左、ストップスイッチ:押しボタン、刈刃回転方向:左、標準刈刃:林太郎+シュレッダーブレード
質量(kg)
9.1
防振装置
ハウジング防振
全長×全幅W×全高(mm)
1240×560×935(ハンドル格納時530)
標準装備品
保護メガネ
エンジン型式
メイキエンジンTS26
1台
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
自走式グリーン専用芝刈機で、6mmの低刈りが可能。
リール式で高いパワーを発揮します。
環境にやさしい4サイクルエンジン搭載。
用途エンジン式芝刈機
刈込み幅(mm)
350
付属品
ベルトテンション方式、布製集草器、工具
質量(kg)
56
出力
1.9(2.5)/1800 KW(馬力)/rpm 出力軸回転数
タンク容量(L)
1.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1300~1460×478×911~702
使用時間(分)
約130(目安)
刈込み能力(m2/H)
630
刈込み方式
リール式・8枚刃
動力
4サイクル0HV/99cm3 FJ-100G
刈高調整(mm)
6~25(無段調整)
1台
¥459,800
税込¥505,780
3日以内出荷
斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。小型軽量で安定性抜群!ご年配の方から女性の方まで斜面草刈が楽に作業できます。蓄力式リコイルスタータ。小さなチカラで簡単にエンジン始動!。リコイルロープを引いて、力を蓄積することができるため、数回に分けてロープを引けば女性でも簡単にエンジンを始動させることができます。
仕様
能率(反/時間):【1】0.4、【2】0.6(直線刈時)
型式
三菱/TLE33FA-355(蓄力式)
種類
フリーナイフ×4枚
車輪
特殊スパイク車輪(4輪)
ハンドル
4段伸縮1150~1600mm、上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(7段調整・133°)
ハンドル長さ(mm)
1150~1600(4段階)
刈り幅(mm)
300
刈込み高さ(mm)
15~35(3段調整)
全長×全幅W×全高(mm)
1300×375×970
クラッチ
作動:噛合式、走行:噛合式
走行速度(km/h)
前進【1】1.34、【2】2.02、後進【1】、1.34、【2】2.02
油量(L)
1.2(混合50:1)
排気量(cc)
32.6
走行タイプ
前進2段後進2段
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
200mm刃で広範囲を一度に刈れ、刈高さ調整機能機能付です。
刃あわせも手回しネジで特殊な工具は不要です。
大型タイヤで安定性抜群です。
収納時に便利な折りたたみ集草バッグを搭載しています。
クッション付ハンドルで作業時の負担を軽減します。
刈込み幅(mm)
200
刈込高さ調整
15・25・35・40mmの4段階
ブレード枚数
5枚(固定刃+回転刃)
仕様
折りたたみ集草バッグ付
質量(kg)
5.6
刈込み方式
リール式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
1250×340×810
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
押して転がすだけでラクラク草刈り。しかも充電式なので簡単操作。女性や初心者にもオススメです
用途草刈作業に
付属品
充電器、バッテリーパック、ナイロンカッター、ナイロンコード、刃受金具、ボルト、取り付け金具、防護カバー(ボルト付)、メガネ、バンド、六角・ボックスレンチ
タイプ
充電器・バッテリー付き
シャフト
折りたたみ式
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(使用時)1180×570×870、(折りたたみ時)1090×570×360
モーター
ブラシレスモーター
刈込み方式
ナイロンコード
バッテリー
リチウムイオン DC36V 2.5Ah
回転数
3000~5300
充電時間(分)
約90
アズワン品番
64-9481-90
運転時間(分)
(無負荷時)高速:約30、低速:約140
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。軽量コンパクト!刈幅600mmの二輪駆動
仕様
能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.2(直線刈時)
型式
三菱/GB181PN-412
種類
フリーナイフ×8枚
ベルト
(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA29×1本
車輪
前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6
ハンドル
上下:菊座固定式
刈り幅(mm)
600
刈込み高さ(mm)
10~70
機能
トルクリミッター付
全長×全幅W×全高(mm)
1780×860×940
クラッチ
作動:ベルトテンション、走行:噛合式
駆動方式
2WD
最大出力(kW)
4.6
走行速度(km/h)
前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5
油量(L)
E:0.55、G:3.6
馬力(PS)
6.3
走行タイプ
前進2段後進1段
1台
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷