- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- クボタケミックスのおすすめ人気ランキング
クボタケミックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新200件の「クボタケミックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビパイプ 28」、「75 50ソケット」、「MCソケット」などの商品も取り扱っております。
優れた耐塩素水性。水道水中の含有塩素に優れた耐食性を発揮します。
軽くて、柔軟性があるので施工がラク。軽量で内外圧・衝撃等に強く、可とう性に優れているので施工が簡単です。
寒冷地の凍結破壊に強い。耐衝撃性・耐寒性に優れ、寒冷地での使用に適しています。
用途この管は、水道用で使用圧力0.75MPa以下の管として設計されています。
形状
パイプ
材質
ポリエチレン
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
2
規格
JIS K 6741
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
耐食性、耐薬品性に優れた継手です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
ソケット
タイプ
TS
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
5~35
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
90°エルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K 6739
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
90°エルボ
タイプ
HI
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K 6743
使用流体
水道用
接続ねじ種類
Rp
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
2
規格
JIS K 6741
全長(mm)
2000
使用温度範囲(℃)
5~35
寸法L(mm)
2000
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
キャップ
タイプ
TS
種類
塩ビ・樹脂管用継手
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。
種類
塩ビ管/直管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
2
規格
JIS K 6742
仕様
17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))
全長(mm)
2000
使用温度範囲(℃)
5~35
寸法L(mm)
2000
最高使用圧力(MPa)
1
VP・VU(グレー色)専用の接着剤です。
色
透明
仕様
低粘度速乾性(粘度500mPa・S)
主成分
メチルエチルケトン
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
2
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
0.25
外径許容差(mm)
±0.2
規格
JIS K 6742
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
ソケット
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
キャップ
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
チーズ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K 6743
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
インクリーザー
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
90°エルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
5~35
HIパイプ用の接着剤です。
用途HI用 VP・VUにも併用可能。
色
透明
仕様
低粘度速乾性(粘度500mPa・S)
主成分
メチルエチルケトン
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手