クボタトラクターロータリー爪のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
103件の「クボタトラクターロータリー爪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラクター 爪クボタ」、「ロータリー替刃」、「トラクター 爪」などの商品も取り扱っております。
国内検査済みなので安心の品質です。 ほとんどのトラクターに適合します。
材質 特殊鋼 長さ(mm) 224 幅(mm) 49 厚さ(mm) 9.5 高さ(mm) 140 質量(g) 約550 取付寸法(mm) 幅24 取付ボルト 11mm 先幅(mm) 58
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品(メーカー比)より摩耗しにくい素材を使用した商品です。
取付ボルト 3/8×30mm 材質 特殊鋼
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
5,290 税込5,819
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラクターの偏芯爪です。抵抗が少なく土離れの良い設計です。強力鍛造仕上げのため耐久性抜群です。
用途トラクター用交換爪。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×35×150 質量(g) 580 穴径(mm) 11 取付寸法(mm) (幅)24、(厚さ)10 材質 特殊鋼材(SUP7相当)、硬度:刃部HRC57±2、ホルダー部分HRC47±2
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどのトラクターに使用できます。トラクターの馬力、メーカーによって異なる使用本数(18本、20本、24本など)に対応致します。
用途トラクター用爪 材質 特殊鋼 厚さ(mm) 9.5 高さ(mm) 150 取付ボルト 3/8×30mm 取付幅(mm) 25
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

トラクター爪のボルトセットです。トラクター用爪交換ボルトです。
用途トラクター用交換爪ボルト。 セット内容 3/8×30mmボルト・ナット・ワッシャー
1箱(10セット)
1,698 税込1,868
当日出荷

セット内容 C180L 5本・C180R 5本。C55BL 1本・C55BR 1本。C55STL 1本・C55STR 1本 長さ(mm) 140、135、110 幅(mm) 25 厚さ(mm) 5 穴径(Φmm) 11
1セット
6,898 税込7,588
3日以内出荷

1セット
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

トラクターの普通爪です。抵抗が少なく土離れの良い設計です。強力鍛造仕上げのため耐久性抜群です。
用途トラクター用交換爪。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×35×150 質量(g) 550 穴径(mm) 11 取付寸法(mm) (幅)24、(厚さ)10 材質 特殊鋼材(SUP7相当)、硬度:刃部HRC57±2、ホルダー部分HRC47±2
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正逆は切替爪式です。 耕うん機・トラクターの爪の交換時の工具として最適です。 薄型でソケット部が出ていないので狭い所で使用できます。 ニッケルクロムメッキ仕上げです。
トラスコ品番 355-0427 厚さ(mm) 19 全長(mm) 485 質量(g) 650 対辺寸法(mm) 17×19
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

テコの原理 締め・緩め作業内容によって掛け方を変えるだけです。 爪交換レンチでの作業を、より安全に効率よく補助します。
全長(mm) 480 質量(g) 630 トラスコ品番 848-9199 材質 クロームバナジューム鋼 ピッチ(mm) 40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ニプロ(松山)トラクター耕運爪
湿田、粘土でも耕うん軸への土の付着が少ないです。耕うん抵抗が少ないです。高馬力、石礫などには不向きです。ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!。。ホルダータイプとフランジタイプです。。□ ホルダータイプ。。ホルダーに差し込んでボルト1本でとめる。。□ フランジタイプ。。2本のボルトで装着。。見分け方は簡単!。。ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ。。「H」がついていなかったらフランジタイプです
1セット(30枚)ほか
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長さ(mm) 140 取付穴径(Φmm) 11 回転半径(mm) 165 取付穴ピッチ(mm) 50
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

かゆいところに手が届く!?フレキシブルヘッドで操作性アップ。特殊設計なのにコンパクトで高トルクを発揮!。薄型ヘッドとロンググリップで使い道が広がります。農機具爪交換やタイヤ交換に適したソケット(17.19.21.22.24mm)5点付き。インパクト式で脱着時の反動が少なく腕の巻込みを軽減します。
用途トラクター爪交換に(クボタ製・ヤンマー製・三菱製・イセキ製(大型フランジロータリー)、高トルクなので大型ロータリー爪(22.24mmサイズのナット脱着可能)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます 仕様 注油用オイル:ISO VG10 付属品 オイル×1個、六角レンチ4mm×1個、ソケット5点(17.19.21.22.24mm各1個)、オスエアーカプラ×1 質量(kg) 1.4 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] 最大トルク(N・m) 緩め:813、締め:610 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 8000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 60×88.5×311 使用空気圧力(MPa) 適正:0.62 エアーホース内径(Φmm) 6.5(推奨) 保証期間 6ヶ月 エアーインレット(インチ) 1/4 RoHS指令(10物質対応) 対応 無負荷空気消費量(m3/min) 0.12 ハンマータイプ ジャンボハンマー
1個
24,980 税込27,478
欠品中

1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

国内強度検査実施商品です。
用途トラクター用交換爪。 幅(mm) 222 厚さ(mm) (取付部)9 取付幅(mm) 24 穴径(mm) 11
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
8,698 税込9,568
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)