クライオ チューブのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
616件の「クライオ チューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「凍結保存用チューブ」、「クライオバイアル 2ml」、「バイアル」などの商品も取り扱っております。
TOHO(トーホー)クライオバイアル
γ線滅菌済の目盛付凍結保存用チューブです。 書き込み用マーキングエリアがあり、サンプル名等の書き込みが可能です。
材質 PP(チューブ) 形状 自立型 タイプ アウターキャップ 滅菌
1箱(100本)
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精子や細胞、血清などの生物学的試料の保存用チューブ。 高い密封性・すぐれた耐寒性は極低温でのサンプル保存に適しています。 高い滅菌性。 広範囲な冷却システムに適合。 クライオフレックスの併用で、より高い安全性・信頼性が得られる。 識別に便利なクライオカラーコード。 クライオチューブスターは、専用ラックで片手操作可能。
材質 PP(ポリプロピレン)
1箱(50個×6包)ほか
28,980 税込31,878
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)クライオバイアル(凍結保存用チューブ)
内容物の汚染の心配が少ない外ネジタイプです。
仕様 放射線滅菌済、無細胞毒性、ノンパイロジェン 材質 本体/PP(ポリプロピレン)、HDPE(高密度ポリエチレン) 使用温度範囲(℃) -196~+121℃(5005-0015はフリーザー内、-70~120℃での使用となります)
1ケース(5本×15袋)ほか
22,869 税込25,156
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificクライオバイアル
材質 本体/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン 耐冷温度(℃) -196
1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガンマ線滅菌済み。凍結保存(-196℃)ができます。書込み可能な白いマーキングエリアつき。
容量(mL) 2
1セット(100個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(5袋×50個)ほか
9,098 税込10,008
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Oリング無しのため、Oリング起因の漏れがありません。
仕様 バーコード・メモ書き付き、DNase・RNase・パイロジェン・ATP・ヒューマンDNAフリー、γ線滅菌済 材質 本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)・TPE(熱可塑性エラストマー) 使用温度範囲 -196~+121℃ オートクレーブの可否
1箱(50個)
4,554 税込5,009
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャップ内側にシールされたシリコンワッシャーとロングリップシールにより、リーキングやコンタミネーションが防止されます。 ポリプロピレン製チューブとキャップは温度による変成が少なく、密封性に優れています。 キャップの開閉は、1回転+1/4回転で行えます。
材質 本体・キャップ/PP(バージンポリプロピレン) 使用温度範囲(℃) -196~121 規格 Nuclease/Endotoxin FREE 滅菌 オートクレーブ可(121℃)
1組(100本)ほか
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌可能(121℃・20min以下)です。 文字の書けるスペースがあります。
仕様 滅菌・自立・目盛付、スクリューキャップ式 材質 チューブ・キャップ/PP、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) 容量(mL) 2 キャップ色 ナチュラル アズワン品番 2-3031-34
1ケース(25袋×20本)
34,980 税込38,478
翌々日出荷

キャップ内の内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が、乾燥、液漏れを防ぎます。 チューブの口元の径が大きく、ピペット操作が容易です。
包装 50本×10袋 材質 本体/PP(ポリプロピレン)
1組(500本)
34,980 税込38,478
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

液体窒素(-196℃:気相中)保存用バイアル。Oリングの無い一体成型スクリューキャップにより、液漏れとコンタミネーションを防ぎます。1Dバーコード付。
材質 PP(ポリプロピレン)、キャップ/TPV
1箱(500個)
23,980 税込26,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(50個)
5,475 税込6,023
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)クライオバイアル
バイアル キャップ付き・パイロジェンや細胞毒性の心配のない放射線滅菌です。底部は凹状になっており、クライオバイアルホルダーにしっかりとロックされます。
材質 PP
1ケース(250個)ほか
29,601 税込32,561
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体窒素の気相保存での使用に適しています。キャップインサートを使用するとバイアルを色で識別でき便利です。
耐冷温度(℃) -196 耐荷重 (遠心)17000×G オートクレーブの可否 仕様 書き込みスペース・目盛付 、DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー、γ線滅菌済
1箱(10袋×100個)ほか
38,400 税込42,240
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificクライオバイアル
8000Gまでの遠心や輸送時の漏れを防止。自立型で書込みスペースや容量目盛付き。ガンマー線滅菌済。無細胞毒性。ノンパイロジェン。
商品タイプ 自立型 材質(キャップ) HDPE キャップタイプ 外ネジ 材質(本体) PP
1ケース(250個)ほか
29,880 税込32,868
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

漏れにくいパッキン入りですので、サンプルの保存・ビーズ破砕等に適しています。チューブ側面には書き込みスペース・目盛が付いています。凍結保存・ビーズ粉砕に適しています。液体窒素気相中使用可能です。
容量(mL) 2
1箱(50本×10袋)
14,900 税込16,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体窒素中での保存が可能です。インナーキャップ、アウターキャップから選択できます。別売インサートによりチューブの識別が容易!
仕様 DNase・RNase・パイロジェン・DNAフリー 材質 本体/PP(USP クラスVI)、キャップ/HDPE、Oリング/シリコン 使用温度範囲(℃) ‐196~+121 滅菌 電子線滅菌済み(SAL10#-6#) キャップ インナーキャップ
1箱(5袋×50個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 耐遠心強度:20000G 材質 キャップ・本体/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム 容量(mL) 1.5 滅菌 γ線滅菌済 寸法(Φ×mm) 胴径10.5×全高46
1個
14,900 税込16,390
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)