クライオ ボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
184件の「クライオ ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フリーズボックス」、「印鑑 大量 収納」、「さいの目カッター」などの商品も取り扱っております。
Thermo Fisher Scientificクライオボックス
試料整理に便利な格子模様と番号がフタの上に印刷され、内部格子枠にも一致する番号が刻印されています。
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国際サイズですので多くのラックシステムに適合します。 超低温下でも耐久性があります。
材質 ワックス紙 適合チューブ Φ10~12mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 134×134×47
1箱
15,642 税込17,206
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificクライオボックス
本体とフタに個々の番号が刻んでありますので管理が容易です。 アウターキャップ・インナーキャップタイプのクライオバイアルに適合しています。
使用温度範囲(℃) -196~+121℃ 材質 PC(ポリカーボネート) 仕様 オートクレーブ可能
1箱(4個)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリーズボックスの引出し用シールが付いています。超低温での保存でも劣化のない耐水紙を使用しています。内部の仕切は2重式で、確実な保持ができます。
適合チューブサイズ(ml) 1.5~2.0 付属品 引出用シール×10枚 材質 耐水紙 チューブ径(Φmm) 10~12
1箱(10個)
5,790 税込6,369
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れたポリカーポネート製低温貯蔵ボックスです。カバーは透明のため、ボックスの中を確認することが可能です。番号が振られた方眼が印刷されているため、チューブの管理に適しています。ボックスは積み重ねて保管が可能です。
用途オートクレーブ可(120℃・20分)
1パック(4個)
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚紙により高い強度を持つ、フリーズボックスです。霜や氷が付着して吸水しても強度が落ちにくいタイプです。
穴サイズ(mm) 12×12 適合チューブ(mL) 1.2~2.0
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体窒素使用時に便利なドレイン付きです。超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインが有りますので、開封時に手間がかかりません。
適合 チューブ径:最大Φ12.5mm 材質 紙(表面は耐水紙仕上げ)
1箱(10個)
5,090 税込5,599
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm) 133×133×51 立て数(列) 9×9
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)クライオボックス
試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。 インナーキャップタイプのバイアル及びクライオバイアル(2-4025-01・02)を100本保存できる10×10列タイプです。
アズワン品番 2-4026-01 仕様 オートクレーブ可能 材質 PC(ポリカーボネート) 寸法(mm) 133×133×52 使用温度範囲(℃) -196~121℃ 収納本数(本) 100
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ポリカーポネート製のクライオボックス。 コンパクトなサイズなので、フリーザー内でスペースをとりません。 1.2ml、2.0mlのクライオチューブが最大25本収納できます。 オートクレーブ可。
使用温度(℃) -196~+121 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 76×76×53
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

従来のナルジーン9×9クライオボックスと同サイズです。システム100ボックス10×10列でシステム100バイアルを100本収納します。また試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。
TGK品番 602-21-50-12 寸法(mm) 133×133×51
1個
2,570 税込2,827
3日以内出荷

1.5mLチューブやクライオバイアルが収納可能です。 フタに座標番号が付いています。
材質 PC 滅菌 オートクレーブ可 耐熱温度(℃) -196~121
1個
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificカラークライオボックス
5色のバイアルホルダーにより、サンプルを簡単に識別できます。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。透明なフタは、中身が見えて便利。フタのグリッドには数字がプリントされており、サンプルの識別に便利。フタは一定方向にのみ、かぶせられる構造で、かぶせ間違いを防止。ポリカーボネート製で、-196℃から+121℃の温度範囲内で使用可能。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 133×133×51 列数 9×9 適合バイアル(mL) 1.0~2.0
1ケース(4本)
9,998 税込10,998
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が付きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。ボックスの内部に余裕を持たせ、チューブ同士が重なりにくい構造です。
規格 1.5/2.0ml×12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48×88×49 耐冷温度(℃) -80
1セット(10個)
8,398 税込9,238
7日以内出荷

サンプル識別が容易にできるナンバリング付きです。
用途1.5~2.0mLマイクロチューブ・クライオバイアルを50本収納できます。 材質 PP(ポリプロピレン) 寸法(mm) 140×91×56
1箱(5個)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificクライオボックス
クライオバイアル、マイクロチューブの凍結保存用のボックスです。バイアルホルダーには個々の番号が刻んであり、透明なキャップのグリッドにプリントされている番号と対応。
材質 ポリカーボネート
1パック(4個)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


BIO-BIK(イナ・オプティカ)フリーズラック
1.5/2.0mLマイクロチューブの凍結保存用ラックです。 液体窒素中で使用可能です。ラックとフタにはドレーン用の穴があり、取り出した時にラック内に液体窒素が残りません。 チューブの整理、確認が容易にできる座標番号付です。
滅菌 オートクレーブ可能
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)