- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ロープ、ヒモ
- クライミングロープのおすすめ人気ランキング
クライミングロープのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新122件の「クライミングロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「登山ロープ」、「編み ロープ」、「ロープ」などの商品も取り扱っております。
質量(g)
115
切断荷重(kN)
約1.47(144kgf)
必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質
ポリプロピレン
寸法(Φmm×m)
5×10
取付しやすいリングが付いたクライミングロープです。
仕様
片側リングコース、エンド折り返し編み加工
1個
¥98,980
税込¥108,878
10日以内出荷
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ。
クライミングアッセンダー
質量(g)
136
使用荷重(kg)
130
ロープ径(Φmm)
8~13
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
12日以内出荷
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ。
両端アイ加工。
取付しやすいリングが付いたクライミングロープです。
仕様
片側リングコース、エンド折り返し編み加工
ロープの代表的素材で信頼度があります。
強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。
トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適
クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
ロープの張りを調整する樹脂製の金具 「ロープスライダー」4個付き。
用途主にタープ・テントの張り用ロープ
付属品
ロープスライダー(4個)
RoHS指令(10物質対応)
対応
パラコード(パラシュートコード)簡単にしっかりと結べます。切断荷重[kN]約1.47(144kgf)高い視認性。アウトドアに最適。ポリエステル16打(中芯入) ロープ必要な長さにカットして使用できるロープです
用途テントロープやアウトドア用として、発色がよく、耐久力にも優れております。強度が強く、さまざまなアウトドア商品として使用できます。落ち着いた色目でオシャレな紐です。
サイザル麻製の綱引きロープです。両端折り返し編み加工(逆サツマ)、中央目印テープ付
用途運動会やイベントの綱引きに
仕様
両端折り返し編み加工、センター部分目印テープ
必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質
ポリプロピレン
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質
ポリプロピレン
色
イエロー
寸法(Φmm×m)
3.5×20
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。
耐熱性にも優れています。
金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。
草刈り機等のエンジン始動用など。
屋外現場での使用。
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ(三ッ打ち)
中心部の芯部分を外側の編みロープでカバーしたコードになります。
用途よじれにくく扱いやすいロープなので装飾ロープなどに最適です。
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロス(8打ち)ロープです。
ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れます。
クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。
8打ちクロスとはZ撚りとS撚りのストランドを各4本【2ストランド×4】でクロス編みした角編みロープです。
太さは8・9・10・12・16mm。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。
両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。
ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。
シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。
係留ロープやアンカーロープとしても。
色
薄グレー