クライン 電工ナイフのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
97件の「クライン 電工ナイフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電工カッター」、「電工ナイフ」、「落下防止ワイヤー」などの商品も取り扱っております。
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

KLEIN TOOLS電工ナイフ
折り畳み式(ベアリング入り)でスムーズな開閉が可能です。 ステンレス刃とアルミハンドルで耐久性と軽量性を両立してます。 ストリップ用のエッジとループ用穴があり、ワイヤー加工にも使えます。
用途電線の皮むきなどの加工に。 仕様 ワイヤーストリップエッジ適用線径(AWG):10~14(ソリッド)、12~16(スタンダード) トラスコ品番 348-3142 材質 8Cr13MoVステンレス鋼、ハンドル:アルミ 全長(mm) 182 刃長(mm) 64 刃厚(mm) 3 ホルダー 色:黒
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

刃長(mm) 63.5 全長(mm) 198 トラスコ品番 103-1902 材質 刃部:440Aステンレス、グリップ:ゴム 質量(g) 159
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

電気工事に適したブレードデザイン 皮むきしやすく、刃研ぎも簡単な刃の断面(ホローグラインド)形状です。 ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定。
材質(刃) 8cr13mov
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電工ナイフ。 VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用。 ノミのように使用できる先端刃。 ブレードはハードクロームメッキ処理。 すべりにくいエラストマーグリップ。安全ロープ取り付け穴つき。 叩けるブレード貫通型(直接金属に触れないエンドキャップつき)。 バリ取り用溝を装備、カットした場所のバリ取りに便利。
全長(mm) 234 刃長(mm) 89 仕様 ブレードにハードクロームメッキ処理 トラスコ品番 438-6825 質量(g) 130 本体質量(g) 130 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(キャップ) ポリカーボネート 材質(刃) スチール
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

刃の折りたたみ不要! ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。 すべりにくく使い易いゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプがあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製)
適合ケーブル 2芯(Φ1.6・Φ2.0)、3芯(Φ1.6・Φ2.0)、4芯(Φ1.6) 刃長(mm) 88
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電工ナイフにマルチ機能を加えた新提案 カラビナに掛けられる便利な装備性 便利なソケット機構17×21(仮締め) 手袋着用でも滑りにくいエラストマーグリップ
全長(mm) 198 穴径(Φmm) 保持用:5.2 レンチサイズ(mm) 17×21 刃長(mm) 68
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

電線剥きに最適なコンパクト設計 コンパクトな刃とボディで取り回しがよい 電線被覆を剥くのに適した43mm刃長 ケーブルの切口の仕上げにも最適 手袋着用でも滑りにくいエラストマーグリップ
全長(mm) 169 刃長(mm) 43
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1000V絶縁仕様です。IEC60900規格品です。
適合規格 IEC60900 刃長(mm) 50
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレードの真上に親指を添えられケーブルが剥きやすいグリップ形状
規格 L型 ブラック×ホワイト トラスコ品番 796-4102 替刃仕様 L型替刃(0.5mm厚×18mm幅) ロック機構 オートロック式
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

折りたたみ式。よく切れる電工プロ用。高級はがねを使用した刃はよく切れ、耐久性抜群。落下防止ワイヤー用穴付。
全長(mm) 195(収納時:117) 刃長(mm) 65 質量(g) 100 材質(グリップ) 木製(フレーム:金属)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

汎用折り畳み式ニッパー(日常使用向け)。 人間工学に基づいたハンドルの設計により、掴み心地、使い勝手に優れています。 耐衝撃性のある丈夫なプラスチック製ハンドル。使用時の力の伝達に優れています ニッパー端部の固定留め輪を使用して、滑り落ち防止を取付け可能。 刃の掴み部がひし形で実用的なため簡単に開きます。
用途素速く手に取ることができ、通常の切断作業のすべてに最適です。 全長(mm) 120 質量(g) 85 ブレード長さ(mm) 80 材質(ブレード) ステンレス鋼 アズワン品番 64-8343-05
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

VVF、VVRケーブルのケーブル外装・芯線被覆をストリップします。 ゴムブッシングに切れ込みを入れる際にも活躍します。
全長(mm) 205 質量(g) 120 硬度HRC(刃部) 60 材質(ハンドル) 天然木
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
9,150 税込10,065
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)タタックナイフショート
電気工事用ナイフ。 叩ける貫通式の電気工用多目的ショートナイフ。 VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用。 ブレード:ハードクロームメッキ処理。
用途電気工事用ナイフ VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用 ノミのように使用できる先端刃 ブレードはハードクロームメッキ処理 すべりにくいエラストマーグリップ 安全ロープ取り付け穴付 叩けるブレード貫通型(直接金属に触れないエンドキャップ付) バリ取り用溝を装備、カットした場所のバリ取りに便利 ブレードカバー付 トラスコ品番 761-7879 ブレード ハードクロームメッキ処理
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルナイフ 1000V
ガイドシューにより、導線を傷つけず作業できます。固定タイプの鎌形フックブレード。ブレード材質は焼き入れ処理済みのステンレス。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格 DIN EN/IEC 60900 仕様 キャップ付 トラスコ品番 447-0117 全長(mm) 155 質量(g) 90 刃長(mm) 38 定格絶縁電圧(V) 1000
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 103-1907 セット内容 3枚セット 材質 440Aステンレス 質量(g) 14
1セット(3枚)
3,798 税込4,178
翌日出荷

タタックナイフ用ホルスター付 後ろポケットがタタックナイフ専用、前ポケットにはバリットバサミ、ムキチョッパ、カッターが装着できます。 安全ロープ取り付け穴装備。ホルスターとタタックナイフなどを安全ロープでつなぐことができます。
刃長(mm) 89 全長(mm) 234 トラスコ品番 438-6833 質量(g) 246 本体質量(g) 246 表面処理 (ブレード)ハードクロームメッキ処理 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(ケース) ABS樹脂 材質(キャップ) ポリカーボネート 材質(刃) スチール 耐荷重(g) (ホルスター側安全ロープ取付穴)300まで
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
9,600 税込10,560
当日出荷