- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- クラックスケール
- クラック 計測のおすすめ人気ランキング
クラック 計測のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新803件の「クラック 計測」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ひび割れ 測定」、「クラック」、「ひび割れ」などの商品も取り扱っております。
カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。
用途品確法により住宅の検査が重要になってきています。壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。
ひび割れ幅測定からデータ保存および活用まで、スムーズな運用を実現
FCV-30をパソコンへ接続するだけで、ワンタッチでひび割れ幅を測定できます。ひび割れのプロファイル表示・ヒストグラム表示機能により、維持管理および試験データ計測に役立ちます。また、ポケットPCにも対応し、ハンドリングが向上しました。NETIS登録番号:KT-090030-A
仕様
【ひび割れ検出範囲】0.05~2.00mm。【ひび割れ表示単位】0.01mm以下。【ひび割れ検出精度】±0.02mm以下。【撮影範囲(最大値)】20×16mm(横×縦)。【処理時間】約1sec以内。【画像記録】JPEG形式(原画像、処理画像)
セット内容
カメラ(FCV-30:単3電池×2、ストラップ付き)、支柱、シートゲージ、エクステンションケーブル(USB延長ケーブル:2m)、予備ゴムリング、ブロアーブラシ、FCV-30ソフトウェア(CD-R)、USBメモリー(2GB)、収納ケース、 エクステンションバー、エクステンションバー収納ケース、ノートパソコン、ノートパソコン用収納ケース、予備バッテリー、ACアダプターセット(ACアダプター、電源コード)
寸法(mm)
150(長さ)×72(幅)×60(高さ)(カメラケーブルを除く)
質量(g)
約300
電源
単3アルカリ電池×2本(ニッケル水素電池も使用可)
ケーブル長(m)
約2.0以下(USBケーブル)
NETIS番号
KT-090030-A
市販のエポキシ接着剤を用いてクラックを跨いで接着。
主尺と副尺により1/10mmまで計測可能。
用途コンクリートのヒビ割れの変位測定
仕様
水平
寸法(mm)
70×25×8×2ヶ(取付時:119×25×8)
計測精度
1/10mm
マイゾックスコード
220374
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
CMゲージ(クラックムーブメントゲージ)はコンクリート表面に発生したひび割れの上に貼り付け、定期的に計測することにより0.05mm単位でひび割れの動きを確認できます。コンクリート構造物に発生したひび割れは、その挙動が安定しているか、あるいは変動しているかの判定が、ひび割れの原因追及とその補修方法の選定に欠かせないことであり、非常に重要な要素となります。また、リフォーム分野では、建築物のEXP、J、カーテンウォールの目地、アルミ笠木のジョイント、サイディングの目地などにも利用でき、熱変形等による各部材の動きの計測が可能となり、シーリング材の材質選定、シーリング目地の寸法設計をするうえでも役立ちます。
目盛(mm)
主尺:1刻み、副尺:0.05
測定方式
ノギス方式による変位量の目視
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85~120×20×7
計測範囲
-5~5.7mm(分解能0.05mmの場合)/-5~19mm(分解能1mmの場合)
材質
ASA樹脂
付属品
接着剤
質量(kg)
0.008
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンクリートクラック寸法を簡単かつ正確に計測する専用スケールです。クラックがわかり易い半透明タイプ。
トラスコ品番
274-8711
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
0.2
寸法(mm)
70×120
タイプ
黒目盛/半透明タイプ
測定範囲(mm)
0.10~2.20
目盛精度(mm)
±0.02
マイゾックスコード
82801
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
ステンレス製のクラックスケールです。
用途壁等のコンクリートのひび割れ確認に。
材質
ステンレス
本体寸法(mm)
110×55×0.3
目盛精度(mm)
±0.1
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
計測範囲
(回転速度)100~29999rpm
仕様
LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付
付属品
出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池
質量(g)
43(電池除く)
外形寸法(mm)
119×46×25(保護キャップ装置除く)
精度
(回転速度)測定値の±0.02%
分解能
(回転速度)0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm)
バッテリー
単4アルカリ乾電池×2本
電池寿命(時間)
20(バックライトオフの場合)
動作温度(℃)
0~50
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定
目量(mm)
0.1
器差(mm)
±0.05
板厚(mm)
1.2
硬度
HV480
テーパー
7°9′10″
種別
テーパーゲージ
国内ゲージ専門メーカーOEM品!
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。
材質
SK焼入鋼(SK2~SK5)
硬度
HV420~520
リーフ幅(mm)
12.7
消えにくい目盛(目盛とロゴマークに従来品より消えにくい印刷をほどこしました)。センターにケ描き穴。強力マグネットX2個(埋込み)
用途水平・垂直の測定。スイッチボックスのケガキ作業
寸法(幅W×高さH)(mm)
51×95
厚さ(mm)
15
質量(g)
95
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
測定範囲(mm)
0~150(スケール)
材質
SUS420J2
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
175
材質
ポリエステル
寸法(mm)
75×105×0.175
タイプ
サークルゲージ
目盛(mm)
Φ1.10~2.14
精度(mm)
(図形) ±0.004以内(寸法値は線の外径基準)
線幅(mm)
0.006~0.008
アズワン品番
2-5607-09
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
コンクリートのクラックの深さを測ります。針を差し込み、目盛を読み測定します。
ロック機能調整ねじを締めることで、一定の長さで固定できますので決められた深さのチェックなどに便利に検査できます。
仕様
ロック機能付
全長(mm)
10
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
45
測定範囲(mm)
0~50
針径(Φmm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質
ポリエステル
サイズ
75×105mm
精度
図形精度:±0.004mm以内(寸法値は線幅中心)
線幅(mm)
0.006~0.008mm
コンクリートクラック寸法を簡単かつ正確に計測する専用スケールです。クラックに合わせ易い透明タイプです。
用途コンクリートのヒビ割れの測定に
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
0.2
質量(g)
4
目盛精度(mm)
±0.02
黒塗りと白抜きのゲージを各寸法ごと左右に表記してありますので様々な用途でご使用いただけます。用途目的別のパターンでマイクロスコープ等の拡大顕微鏡による簡易検査、測定が容易です。ポリエステル製の為、取り扱いが容易です。キャリブレーション(校正)シートとして、測定機器の基準スケールや画面表示スケール精度確認、比較・証明用に便利です。工業関連、学校や病院、研究機関、バイオ技術などの検査、観察用スケールとして多くの業界で利用されています。
用途キズや隙間、厚み等の測定・検査
仕様
図形記載面:フィルム下面
種別
線幅ゲージ
材質
ポリエステル
寸法(mm)
75×105×0.175t
質量(g)
3
精度
図形:±0.004以内
線幅(mm)
0.006~0.008
単位
目盛:0.01~0.45mm/x,yスケール0.05/min
アズワン品番
64-0995-56
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
反射防止加工。屋外での撮影時に反射しにくくなっています。
材質
PET
寸法(mm)
55×90
測定範囲(mm)
0.05~3.50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
適合
ピーク・スケール・ルーペ10×(No.1983)用
適合本体
No.1983用
タイプ
No.7
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷