クラリオン 変換ケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
91件の「クラリオン 変換ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イヤホンマイク変換ケーブル」、「M型 コネクタ」、「rcaケーブル 変換」などの商品も取り扱っております。
クラリオン (Clarion)変換ケーブル
適合 【カメラ】CC-6500A/CC-6500B/CC-6600A/CC-6600B/CC-6601B/CC-6650B/CC-7202A/CC-7203A/CC-6300A/CC-6352A/CC-6100A/CC-6110A、【モニター】CJ-5600B/CJ-7000B/CJ-7100E/CJ-7300G/CJ-981B 長さ(m) 0.2
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

RCA出力映像をCJ-7600A、CJ-7610A、CJ-5605A、EA-2182Aに接続
ケーブル長(m) 1 適合品番 CJ-7600A、CJ-7610A、CJ-5605A、EA-2182A
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

クラリオン (Clarion)カメラケーブル
適合 CR-8500A/CR-8600A/CC-6352A/CC-6500A/CC-6500B/CC-6600A/CC-6600B/CC-6601B/CC-7202A/CC-6100A/CC-6110A 長さ(m) 0.3
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

1台
1,998 税込2,198
当日出荷

クラリオン (Clarion)NCヘンカンケーブル
ケーブル長(m) 0.3 適合カメラ CC-2000系、CC-3000E
1台
2,798 税込3,078
5日以内出荷

クラリオン (Clarion)カメラ中継ケーブル
適合 CC-2000A/CC-2000B/CC-2001A/CC-2001B/CC-2002A/CC-2003A/CC-2003B/CC-1602A 径(Φmm) 6.7 長さ(m) 15 コネクタ ストレートコネクタ
1台
11,980 税込13,178
9日以内出荷

クラリオン (Clarion)カメラ電源分配BOX
クラリオン製カメラを汎用モニター・ナビゲーションに接続するための電源ボックス。ドライブレコーダーなどに映像を分配することが可能。 カメラ1入力、モニター1出力、RCA2出力。 業務車両に適した12V/24V対応。 バック連動/マニュアルで映像出力可能。
仕様 バック連動/マニュアル機能:○ 質量(g) 約205 使用温度範囲(℃) -20~+60 電源(V) DC12/24 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 110×36×50 消費電流(mA) 約130(DC12V) 出力端子 RCA映像出力端子×2、モニター出力端子×1 接続台数 カメラ:1
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

クラリオン (Clarion)7型ワイドモニター
仕様 接続カメラ数:2 付属品 モニターケーブル 質量(g) 約400(モニター本体) 使用温度範囲(℃) -10~+60 電源(V) DC12/24 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 188×110.5×28 消費電流(mA) 約450(DC14V)(カメラ2台接続時) 入力信号 コンポジットビデオ信号/モノラル信号 コントラスト比 500:1 入力端子 スピーカー 1.5w max 出力端子 言語表示 7言語 画素数 800(W)x3(RGB)x480(H) モニタ 7型ワイド 輝度(cd/m2) 400
1台
50,980 税込56,078
9日以内出荷

音声とLEDにより暗闇での危険をいちはやく察知。 モニターをルームミラー部取付により前方視界をクリアに保つ。 従来機種約2倍のLED照射距離で夜間でも安全に後方視界を確保することが可能。 CMOSセンサーは、逆光などの強い光を受けても、画像にスミアがまったく発生しない特性があり、逆光も避けられない車載カメラにとってより安全な状況把握に最適です。 また、従来機種と比べ視野角も広くなり、より後方視界の確認がしやすくなりました。
付属品 取付ブラケット、カメラカバー、ビス 質量(g) 約350(ブラケット含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×52.5×44 撮像素子 CMOS 約112万画素 防水性 最低被写体照度(Lux) 約0.1、0(6LED ON) 画角 水平:約118° 垂直:約87° 鏡像
1台
47,980 税込52,778
9日以内出荷

くっきり・明るく・なめらかに 3つのポイントで安全・安心をサポート 高品質100万画素CMOS採用。高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。 逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」。HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。 安心・大満足の3年保証。パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル 業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCR-8600A。部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性を向上。※お買い上げの日より3年間になます。 超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。(モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能) 高い防水性を示すIP69Kをクリア(カメラ本体のみ) 防水性の高い小型防水コネクタを採用「ワンタッチロック方式」。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。
付属品 取付ブラケット、カメラカバー、ビス 質量(g) 約150(ケーブル含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 77×38×51.4 画素数 CMOS 約100万画素 防水仕様 IP69K(カメラ本体のみ) 画角 水平:約160° 垂直:約98° 鏡像 動作温度範囲(℃) -30~+70
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

クラリオン (Clarion)7型ワイドLCDモニター
RGB接続対応WVGA7型ワイドLCDモニター。 ダッシュボード内に装着しても操作可能な前面ボタンを採用。 118°/ 130°/ 160°カメラに対応した距離マーカー。1m、3m、5m、7m の参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。 取り付け位置に合わせたマーカー表示7 パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。 カメラシャッターを完全に閉めるバックアップ接続。(バックアップを接続できないときは、バックアップ端子をACC に接続ください。その際はカメラシャッターが閉まりきらない場合があります。) メイン、サブそれぞれのカメラ映像のノーマル / ミラー(左右反転)設定が可能。 CQ-8003との組み合わせで高精細な地図を表示。 RGB 入力 1系統。 小型でロック付きのNDコネクタを採用。(オンダッシュスタンドは同梱されていません)
仕様 リモコン受光部:○ 付属品 モニターケーブル 質量(g) 約400(モニター本体) 使用温度範囲(℃) -10~+60 電源(V) DC12/24 消費電力(W) 約6(DC24V、CC6500接続時、ナビゲーション接続時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 188×110.5×28 入力端子 接続端子 RGB接続端子:○ 出力端子 - モニタ 7型透過型液晶パネル 接続台数 カメラ:2
1台
66,980 税込73,678
9日以内出荷

クラリオン (Clarion)小型カメラ(狭角/正像)
SurroundEye専用のオプションカメラ狭角タイプ 業務用に適した高品質CMOSを採用し、視認性が大幅アップ。使用状況を分析し、新世代約33万画素CMOSセンサーを採用しました。 CMOSセンサーは、逆光などの強い光を受けても、画像にスミアがまったく発生しない特性があり、逆光も避けられない車載カメラにとってより安全な状況把握に最適です。 2+2カメラの特長。対象物との距離を直感的に把握が可能。駐車時、発進時の車両後端のオーバーハング接触事故にも有効。 防水性の高いNCコネクタを採用。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細径化を実現しました。 水平画角111°の狭角タイプ
付属品 取付ブラケット、ビス 質量(g) 約52(カバー含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 35×26.7×33.4 画素数 CMOS 約33万画素 防水仕様 IP69K(カメラ本体のみ) 画角 水平:約112° 垂直:約90° 正像 動作温度範囲(℃) -30~+70
1台
29,980 税込32,978
9日以内出荷

カメラと中継ケーブル(CCA-219、220、221 、274、279、327)を接続する際に防水仕様に変換するケーブルです。
ケーブル長(m) 0.9
1台
8,698 税込9,568
9日以内出荷

ケーブル長(m) 7 適合カメラ CC-2000A、CC-2000B、CC-2001A、CC-2001B、CC-2002A、CC-2003A、CC-2003B、CC-1602A
1台
9,698 税込10,668
9日以内出荷


クラリオン (Clarion)7型ワイドLCDモニター
HDカメラ対応の7型ワイドモニター ZOOM機能で視野範囲を切り替え可能。ZOOM機能とは、水平画角160°を120°に切り替えて表示する機能です。 カメラ映像での安全確認時に、距離感を補うマーカーがモニター画面上に表示。1m、3m、5m、7mの参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。 取り付け位置に合わせたマーカー表示7パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。 既存配線をそのまま流用してHDシステムへ置換可能です。 従来のNTSCカメラも接続(NTSCカメラを接続する場合は、モニターの設定で切り替えが必要です。) 118°/130°/160°カメラに対応した距離マーカー。 カメラシャッターを完全に閉めるバックアップ接続。(バックアップを接続できない時は、バックアップ端子をACCに接続ください。その際はカメラシャッターが閉まりきらない場合があります。) メイン、サブそれぞれのカメラ映像のノーマル/ミラー(左右反転)設定が可能。 ハザードランプ対応。 小型でロック付のNDコネクタを採用。
付属品 モニターケーブル 質量(g) 約400(モニター本体) 使用温度範囲(℃) -10~+60 電源(V) DC12/24 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 188×110.5×28 消費電流(mA) 約450(DC14V)(カメラ2台接続時) 入力信号 コンポジットビデオ信号/モノラル信号 コントラスト比 500:1 輝度 400cd/m2 入力端子 スピーカー 1.5W max 出力端子 - 言語表示 7言語 画素数 800(W)×3(RGB)×480(H) モニタ 7型ワイド 接続台数 カメラ:2
1台
50,980 税込56,078
5日以内出荷

1台
9,798 税込10,778
9日以内出荷

1台
7,698 税込8,468
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カメラと中継ケーブル(CCA-219、220、221 、274、279、327)を接続する際に防水仕様に変換するケーブルです。
ケーブル長(m) 0.2
1台
6,198 税込6,818
9日以内出荷

クラリオン (Clarion)AHD-NTSC変換ケーブル
HD出力をNTSC出力に変換するケーブル。HDカメラをNTSC入力付のモニターやECUなどに接続可能。
ケーブル長(m) 0.2
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷