- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- クランピングセットアップキットのおすすめ人気ランキング
クランピングセットアップキットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「クランピングセットアップキット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステップブロック」、「加工治具」、「クランプ 定盤」などの商品も取り扱っております。
熱処理
焼入
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工物の取り付け時間が短縮できます。
加工物の取り付けに補助材料は不要です。
用途フライス・マシニングの治工具として。
加工物の取り付け時間が短縮できます。
加工物の取り付けに補助材料は不要です。
用途フライス・マシニングの治工具として。
ミーリングテーブルに材料を固定するために用います。大中小のクランプシュー、スタッドボルト、ステップブロックなど42点入りのセットです。
用途材料の固定
アズワン品番
64-5177-90
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
世界初のエンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)製クランピングセットです。使用材料は、強度、剛性にすぐれ弾性率は各種エンプラ中、最高レベルです。鋼製の1/10と軽量。持ち運びが容易で段取時間の短縮が可能です。錆の発生がなく、錆を嫌う場所でのクランプに最適で、常にクリーンに使用可能です。ワークに傷をつけず、ソフトにクランプ可能。軟材質、仕上品のクランプに便利です。三次元測定機などでの測定物のクランプに最適で、落としてもテーブル・ワークを傷つけず、怪我も発生しません。放電加工機用クランプとしても使用可能。加工液は合成系・灯油系いずれにも使用できます。彫刻等軽作業用クランプにも使用可能です。強度・剛性を増すためスタッドボルトはアルミ(A5056)を採用。アルマイト処理済で防錆しています。機能性を十分考慮した斬新なデザインです。
セット内容
ステップブロック(28.8H、45.3H、94.8H)×各4個。ステップクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個。プレーンクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個。スタッドボルト(M8×100、125、150、175、200)×各4本。ダブルフランジナット(M8)×10個
材質
ステップブロック、ステップクランプ、プレーンクランプ、ダブルフランジナット:エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)。スタッドボルト:アルミA5056、表面アルマイト処理
質量(kg)
1.7
適合ボルト(メートルねじ)
M8
材料をミーリングテーブルに固定するために用います。
用途材料の固定
アズワン品番
64-5178-53
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
汎用的なジグですので、様々なワークにご利用できます。
シンプルな構成ですので誰でも組立ができます。
非接触の画像測定にも使用可能です。
アルミ製のため軽量で持ち運びできます。
3次元測定機などでの測定物のクランプに最適です。
セット内容
アルミ延長バー(ALEB40-3個、ALBE70-2個)。ソケットスクリュー(SUS)(SKS0820S)5個。ラウンドピン(SBAR845)3個。アルミジョイント(ALJT8025、ALJT8050、ALJT8100)各3個。平ワッシャー(SUS)(WF08SS)5個。クランプスプリング(SPCB75)3個。スタンドバー(SBAR645)3個。アルミスクリュージャッキ(ASJ-70B-8)3個。アタッチメント(SAJ-1A-8)3個
材質
A5056
表面処理
アルマイト
適合ねじ
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
ジグ構築に必要な様々なパーツがセットとなっており、専用ジグの製作コストと保管場所が軽減できます。
三次元測定機などでの測定物に最適なクランプセットです。
非接触の画像測定にも使用できます。
様々なワークでご利用いただけます。
アルミ製のため軽量でジグの組立が容易です。
誰でも組立ができるシンプルな構造です。
材質
A5056
質量(g)
2503
表面処理
アルマイト
適合ねじ径(Φmm)
(並目)M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥639,800
税込¥703,780
4日以内出荷
三次元測定機等で測定物のクランプに適しています。放電加工機用クランプとしても使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
三次元測定機用の治具ベースとして使用いただけます。
ネジ部はインサートスクリューを挿入しています。
寸法D(mm)
M8
材質
(本体)A5052、(インサートスクリュー)SUS304
表面処理
アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質
S45C
表面処理
ホモ処理
硬度HRC
30~35
熱処理
あり
ステップブロックとペアで使います
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質
S45C
ピッチ
並目
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽切削用のクランプセットです。
用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質
S45C
表面処理
ホモ処理
硬度HRC
32~38
熱処理
あり
本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
用途加工物の固定に。
材質
スチール(S55C)
STB1~9迄のステップ角度は全てが同じであり、組合せ使用が可能です。
どの組合せでも平行度が維持出来ます。
材質
S45C焼結合金
熱処理
焼入HRB92~95
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応