- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 真空機器
- クランピングリングのおすすめ人気ランキング
クランピングリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新104件の「クランピングリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブランクフランジ」、「クランプ リング」、「アルミクランプ」などの商品も取り扱っております。
ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け
形状
アルミクランプ
仕様
ISO規格に基づいた真空配管部品
材質
アルミ(AL)
NWフランジを配管するためのクランプです。
ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。
形状
NWアルミクランプ
材質
アルミ
KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
材質
アルミニウム+ニッケルメッキ
材質
アルミニウム
真空用クランプ。ISO-KFフランジ同士を締め付ける製品。
材質
アルミニウム
表面処理
ニッケルメッキ加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
形状
ヘルール
種類
メカニカル継手
サニタリー継手
材質
ステンレス
形状
ヘルール
種類
メカニカル継手
簡単に取り付け、取り外しができます。
用途配管接続する間を固定する金具。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ヘルール
材質
アルミニウム
寸法B(mm)
3.9
寸法C(mm)
8
材質
SUS304
形状
ヘルール
種類
メカニカル継手
材質
316L/バイトン
形状
NWセンターリング
NWフランジを配管するためのクランプです。
ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。
また、ステンレス製で強度があり、正圧がかかる場合でもご使用頂けます.
形状
NW SUSクランプ
材質
ステンレス
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ
手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質
アルミ
KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
材質
アルミニウム