- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- クランプ照明のおすすめ人気ランキング
クランプ照明のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新276件の「クランプ照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照明」、「クランプ ハンガー」、「クランプ」などの商品も取り扱っております。
適合
FWL-32
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
250×80×35
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
クランプをベースにした作業用LED照明灯です。
プラグ付ケーブルを標準品として装備しているので、机や作業台に容易に取り付けて使用することが出来ます。
アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。
全光束(Lm)
430
入力電圧(V)
AC100~120
保護等級
IP65(ヘッドケース内のみ)
色温度(K)
5700
照度(Lx)
1750(1m)
使用環境温度(℃)
-10~40(但し、氷結不可)
LED寿命(時間)
40000(使用温度40℃)/60000(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
1台
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
対応機種
富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・GP-101※1・AS-010・HX-101)
寸法(幅W×長さL)(mm)
(スペーサー)10×20
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
60.5×105×54
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番
787-8249
適合本体
NLS05S/15/20シリーズ、G-S75
質量(g)
340
タイプ
バイス
最大口開き(mm)
40
取付穴
M6×4(45mmピッチ)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい
昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能
各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K
2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射
触れるだけのタッチセンサー式スイッチ
再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載
横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上)
消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品
2-WAYクランプ、ACアダプター
質量(g)
1435
消費電力(W)
12
電源
ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)
入力電圧(V)
DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む)
色温度(K)
3000~5000
入力電流(mA)
1000
光束(Lm)
最大1800
アーム
角度調整
明るさ(Lm)
1800~350
グリーン購入法
適合
直下照度(Lx)
(40cm最大時):3800
演色指数(Ra)
95
ブルーライトカット率
最大30%
電球の種類
チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個
調光の可否
○(無段階)
フリッカーフリー
○
調色の可否
○(昼光色/白色/電球色)
投光器の交換用バイスとしてご利用ください。
仕様
構造W角ねじ付 75mmバイス
適合機種
LED作業灯(RGL型)
質量(kg)
0.2
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×87×226
対応機種
富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・AS-010・HX-101、20W製品 DN-002・AS-020、30W製品 DN-003・AS-030、 50W製品 DN-010・AS-050)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
投光器の交換用バイスです。フリーナットで締幅の調整がスピーディーにできます。
用途投光器バイスの交換用。
材質
スチール
対応機種
TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×35×51.2
アズワン品番
64-0894-37
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
3段階調光で好きな明るさを選べます
3段階調色でシーンに合わせて昼白色/昼光色/電球色が選べます
JIS規格AA形準拠で目にやさしく広範囲を明るく照らします
用途読書・学習/仕事・精密作業/リラックスタイム用
付属品
専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書
質量(g)
約940
定格
DC29.5V 0.35A
全光束(Lm)
昼白色:約1100、昼光色:約600、電球色:約550(調光100%時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約170×535×540
光源
チップ型LED(交換不可)
色温度(K)
昼白色:約4000、昼光色:約5500、電球色:約3000
照度(Lx)
約2000(直下40cm点灯時)
光源色
昼白色/昼光色/電球色
JIS照度
机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠
アーム
角度調整
取扱説明書
(2.83MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。
力を入れずにアームを角度調節。
2段階調光スイッチ機能。
色(本体)
ホワイト
消費電力(W)
約8.8(強モード)
コード長さ(m)
約2
付属品
専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
質量(g)
650
電源
専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A
全光束(Lm)
約680(強モード)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×300×18(セード)
アーム長さ(mm)
【上】約220、【下】約300
光源
LED×28灯(交換不可)
照度(Lx)
2000(直下/30cm)
光源色
昼白色
取付可能厚(mm)
【クランプ】15以上50以下
電球の種類
LED
調光の可否
〇
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。
・M8ノブボルト付属
・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。
用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。
適合機種
【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L
材質
鉄+アルミニウム合金
質量(g)
約222
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約7.5×3.3×21
口開き(mm)
(最大)100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
万能クリップです。
用途あらゆるランプの固定に
仕様
エイコー万能クリップMタイプ
トラスコ品番
851-3970
材質
鉄
質量(g)
110
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
クランプをベースにした作業用LED照明灯です。
プラグ付ケーブルを標準品として装備しているので、机や作業台に容易に取り付けて使用することが出来ます。
アーム部分を可動させ、様々な角度に調節できます。
全光束(Lm)
430
入力電圧(V)
AC100~120
保護等級
IP65(ヘッドケース内のみ)
色温度(K)
5700
照度(Lx)
1750(1m)
使用環境温度(℃)
-10~40(但し、氷結不可)
LED寿命(時間)
40000(使用温度40℃)/60000(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
1台
¥18,980
税込¥20,878
34日以内出荷
発光部は昼光色で目にも優しいタイプです。
用途工場内の手元照明に。
トラスコ品番
163-0095
材質/仕上
ヘッド部:ナイロン66
質量(kg)
2
色
黒
高さ(mm)
609
電源(V)
100
消費電力(W)
6
アズワン品番
64-8621-26
明るさ(Lm)
430
標準消費電力料金(円/h)
0.12
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
投光器などに取り付けてポールなどに固定できます。
用途器具の固定に。
最大口開き(mm)
70
トラスコ品番
368-6906
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。
サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。
種類
精密クランプ
仕上
メッキ
奥行(mm)
19
消費電力(W)
3.6
光束(Lm)
504
電球の種類
LED
コード長さ(m)
1.8
付属品
オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタ
トラスコ品番
820-4965
電源(V)
AC100
全高(mm)
403
光源
3W白色LED球×12灯
マグネット部寸法(mm)
30×40×35
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷