- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 袋・ラッピング用品
- クリスタルボックスのおすすめ人気ランキング
クリスタルボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新115件の「クリスタルボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブリスターパック」、「クリスタルボックス 円柱」、「クリアボックス」などの商品も取り扱っております。
中身を見せることができる透明素材のギフトボックスです。パッキンなどを敷きつめてギフトや商品を詰め合わせると効果的です。組立タイプ
材質
PVC
中身を見せる透明ボックスです。 組み立てタイプ。 10枚入り
質量(g/枚)
15
サイズ(mm)
内寸法 0.25×75×75×75
メーカー商品コード
006834101
1パック(10枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
中身を見せる透明ボックスです。 組み立てタイプ。 10枚入り
PVC製で透明度の高いケースです。身・蓋別の組み上がったタイプです。通常の名刺が100枚程度入るサイズです。他にもアクセサリーや小物のギフト用としても高級感がありおすすめです。
材質
PVC
作品の見栄え抜群! 運搬もラクラク!
透明ボックスは見栄えがよく、保護機能もあるので委託店での展示に最適です。作品が破損する心配がなく、重ねて持ち運びができるので運搬面でも安心です。
材質
PETフィルム(0.3mm厚)
フック等に吊り下げるためのヘッダーが付いた透明ボックスです。 組立タイプ。 10枚入り
PNNシリーズは横幅(W)・奥行き(D)・高さ(H)が同じサイズの正立方体のシリーズです。
安定感があり、縦への重ね置きも可能。
用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。
材質
PVC
色
透明
身・フタが別々で、でき合いのかぶせ式透明ボックスです。
材質
PVC
厚さ(mm)
0.3
仕様
組立式、ワンタッチ組立式
素材
塩化ビニル製
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ
5面体
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
中身を見せる透明ボックスです。 丸い4枚の口をかみ合わせると、まるでお花のように。 組み立てタイプ。 10枚入り
中身を見せる透明ボックスです。 可愛らしい枕(ピロー)型。 組み立てタイプ。 10枚入り
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
ユニークな10面体の透明ボックス。 角度によって形が変わって見えます。 PP素材で、焼却しても塩素ガスが発生しません。 組み立てタイプ。 10枚入り
ワンタッチ式クリアボックス。
組立の時間が短縮され、作業性まで考えた時のトータルコストパフォーマンスが良いクリアボックスです。
材質
ポリ塩化ビニール
試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質
GPスチロール
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
色
透明
比重
1.19
全光線透過率(%)
93
ロックウェル硬度
(Mスケール)98
吸水率(%)
0.3