- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗什器
- クリップストリップのおすすめ人気ランキング
クリップストリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新227件の「クリップストリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り下げ 陳列」、「フックストリップ」、「フックロックス」などの商品も取り扱っております。
商品をクリップの上部に掛けての陳列ができます。
本体は上下に連結できます。
本体は背合わせでの連結ができます。
材質
(本体)PP、(プライスホルダー)PS
関連部品
FB730
耐荷重(g)
(均等)各フック120
エンドメッシュなどに引っ掛けて使う、関連商品のスポット販売に効果的なツールです。
背面のつり穴にヒモを通しての使用も可能です。
自由なサイズのPOP紙やPET板材を取付けられるヘッダー付です。
本体は上下に連結できます。
材質(本体)
PP
関連部品
EL773,EL774
耐荷重(g)
(均等)各フック150
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
商品を引っ掛けるだけで、キレイにディスプレー。什器サイドなど狭いスペースを有効活用できます。ヘッダー部分にもフックがあり、簡単に什器に取り付けることができます。穴の空いていない商品も挟んでディスプレーできるクリップ機能付き。
材質
ポリプロピレン
定番棚やエンド什器横など、狭いスペースでも気軽に引っ掛けるだけで陳列効果絶大です。
材質
PP
寸法(mm)
575、ヘッダー部:W89xH35
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
センターロッドを背面にセットすることで、反り返りを防ぎ、陳列を美しくします。
材質(本体)
スチール
POS レールとの併用が可能です。
材質
(線材)スチール、(レールクリップ)ステンレス
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
耐久性に優れたタイプです。
材質
PP
タイプ
12穴
寸法(高さH×幅W)(mm)
730×77
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
壁面に直接取付できる棚柱です。
KZ・KS什器本体を設置しなくても簡単に陳列が可能になります。
材質/仕上
スチール/クロムメッキ
定番棚やエンド什器横など、狭いスペースでも気軽に引っ掛けるだけで陳列効果絶大です。
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
685
段数
12段式
1セット(10個)
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
壁面に直接取付できる棚柱です。
KZ・KS什器本体を設置しなくても簡単に陳列が可能になります。
幅(mm)
20
材質/仕上
スチール/クロムメッキ
定番棚やエンド什器横など、狭いスペースでも気軽に引っ掛けるだけで陳列効果絶大なパッケージハンガーです。プライスなども貼れるヘッダー付き。
仕様
6段式
材質
ポリプロピレン
寸法(幅W×高さH)(mm)
ヘッダー部:77×35
本体寸法(mm)
348
1セット(10個)
¥879
税込¥967
8日以内出荷
器具の「レール用ポップ取付器具」便利な販促什器、ツール系商品です。
上部フック付き。
RW8-0108 eZフック用のヘッダーがないタイプ。片側に10ヶ、両側で計20ヶ引っ掛けることができます。
材質
PP
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
480×19×17
耐荷重(g)
600(eZフック(RW8-0108)と一緒に使う場合は500まで)
1個
¥219
税込¥241
6日以内出荷
ヘッダー袋の穴にワンタッチで留まります。
用途ヘッダー袋につけて写真やミニカー・トレカやルアーなどの展示販売に
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
17×30×5
上からでも下からでも施工ができる。
色
ホワイト
ピッチ(mm)
37.5
厚さ(μm)
325(フック部分)75(粘着部分)
幅(mm)
50
上からでも下からでも施工ができる。
色
ホワイト
ピッチ(mm)
25
プライスホルダーを手前に引くだけで商品の前出しが可能。
奥にある商品もワンアクションで、まとめて前面に出てきます。
販売機会の損失防止、売場の活性化、作業の省力化など効果の高いフックです。
材質
フックバー:スチールΦ 6mm〈クロームメッキ〉、PC、押板:PP、プライスホルダー:PS(透明)、取付金具:スチール〈クロームメッキ