- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- ヘッドライト
- クリップライト メガネのおすすめ人気ランキング
クリップライト メガネのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新98件の「クリップライト メガネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型クリップライト」、「ライト耳掛け」、「ライト付き老眼鏡」などの商品も取り扱っております。
軽量なので保護メガネやヘルメット等に装着して作業ができます。マルチアングルクリップによりあらゆる角度に調整可能です。降雨簡易防水処理を施しています。
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
25
電源タイプ
電池式
使用電池
LR44×4個
最大点灯時間
1時間
種別
33×14×12mm
アズワン品番
3-6905-01
1個
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
スポット照射⇔ワイド照射 切替可能ズーム式。
HIGH・LOW点灯モード切替で選べるシーン。
ハンディライトとしても使える、スリムで握りやすいハンドル形状。
ヘルメットに固定後もライトの向きを自由に動かせる。
全光束最大約100ルーメン。白色LED1W(CREE製)。
防水規格 IPX5。
乾電池式。
用途夜間作業やアウトドアに。
電球の種類
LED
質量(g)
ライト本体/約60(電池含まず)、ホルダー/約45
規格
防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
電源
単3形乾電池×1本
全光束(Lm)
約100(HIGH)/50(LOW)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(ホルダー装着時)約95×75×55
最大径(Φmm)
(ライト本体)約26
保護等級
防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
使用電球
1W 白色LED×1灯(CREE製)※交換不可
使用電池
単3形乾電池×1本
使用環境温度(℃)
5~40
電池寿命
(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
約100(HIGH)/50(LOW)
最大点灯時間
(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
プロフェッショナルから一般まで、幅広く使用できるめがメガネ型のルーペです。
メガネ感覚の簡単装着です。
倍率(倍)
約1.0/1.5/2.0/2.5/3.5
レンズ径(Φmm)
約28×74
種類
ヘッドルーペ
本体寸法(mm)
約230×145×55
本体質量(g)
約 34
使用電池
LR1130×3個
材質(レンズ)
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
LED球(3球)採用。
軽量・コンパクトで使い勝手のよいサイズ。
360度回転をするフレキシブルクリップなのでどこにでも取付簡単。
クリップ部をヘルメット・帽子・ポケット等に取り付けることによりハンズフリーで様々な作業が可能になります。
材質
本体:プラスチック
質量(g)
36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28.5×103×65.5
使用電池
単4形アルカリ乾電池×3個(別売)
連続点灯時間
最大約35時間(アルカリ電池使用時)
出力(ルーメン)
30
保護等級
IPX4
トラスコ品番
374-5996
電源タイプ
乾電池式
電球の種類
LED
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
最大出力160LMCreeXPG-Q5
照射エリア切替遠方⇔近接照射エリアを瞬時に切替!
角度調整機能下方90度の角度調整が可能!
点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。
電球の種類
LED
付属品
ポリシリコンバンド×1本,単3形乾電池×3本
材質
ABS樹脂・アルミニウム
質量(g)
本体:52、電池BOX:110(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(本体)75×55×60、(電池BOX)80×50×25
保護等級
IPX3
光源
Cree XPG-Q5
使用電源
アルカリ単3形乾電池×3本
使用電池
単3形乾電池×3本
使用環境温度(℃)
-5~40
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
強点灯時:160、弱点灯時:90
明るさ
強点灯時:160ルーメン、弱点灯時:90ルーメン
防水保護等級
IPX3
点灯時間
強点灯(160ルーメン):4.5時間、弱点灯(90ルーメン):8.5時間
照射方式
スポット&ワイド
最大点灯時間
強点灯(160ルーメン):4.5時間、弱点灯(90ルーメン):8.5時間
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
今までメガネ使用のためアイルーペが使えなかった方用に最適です。
LEDライト付なので対象物を鮮明に捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。
質量(g)
40
種類
アイルーペ
電源
コイン型リチウム電池(CR1620)×2個(付属)
最大幅(mm)
80
紫外線を99.9%カットするLEDライト付きのグラスです。LEDライト付きで、夜間・暗闇での作業において視野を明るく確保し、安全に作業できます。
夜釣りなどの暗闇での細かい作業にも便利です。ソフト樹脂テンプルですので、長時間使用でも快適に作業できます。
衝撃に強いポリカーボネート樹脂製です。曇り止め加工を施したレンズでクリアな視界を確保します。
用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。
仕様
LEDライト付
レンズ
紫外線99.9%カット・くもり止め加工
材質(レンズ)
ポリカーボネート
質量(g)
60
連続使用時間(時間)
50(アルカリ電池使用時)
材質(フレーム)
ポリカーボネート・ソフト樹脂
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
超高輝度白色LED3灯が大変明るく発光し、抜群の視認性を実現しました。360°調節可能な専用小型クリップを付属しています。
用途アウトドアや災害、雨天時にも最適な防雨型仕様です。
全光束(Lm)
(最大)約10
付属品
クリップ・アルカリボタン電池LR44×3個(テスト用)
色
ブラック
質量(g)
24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約17×17×55
使用電池
アルカリボタン電池LR44×3個
電池寿命(連続時間)
約4 (アルカリボタン電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
防雨型
電球の種類
LED
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率
1.2×、1.8×、2.5×、3.5×。重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)
質量(g)
約120(本体のみ)
種類
ヘッドルーペ
電源
単4乾電池2本(別売り)
レンズ
(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)
焦点距離(mm)
1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120。重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
取扱説明書
(1.3MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
LEDライト2灯付(LR621x4※テスト用電池付属)・付属品:ハードケース・特徴:暗所で役立つLEDライト付老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。夜釣りの仕掛けづくり、餌つけに便利。携帯に便利なハードケースをお付けしてお届けします。
用途店舗用などに
寸法(mm)
(フレーム)横:約140、(レンズ)横:約52×縦:約33、(鼻幅)約18、(テンプル)約140
色
ブラック
質量(g)
約29
レンズ
非球面アクリルレンズ
材質(フレーム)
プラ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00232000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
光の(HI・LOW・点滅)を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載
バンド部の赤色LED点滅で後方にもアピール
使用電池
単四形アルカリ乾電池×1本(別売)
ズーム調整機能が付いたヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
電球の種類
CREE XP-G
付属品
なし
材質
アルミニウム+ABS
寸法(mm)
90×90×120
質量(g)
103(電池含まず)
全光束(Lm)
強:250/弱:65
保護等級
IPX4
使用電池
単3形乾電池×3(電池別売)
点灯方式
強/弱/点滅/OFF
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
強:250/弱:65
照射距離(m)
約130
取扱説明書
連続点灯時間(時間)
強:8/弱:32
最大点灯時間
強:8時間/弱:32時間
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
LEDライト2灯付(LR621x4※テスト用電池付属)・付属品:ハードケース・特徴:暗所で役立つLEDライト付老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。夜釣りの仕掛けづくり、餌つけに便利。携帯に便利なハードケースをお付けしてお届けします。
用途店舗用などに
寸法(mm)
(フレーム)横:約140、(レンズ)横:約52×縦:約33、(鼻幅)約18、(テンプル)約140
色
ブラウン
質量(g)
約29
レンズ
非球面アクリルレンズ
材質(フレーム)
プラ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00232000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
乾電池式のLEDキャップライトです。キャップに取付けて使用できます。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。
材質
樹脂
質量(g)
約38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×60×15
使用電池
単4乾電池×3本(電池別売)
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
200
点灯時間
約2時間
電球の種類
LED
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
ヘルメット、布帽子に取り付け可能。角度が自由に調節できます。(調整範囲90°以内)。下部に角度調節用の突起付き。上部に雨除けひさし付き。驚異の明るさ20000mcd。プッシュボタン式で操作が簡単。連続点灯約10時間。モニター電池2個付き。
電球の種類
LED
トラスコ品番
795-7033
質量(g)
約32(電池込約37)
定格消費電力(W)
0.3
全光束(Lm)
約13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×56×22(クリップ除く)
使用電池
ボタン電池CR2032(2個)
連続点灯時間
約10時間(ボタン電池新品2個使用時)
光度(mcd)
約20000
光束(Lm)
約13
アズワン品番
61-3429-73
LED寿命(時間)
約50000
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下照度(Lx)
約146
クリップ長さ(mm)
約35
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
点灯・点滅の切替、スポットビームからワイドビームへの無段階調整が可能です。
種別
高輝度チップタイプ白色LED SE-06
アズワン品番
3-4989-01
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
柔らかい接顔パッド付き
くもり止め加工レンズ
仕様
防曇、UVカット
レンズ色
クリア
機能
つるの角度を20°調整可能
材質
(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー、(つる)ポリカーボネート+エラストマー、(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)
約34
規格
JIS規格品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
用途細かい作業に。超精密作業や特殊作業などに。
セット内容
専用ケース、調整器具
材質
Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材
質量(g)
54
2018年トラスコ掲載ページ
1 1432
レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
仕様
防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド
形状
二眼型
質量(g)
32
規格
ANSI規格品(Z87.1)
機能
防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整
材質(フレーム)
ナイロン
レンズ厚さ(mm)
2.25
紫外線カット
99.9%
調整機能
長さ・角度調整可
用途が広がる、選べる3種類のレンズ。メガネの上から装着可能。
メガネ型ルーペなので、ハンズフリーで作業効率アップ。
そのまま頭に装着はもちろん、メガネの上からも装着可能。
フレーム部分には弾力性の優れた素材を採用しているため、フリーサイズでお使い頂けます。
使用シーンに合わせてレンズ約1.5倍、約2倍、約2.5倍付け替え可能。不要時はレンズを跳ね上げて使用可能。
拡大率(倍)
約1.5、約2、約2.5
寸法(mm)
W163×D184×H60
材質(本体)
鼻あて/POM フレーム/TR-90
質量(g)
25
種類
ヘッドルーペ
材質(レンズ)
アクリル樹脂
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷