- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- クリップ付き 携帯ストラップのおすすめ人気ランキング
クリップ付き 携帯ストラップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新111件の「クリップ付き 携帯ストラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「落下防止クリップ」、「PHSストラップ」、「ガラケー ストラップ」などの商品も取り扱っております。
高い耐久性を実現した強化スパイラルを採用。金属クリップでしっかり挟まるクリップストラップ。
タイプ
カールコード式
色
ブラック
高い耐久性を実現した強化スパイラルを採用。金属クリップでしっかり挟まるクリップストラップ。
材質
ストラップ本体:ポリウレタン、ナイロン、ポリアセタール、クリップ部:鉄
使いたいときだけすっとはずせるジョイントパーツ付き!落下防止クリップが付いたスマートフォン用”はずせるストラップ"。
簡単に着脱できるジョイントパーツが付いたスマートフォン用”はずせるストラップ"です。
首からストラップを外すことなく、通話もメールもネット検索も快適に操作できます。
衣服のポケットなどに固定できる落下防止クリップが付いています。
長さ調節パーツによって、ストラップをお好みの長さに調節可能です。
裏地には肌触りがよく高級感のあるスウェード調素材を採用しています。
ストラップ長(mm)
450
耐荷重(g)
200
材質
表/PU 皮革、裏/ポリエステル
全長(mm)
約570(松葉部含む)
携帯電話やPHS等の紛失、落下を防止するストラップです。丈夫なコイルストラップで、衣類を傷つけにくいラバー付きメタルクリップです。
付属品
ラバー付きメタルクリップ
色
ブラック
タイプ
カール
耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です
タイプ
カールコード式
線径(Φmm)
2.5
使用荷重(kg)
0.3
耐荷重(kg)
0.3
自然長(mm)
110
最大長(mm)
700
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー入りのスパイラルと頑丈なメタルクリップの組み合わせで、業界最高の安心を約束する最強スパイラルストラップです。
強度・耐久性は抜群。装着も一発簡単装着。
メイドインジャパンのスパイラルコードは引っ張っても伸びきらず必ずもとに戻ります。
ズボンのベルト位置から万が一の落下時にも地面に携帯電話がつかない安心設計。
使いやすさと強度をまじめに考えた伸びるストラップです。
用途スマートフォン・鍵・定期入れ等身近で使う小物類の落下・紛失防止に
タイプ
カールコード式
材質
クリップ:メタル、カールコード:ポリウレタン(ワイヤー入)
コード長さ(cm)
(ストラップ)約11
RoHS指令(10物質対応)
対応
伸長(cm)
(最長)約50
再生紙使用マーク
適合
ポケットやバッグからの突然の落下を防ぐ、優れもの!
材質
クリップ:ポリカーボネイト、松葉紐:ナイロン、金具:真鍮、コイル:ポリウレタン
質量(g)
約3
長さ(cm)
最長約60
耐荷重(g)
最大約800
フックで名札ケースや鍵などを付けれます。
着脱式の松葉ヒモ付き。
引っ張ると外れる安全パーツ付き。
用途名札や携帯電話などの吊り下げに。
材質
ストラップ:再生PET
ストラップ幅(mm)
10
ストラップ長さ(cm)
90
特許ループ仕上げ+強力クリップで抜群の復元力と安心の強度。
携帯電話・PHS全機種取付可能。
用途携帯電話・PHS・定規・パスポートなどクリップできる物の紛失防止用
コード径(Φmm)
1.7
自然長(mm)
205
最大伸長(mm)
1000
タイプ
カールコード式
使いたいときだけすっと伸びるコードリール付き!落下防止クリップが付いたスマートフォン用”のびぃ~るストラップ”。
ストラップ長(mm)
450
材質
(ストラップ表/裏)PU合皮/ポリエステル
全長(mm)
約575(松葉部含む)
伸縮自在断線に強い強力ワイヤー入
タイプ
カールコード式
材質
金属クリップ:スチール製、コイル:ステンレス製
質量(g)
約13
耐荷重(kg)
約3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(約)240×12×11
伸縮範囲(cm)
約最小24~最大90
高所作業対応落下防止コイルです。
伸縮自在コイルにより、筆記作業に違和感なく使用できます。
クリップ付きで、手軽に取り外しができます。
最大長(mm)
1400
自然長(mm)
140
適合
フエキ建築用シャープペンシル2.0mm、 シャープペンシル2.0mm超硬芯
トラスコ品番
818-5670
質量(g)
12
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る!
キーホルダーとしても便利です。
材質
カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン
タイプ
カールコード式
耐荷重(kg)
0.2
携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
用途工具や道具の取付け用
「SPIRAL STRAP BASIC」は使いやすさと強度をまじめに考えた伸びるストラップで、
メイドインジャパンのスパイラルコードは引っ張っても伸びきらず、必ずもとに戻ります。
また新開発のスリムイージークリップは強度も耐久性も抜群ながら、ワンタッチのクリップ開閉で、装着も一発簡単装着。
用途スマートフォン・鍵・定期入れ等身近で使う小物類の落下・紛失防止に
タイプ
カールコード式
先端形状
クリップタイプ
コード長さ(cm)
(ストラップ)10
直径(mm)
(スパイラルコード)約3
RoHS指令(10物質対応)
対応
伸長(cm)
約75
再生紙使用マーク
適合
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)
0.5まで
自然長(mm)
約320
材質
(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)
約2.0
最大長(mm)
約1100
線怪1mmで巻怪が3.5mmとスリムでジャマになりません。耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用します。
タイプ
カールコード式
線径(Φmm)
1
使用荷重(kg)
0.3
耐荷重(kg)
0.3
先端形状
クリップタイプ
自然長(mm)
175
最大長(mm)
650
RoHS指令(10物質対応)
対応
断線や劣化に強い高耐久モデル!ステンレスワイヤーを採用し、金属クリップでしっかり挟まるクリップストラップ。
タイプ
カールコード式
色
ブラック
材質
ストラップ本体:ポリウレタン、ステンレス、ポリアセタール/クリップ部:鉄
落下防止の携帯電話用コイルストラップです。
衣類を傷つけない様にクリップの内側にラバー樹脂が入っています。
伸縮性の高いコイルを使用していますので伸びきらず伸縮自在です。
耐荷重(kg)
約5
長さ(cm)
通常:約12
伸長(cm)
最大約50