- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 卓上ライト
- クリップ式LEDライトのおすすめ人気ランキング
クリップ式LEDライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新121件の「クリップ式LEDライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業灯 クリップ」、「アーム式クリップデスクライト」、「LEDフレキシブルクリップライト」などの商品も取り扱っております。
コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。
普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。
満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値)
3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。
細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。
デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。
約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。
セット内容
充電ケーブル
使用温度範囲(℃)
約-5 ~ 45
電源
リチウムイオンバッテリー
ケーブル長(m)
約1
本体寸法(mm)
約171×125×339
消費電力
約5W
定格出力
5V/1A
連続使用時間(時間)
最大輝度/2、最低輝度/15
充電時間
約5時間
色温度(K)
約3000、4000、6200
LED
30粒
コネクタ
Type-C
バッテリー容量(mAh)
1800
照度(Lux)
約1000
光束(Lm)
約330、3000K:約180・4000K:約330・6200K:約180
LED寿命(時間)
約30000
調光範囲
無段階
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
消費電力(W)
5.4
仕様
クリップ:約1~3cmまではさめます
口金
E26
コード長さ(m)
約1.6(中間スイッチ付き)
寸法(cm)
120×160、(アーム部)26、(ランプ)約5.9×11.2
保証期間
6ヶ月
LED寿命(時間)
約40000
照射角
250°
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
熱を持たず照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。
LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。
中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
コード長さ(m)
1.5
定格消費電力(W)
5.5
色(本体)
パールホワイト
有効挟み幅(mm)
20~25
電球の種類
LED
くわえ幅(mm)
20~25
天板などを傷つけにくいクランプ方式。
軽く回すだけでしっかりと固定できます。
小さくても明るい、全光束 約440ルーメン。
コンパクトで持ち運びにも便利。
2段階に明るさを調節できる調光タイプ。
広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当。
読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍。
付属品
保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ 約2m)
質量(g)
約350(専用ACアダプター含む)
出力
DC12V(DC直流)/0.32A
電源
専用ACアダプター
入力
AC100V(50/60Hz)/0.3A
光源
LED×20灯使用(交換不可)
照度(Lx)
約1700(30cm直下/強モード時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
約88.0
取付可能厚(mm)
クランプ:5以上40以下
光色
昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約64×300×240(通常使用時)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
防雨型クリップライト
仕様
●使用電圧:AC100V●消費電力:12W●本体カラー:ブラック●全長:215●クランプ挟み巾:40●高さ:172●本体重量:0.75kg●※完全防水ではありません●※下向きでご使用してください●※プラグは屋外用ではありません
アズワン品番
68-0317-63
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
USB充電式でコードレスなので、コンセントがない場所でも使用できます
3段階調光
スイッチがクリップ上にありON/OFFしやすい
ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
LED一体型
付属品
専用USBケーブル約1.2m、保証書付取扱説明書
質量(g)
約240(専用USBケーブルを除く)
全光束(Lm)
約160強モード)、約80(中モード)、約30(弱モード)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ヘッド:約77×23×130、クリップ:約65×76×123
アーム長さ(mm)
約300
光源
LED×16灯(交換不可)
使用電源
出力 5V/1A 以上のUSBポート
照度(Lx)
約260(強モード)、約130(中モード)、約50(弱モード)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
約34.0
充電時間(時間)
約5
内蔵電池
リチウムイオン蓄電池3.7V/1800mAh(交換不可)
取付可能厚(mm)
クリップ:10以上25以下
アーム
フレキシブル
取扱説明書
(1.37MB)
点灯時間(時間)
約5(強モード)、約10(中モード)、約50(弱モード)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
LEDなので熱を持ちにくく照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。
LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。
中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができます。
はさみ幅
最大32mm
光色
昼光色相当
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。
中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
電源タイプ
電源コード式
コード長さ(m)
約1.5(中間スイッチ付)
色
パールホワイト
定格電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz)
クリップではさんでも、机などに置いても使える。 セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム。 LED一体型。 USB電源(ACアダプター別売)。 照度は約1200ルクス(直下25cmで点灯時)。 全光束は約220ルーメン。 本体カラーはホワイト
仕様
クリップ取付可能厚:10mm以上25mm以下
付属品
専用USBケーブル(ケーブル長…約1.2m)、保証書付取扱説明書
色
ホワイト
質量(g)
約125
タイプ
屋内用
消費電力(W)
約5
電源
出力5V1A以上のUSBポート
ケーブル長(m)
約1.2
全光束(Lm)
約220
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
セード…(約)24×15×152、アーム幅…(約)260、クリップ…(約)65×70×124
光源
LED×9灯(交換不可)/昼白色
照度(Lx)
約1200(直下25cmで点灯時)
アーム
フレキシブルアーム
取扱説明書
(1.68MB)
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
明るさを変えられる3段階の調光機能付です。
安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。
スイッチは触れるだけでON/OFF/明るさ調整できるタッチセンサー式です。
付属品
USBアダプター(出力DC5V 1.0A)、USBコード(コード長約1.5m)
材質
ABS+PC
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
約1.7
スイッチ
点灯:本体(タッチセンサー式)
定格電圧(V)
AC100-240
コード長さ(m)
約1.5
本体質量(g)
約160
アーム長さ(mm)
約250
光源
LED(交換不可)
LED寿命(時間)
約30000
アーム
フレキシブルアーム
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ヘッド:30×18×140、クリップ:約60×50×120
電球の種類
LED
調光の可否
あり
くわえ幅(mm)
平行時約20
暗いステージでも譜面を明るく照らす譜面台用ライトです。
自由に角度調節が可能なグースネックタイプ。クリップ式で譜面台への脱着が容易。
スタンドライトとしても使用可能。スイッチ操作で明るさを2段階調節可能。
用途DJライトやブックライトとしても便利です
仕様
クリップ式取付け
付属品
テスト用電池
色
ブラック
使用電池
単3形電池×3個
LED
高輝度白色
明るさ(Lm)
最大21
LED使用数(個)
9
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
連結コンセント付(総電力500Wまで)
そのまま使えて便利な5m電源コード
照射角度は自由に調整可能
コード長さ(m)
約5
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
口金
E26
光色
昼光色(6500k)
電球の種類
LED
芯数
2
LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。口金E26 60Wまでの電球を別途お買い求めください
消費電力(W)
60
コード長さ(m)
約1.5
幅(mm)
くわえ幅/平行時約30
材質
ABS・アルミ
質量(g)
約320
スイッチ
中間スイッチ
口金
E26
本体寸法(mm)
セード:約Φ93×D145、アーム:約50
灯数
1灯
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
クリップ:約60×80×105
RoHS指令(10物質対応)
対応
明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。
フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。
電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。
スイッチONで、すぐ明るく点灯。
熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。
紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
落としても割れにくい樹脂カバー。
フレキシブルパイプで照明方向が自在。
アルミ製ミラー付。
照明ON/OFFスイッチ付。
ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。
バネクリップで作業台上の任意の位置に取付可能。
有効ツカミ幅最大Φ50mm。
消費電力(W)
6.3
使用場所
屋内用
電源タイプ
電源コード式
仕様
照明ON/OFFスイッチ
トラスコ品番
390-9611
質量(kg)
0.9
タイプ
クリップタイプ
定格電圧(V)
100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
450×132×244
定格周波数(Hz)
50/60兼用
電線長さ(m)
1.6
電線太さ(mm2)
0.75
照明装置
6.3W電球形LEDランプ付
芯数
2
電線仕様-種別
耐熱コード
LED寿命(時間)
約40000
電球の種類
LED
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
省エネ、長寿命のLEDライトです。便利な連結コンセント付きです。ランプの角度を自由に変えられます。使いやすい5m電源コードです。倉庫や、作業現場にもクリップ式で簡単取り付けできます。明るさ485Lm(ルーメン)で、白熱電球40W相当です。
用途作業用、レジャー用照明。
仕様
室内用
質量(g)
600
コード長さ(m)
5
定格寿命(時間)
LED電球:40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×120×240
電線太さ(mm2)
VCTFK0.75
電球
白熱:40W相当・昼光色
配光角度(°)
240
コード種類
ビニールキャブタイヤ長円型コード
定格光束(Lm)
485
電球の種類
LED
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
本体は防水仕様(IPX5防噴流形)でプラグも防雨形ですので店舗のディスプレイなど屋外で使用できます。
丸パイプ等にもしっかり挟めるクリップ形状です。
LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。
本体背面のスイッチでコードを抜かずに点灯/消灯ができます。
定格消費電力(W)(50/60Hz)
5.5
明るさ(Lm)
380
色
ブラック
周波数(Hz)
50/60Hz
使用温度範囲
0℃~40℃
定格電圧
AC100V
電源コード
約1.5m(PNCTF0.75×2心)
はさみ幅
角材最大45mm、丸パイプΦ25~Φ50mm
防水仕様
IPX5(防噴流形)
光色
電球色相当
電球の種類
LED
1個
¥5,509
税込¥6,060
当日出荷
スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい
AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる
ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
LED一体型
電球の種類
LED
色
ホワイト
アーム
フレキシブル
調光の可否
可
消費電力(W)
約4.7
電源
専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート
光源
LED×12灯(交換不可)
全光束(Lm)
約300(100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
63.8
照度(Lx)
約1700(直下30cm/100%点灯時)
調光方式
2段階(100%-50%-0)
本体寸法(mm)
ヘッド:約幅Φ45×奥行95、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110
アーム長さ(mm)
約260
USBケーブル(m)
約1.1
質量(g)
約285(専用ACアダプター含む)
取付可能厚(mm)
クリップ:15以上25以下
付属品
専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい
AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる
ヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約330° 調整できる
LED一体型
付属品
専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
色
ホワイト
質量(g)
約245(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)
約4.7
電源
専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート
本体寸法(mm)
ヘッド:約幅Φ65×奥行120、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110
アーム長さ(mm)
約40
光源
LED×12灯(交換不可)
USBケーブル(m)
約1.1
取付可能厚(mm)
クリップ:15以上25以下
調光方式
2段階(100%-50%-0)
可動範囲
ヘッド:縦方向/約90°、横方向/約330°
電球の種類
LED
調光の可否
可
そのまま使えて便利な5m電源コード。屋外で使用可能な防滴型
用途夜間作業などに
コード長さ(m)
約5
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
口金
E26
ランプ電圧(V)
AC100
芯数
2
色温度(K)
6500
光色
昼光色
電球の種類
LED
適合電球
LED電球/15W以下、白熱電球/40W以下
タッチ式センサーで点灯/調光/消灯の切り換えができます。
3段階調光で明るさを調節できる。
フレキシブルアーム。
広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当。
付属品
保証書付取扱説明書、専用クランプ、専用ACアダプター(コード長…約1.8m)
出力
DC12V/0.42A
電源
専用ACアダプター
本体質量(g)
約540(専用クランプ、専用ACアダプター含む)
全光束(Lm)
約460(100%点灯時)
入力
AC100V(50/60Hz)/0.3A
光源
LED×16灯(交換不可)
照度(Lx)
約1900(直下約30cm/100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
約67.6
取付可能厚(mm)
クランプ:5以上45以下
アーム
フレキシブル
光色
昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約65×320×390(通常使用時/机上面サイズ)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷