- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- クリナップ洗面台シャワーホースのおすすめ人気ランキング
クリナップ洗面台シャワーホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新107件の「クリナップ洗面台シャワーホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水栓 シャワーホース」、「クリナップ 洗面 台 部品」、「洗面 台 シャワー ホース」などの商品も取り扱っております。
ホース長さ(mm)
1250
色
白
適合品番
KM8007(Z)S2、KM8007(Z)S2EC、KM8007(Z)S2CN、KM8007(Z)S2CNEC
ホース長さ(m)
1.25
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ホース長さ(m)
1.25
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ホース長さ(m)
1.25
水流切替
×
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
材質
ABS樹脂
金属ラセン管タイプです。
クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。
樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品
アダプター6個
材質
ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂
色
メッキ
材質(本体)
ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
取付ネジ径
G1/2
レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。
吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)
5~15
ホース長さ(m)
(引出)1
足径(Φmm)
35
取付穴径(mm)
36~38
ナット対辺(mm)
46
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
36~38
吐水口長さ(mm)
136
商品タイプ
台付タイプ
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品
アダプター6個
色
アイボリー
材質(本体)
塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
取付ネジ径
G1/2
関連資料
商品図(0.03MB) 外観図・分解図(0.1MB)
1本
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
色
白
材質(本体)
ゴム
長さ(mm)
1200
色
茶
適合品番
TK345AR、TL50ARX
ホース長さ(m)
1.2
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所
洗面所
JIS規格
日本工業規格品
施工性
ブレードホース・クイックファスナー式
シャワー種類
引出し式
高さが一段階リフトアップします。スタンド回転時はクリック感があります。
適合場所
洗面所
メタル調のシャワーホースです。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品
アダプター6個
材質
黄銅。塩化ビニル樹脂
色
ホワイト
材質(本体)
塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
取付ネジ径
G1/2
どんな洗面化粧台でもマッチする、コンパクトで使いやすいシングルレバー式洗髪シャワーです。
ホワイト基調でデザインも洗練されており、シャワースタンドの種類も揃っています。
仕様
eレバー水栓(レバー中央水吐水)、シャワー引出し式、ブレードホース・クイックファスナー式、逆止弁付(寒冷地用は逆止弁なし)、泡沫吐水、省施工仕様
付属品
保証書
材質
セラミックシングル
規格
JIS
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷