- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- フレキシブルホース・ダクトホース
- クリモト ダクトのおすすめ人気ランキング
クリモト ダクトのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新100件の「クリモト ダクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レンジフード ダクト フレキ」、「量水器蓋 クリモト」、「亜鉛 スパイラルダクト」などの商品も取り扱っております。
材質
亜鉛めっき鋼板
仕様
90°ベンド管
厚さt(mm)
0.6
寸法R
1.0D
材質
亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)
0.6
材質
亜鉛めっき鋼板
材質
亜鉛めっき鋼板
寸法H(mm)
30
厚さt(mm)
0.6
Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを0.5mに短縮していますが、直線で2.5mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。
保管や輸送に便利です。
長さ(m)
2.5(圧縮時0.5)
耐熱性
(許容温度)100℃
融点(℃)
Al660
クリモトアルミフレキの標準品です。
Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを1mに圧縮していますが、直線で4mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。
保管や輸送に便利です。
長さ(m)
4(圧縮時1)
耐熱性
(許容温度)100℃
融点(℃)
Al660
材質
亜鉛めっき鋼板
軟質アルミ箔を二枚重ねにしてロックシームしてあります。
この結果強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。
この製品は長さを1mに圧縮していますが、直線で2mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。
長さ(m)
2(圧縮時1)
耐熱性
(許容温度)100℃
融点(℃)
Al660
材質
亜鉛めっき鋼板
寸法H(mm)
30
厚さt(mm)
0.6
材質
亜鉛めっき鋼板
仕様
45°ベンド管
厚さt(mm)
0.6
寸法R
1.0D
クリモトアルミフレキの標準品です。Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さをコンパクトに短縮してあります。直線で4mまで伸ばすことが可能です。保管や輸送に便利です。
材質
アルミ
長さ(m)
1
融点(℃)
Al:660
許容温度(℃)
100
用途角ダクト等へスパイラルダクトを接続する際に使用
材質
亜鉛めっき鋼板
板厚(mm)
0.6
材質
亜鉛めっき鋼板
国土交通省大臣認定(NM-1911)の「不燃材料」です。高い消音性能。豊かなフレキシビリティーでスムースな曲がり。輸送に便利な圧縮、コンパクト化OK.
風速(m/s)
【定格使用範囲】15/Vmax
静圧(Pa)
【定格使用範囲】Ps-200~500
コンパクト化により1m当たりの価格は、サイレントフレックスよりも割安になります。現場の状況に応じて、カットして使用できます。保管・輸送に便利です。
長さ(m)
10
風速(m/s)
【定格使用範囲】15/Vmax
静圧(Pa)
【定格使用範囲】Ps-200~500
差込継手方式
材質
亜鉛めっき鋼板
板厚(mm)
0.6
極薄亜鉛めっき鋼板によりできています。剛性が高く、柔軟性があり施工性に優れています。(アルミ製と比較した場合) 保管や輸送に便利です。
融点(℃)
Fe:1536、Zn:419
アルミ・亜鉛めっき鋼板製と比べて湿気に強く耐用年数が長くなります。住宅の換気ダクトとしても最適です。
材質
SUS
長さ(m)
2
融点(℃)
1399~1454
許容温度(℃)
100
差込継手方式
材質
亜鉛めっき鋼板
板厚(mm)
0.6