クリンチリベットのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
109件の「クリンチリベット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラダンリベット」、「プラスチックリベット」、「ブラインドリベット」などの商品も取り扱っております。
ポップリベット・ファスナー軟質母材用リベット(アルミ)
軟材質母材への締結に適し、広範囲な板厚に対応できます。樹脂系の母材同士の締結に適しています。
用途自動車吸気系部品、樹脂系製品、住宅部品等。 リベット径(Φmm) 4.1 下穴径(Φmm) 4.3 材質(フランジ) (リベット本体)アルミ(JIS A5052) 引張荷重(N) 1000 材質(シャフト) (マンドレル)アルミ(高張力アルミ線) 剪断荷重(N) 800 フランジ径D(Φmm) 8.0
1箱(1000本)
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途プラスチックリベット用セット セット内容 リベッター1台Φ5×15.8mmL 10PCS Φ5×17.2mmL 10PCS Φ6.3×25.2mmL 10PCS Φ6.6×17.2mmL 10PCS RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷

スリーブが花びら状に開きながら母材を引き込んで締結するので、 金属とベニヤ・皮・樹脂などの柔軟母材の締結に適しています。 また、花びら状に引き込むため、表面が平面でなくてもカシメられます。
用途母材と部材の締結に 材質(スリーブ) アルミニウム合金 材質(シャフト) ハイカーボンスチール
1パック(20本)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。 材質 ポリアセタール 仕様 2018年トラスコ掲載ページ 2 0630
1セット(20個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。 使用可能リベット(Φmm) 2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製) セット内容 リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本) 材質 ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製 全長(mm) 260 材質(本体) アルミ合金、炭素鋼 質量(g) 440(本体のみ) 材質(グリップ) PVC
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1本
29 税込32
当日出荷

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質 ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼) タイプ 丸頭
1パック(80本)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐食性に優れたオールアルミ製 スリープ、シャフトともアルミ製のため、軽くて電食しません。
用途母材と部材の締結に 材質 アルミニウム合金
1パック(20本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 材質(フランジ) (リベット本体)アルミ(A5154) 材質(シャフト) (マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(100本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ブラインドリベットとは、フランジとシャフト(マンドレル)の2つの部品から出来ています。
材質 オールスチール リベット種別 ブラインドリベット
1パック(60個)ほか
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)APリベット (アルミ/スチール)
APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のカシメが可能です。機密性に優れ、軟質ボートにも適しています。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。 材質(フランジ) (リベット本体)アルミ(A5052) 材質(シャフト) (マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(150本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リベットボディがピール状に4方向へ開いて締結します。 樹脂などの軟材質のワーク締結に適します。
用途軟材質用
1箱(1000本)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
材質 フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
1箱(1000個)ほか
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1パック(100個)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボックスのコーナー留めに。ネジ式なので取り外しできます。
材質 PE 頭径(Φmm) 15 適合穴径(Φmm) 7
1パック(50個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラダン等、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。 両面テープや接着剤と違い貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。 ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。 プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として 材質 ポリプロピレン(PP)
1セット(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1パック
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 材質(フランジ) (リベット本体)アルミ(A5154) 材質(シャフト) (マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(500本)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)