クリーム 容器のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
578件の「クリーム 容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリームケース」、「プラスチックジャー」、「ジャー容器」などの商品も取り扱っております。
粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
材質(本体) PP 材質(キャップ) PP 色(キャップ) 水色 色(本体)
1箱(50本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状です。
用途軟膏・クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分け・詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどに 容量(mL) 36 材質(本体) ポリエチレン 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 45×35.9 材質(フタ) ポリプロピレン 色(本体)
1箱(90個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化粧品、食品、化成品の粉末、クリーム、顆粒、サンプルの保存など幅広い用途に対応。中身を出しやすい広口タイプ。
1本ほか
65 税込72
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サンプラテックサンプラ(R)ベッセル
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(90mL)ほか
189 税込208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


キャップの内側に、ポリエチレン製のパッキンが付いています。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質 ポリエチレン(PE) 目盛 なし 仕様 パッキン付 耐熱温度(℃) 80 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

可視光線や、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。 気密性・耐薬品性に優れています。
仕様 丸底タイプ 材質 PP(ポリプロピレン)
1箱(100個)ほか
2,911 税込3,202
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定量タイプの軟膏容器です。
材質 (本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
1式(200個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

材質 (本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン 色(本体)
1式(100個)ほか
特価
1,690 税込1,859
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
材質(本体) PE(ポリエチレン) 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ) PP(ポリプロピレン) 材質(中栓) PE(ポリエチレン)
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
1個
405 税込446
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
2,336 税込2,570
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等 仕様 中栓付 材質 本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE) 目盛 なし 材質(キャップ) ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃) 80 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 危険等級 その他のもの 材質(中栓) ポリエチレン(PE) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
255 税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(100本)
1,898 税込2,088
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。中栓付き。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等 材質 ポリエチレン(PE) 仕様 中栓付 目盛 なし 耐熱温度(℃) 80 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
70 税込77
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体) ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃) 80 仕様 中栓付 目盛 なし 色(フタ) 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質(本体) HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ) PP(ポリプロピレン) 材質(中栓) LDP(低密度ポリエチレン)
1本
317 税込349
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)