- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- クリーンワイパー
- クリーン ウエスのおすすめ人気ランキング
クリーン ウエスのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新352件の「クリーン ウエス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリーンクロス」、「ウエス クリーンルーム」、「キムワイプ」などの商品も取り扱っております。
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
バインダーを使用していないので各種有機溶剤に安心して使用できます。
吸液性、保液性にすぐれ静電気の心配もありません。
蒸気、EOG、放射線など各種滅菌が可能です。
用途一般研究室、クリーンルーム、製薬、バイオ、食品工場に
クラス
1000~10000
材質
セルロース(キュプラ)100%
ポリエステル超極細繊維を使用。表面積が大きいので、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100%長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。
用途粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に。クリーンルーム内の清掃に。
クラス
100
材質
ポリエステル超極細繊維
色
ホワイト
生地
ニット
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
用途各種清掃、ふき取り作業に
クラス
なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
綿100%の白メリヤスウエスで、縫い目が無い1枚タイプ。
ソフトな風合いで吸水性も優れています。
サイズは約40×40cmで塗料・水・油などの拭取りに最適です。
色
白
種別
新品
材質
綿100%
区分
新品
寸法(cm)
約40×40
処理方法
パック包装・漂白洗浄
生地の種類
メリヤス
1袋(1kg)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
廉価タイプのポリエステルワイパーです。
用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に。
材質
ポリエステル100%
色
ホワイト
クラス
100
最も廉価なタイプのクリーンルーム用レギュラーポリエステルワイパーです。
ワイパー製造工場で一貫製造され、高品質を実現しました。
バラ詰め梱包です。
用途半導体・LCD・コンデンサ等製造装置の清掃に
クラス
100
材質
ポリエステル100%
目付(g/m2)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚みのある生地を使用しているので、溶剤などを多量に保持します。100% 長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。直径約10μmのレギュラー繊維を使用しているため、極細繊維使用クロスに比べ、コスト競争力に優れます。
用途クリーンルーム内の清掃に。
色
ホワイト
材質
ポリエステルレギュラー繊維
生地
ニット
1個
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
無塵衣用の生地を使用したソフトタッチの無塵ウエスで作業性・吸水性とも抜群です。 クリーニングして再使用もできます。
寸法(mm)
300×300
オートクレーブの可否
滅菌可能
1組(10枚)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
4辺を超音波カットすることで、端面の発じんを最小限におさえます。吸水性に優れソフトで被拭物との密着性も高く被拭面を傷めにくいです。
用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。
クラス
100
仕様
クリーンパック仕様
材質
ポリエステル100%
色
ホワイト
ISO規格
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
自己発塵が非常に少ない繊維構造です。
繊維を強固に交絡するために、熱融着繊維を使用しています。
有機溶剤を使用していない製法でつくられています。
ポリエステル繊維を配合し、高強度とボリューム感を両立しています。
材質
レーヨン+ポリエステル+ポリオレフィン
種別
M-3Ⅱ(25kGy滅菌済)
材質
セルロース100%
アズワン品番
1-1419-02
クラス
なし
1袋(100枚)
¥2,180
税込¥2,398
当日出荷
吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時]
小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。
毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。
ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。
生産現場、検査室などに。
色
ホワイト
材質
パルプ
質量(g)
約130
1枚の寸法(mm)
約110×約200
寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約120×約120×約56
引張強度(N)
(乾燥時)17.06/縦、2.93/横。(湿潤時)6.12/縦、0.76/横
吸水量
6倍
試験方法
(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
極細分割繊維を採用しているため、優れた拭き取り効果を発揮します。
端面を特殊加工しているため、発塵を抑えます。
用途クリーンルーム用雑巾です。
サイズ(mm)
200×200
材質
ポリエステル67%、ナイロン33%
質量(g/m2)
210
アズワン品番
1-7279-51
切断方法
ヒートカット
1袋(10枚)
¥7,120
税込¥7,832
翌々日出荷
ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理がされています。
クラス
1000~10000
種別
ニットワイパー編み
紙ではなく、コットンを原料とした「旭化成せんい」の長繊維不織布ベンリーゼRMFを使用した高性能ワイパーです。1本1本が3~4ミクロンの繊維からなり、優れた拭き取り性能があります。コットンが原料である為、吸液性・保液性に優れ自重の約13倍もの水分を吸収します。繊維自体が水分を含むため、静電気がおこりにくくなっています。土中に埋めれば、バクテリアによる生分解で土に戻ります。連続した長繊維からなる為、端面・表面からの糸屑の脱落・剥離が少ない。不純物の溶出が少なく、ほとんどの溶剤に使用できます。水分には界面活性剤を使用していないので、拭取り後べとつきが残りません。ドライのままでも、拭取り性能は抜群です。丸拭取り後の繊維屑が少なく、表面を傷つけない為、仕上げ拭きに最適です。水に濡らして使用すると、尚一層効果を発揮します。
用途鏡面仕上げ・レンズ光学機器の拭き上げに
研究室・クリーンルームでの作業に
ホテル・ビル・オフィス・厨房などのメンテナンス・清掃に
コンピューターおよびOA関連機器・精密機器のメンテナンスに
機械・自動車・車輌などのメンテナンスなどの清掃に
色
ホワイト
トラスコ品番
284-7086
材質/仕上
素材:キュプラ。液成分:精製水、エタノール、パラベン
質量(kg)
0.4
サイズ(mm)
320×300
1箱(100枚)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
コットンよりも強くて縮みにくい特性の素材。約10年で成木するユーカリを原料にしたリヨセルとレーヨンを使用した環境負荷が小さい新天然素材。自己発塵が非常に少ない
シートサイズ(mm)
235×320
RoHS指令(10物質対応)
対応
1ケース(50枚×60パック)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
用途製造工場の汚れ拭き、食品加工場の消毒作業、検査器具メンテナンスに。
色
ホワイト
材質
不織布
幅(mm)
230
長さ(m)
50
外径(Φmm)
140
シートサイズ(mm)
230×200
あらゆる用途に対応できるメリヤスウエスです。
生地を漂白洗浄していますから衛生的です。
厚み約0.55mmです。
用途機械整備、油のぬぐいとり等。
色
ホワイト
材質
綿100%(未使用メリヤス生地)
厚さ(mm)
0.55
寸法(mm)
350×350
区分
新品
生地の種類
メリヤス