クリーンフレックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
245件の「クリーンフレックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキシブル継手」、「伸縮可とう継手」、「ツインフレックス」などの商品も取り扱っております。
JWWA 日本水道協会認証登録品。 新設計プレスフランジ採用、高性能、低コストを実現。 製品質量は従来品より約60%減の軽量化。 新開発のゴム(JW01)を内面ゴムに採用。 ソリッドリングだから20万回の耐久性。
材質 SS400相当(溶融亜鉛めっき) 使用流体 水、冷水、温水、海水、浄水、不凍液
1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400 使用流体 給水、上水 材質(フランジ) SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K) 材質(ゴム) 内面ゴム:合成ゴム(JW01)、外面ゴム:合成ゴム
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収 仕様 伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)。縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値) 性能 10mm(偏心・伸縮) 材質 (フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維 形状 フランジ 種類 伸縮管継手 使用温度(℃) -20~80 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0(10.2) 使用流体 給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 設置場所 加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど 許容偏芯(mm) 10(変位置)、4(取付時寸法) 偏角(許容変位量)(°) 5 偏角(取付時寸法許容値)(°) 2
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



優れた振動吸収性。 ルーズフランジ採用のため取り付け作業性に優れる。
用途空気調和設備 給排水衛生設備 工場用設備 各種プラント設備 使用流体 冷温水 偏角(許容変位量)(°) 5(取付け時:1) 圧縮(許容変位量)(mm) 5(取付け時:2)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
用途ポンプ配管の振動吸収。 材質 フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400) 形状 フランジ 最高圧力使用(MPa) 1(常温時) 適合流体 冷温水
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレスクリーンフレックスワゴン用棚板(SUS430)
高さ(mm) (こぼれ止め)50 仕様 こぼれ止め付棚板(表裏両用) 付属品 取付ブッシュ4個 材質(金具) ステンレス(SUS304)
1枚
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

球形(玉形)
用途給水・飲料水用 形状 フランジ 種類 伸縮管継手 規格 10KF 使用温度(℃) -10~70 最高圧力(MPa) 1 使用流体 給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 材質(ゴム) EPDM(SK10) 偏角(許容変位量)(°) 15
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

キャスター金具もステンレスにすることにより、防錆性能・耐薬品性がより高くなっています。
均等積載量(kg/段) 100 材質 本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタン キャスター 自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 支柱径(Φmm) 25.4 棚板 こぼれ止め付棚板(表裏両用) 最大積載量(kg/台) 150 棚板調整ピッチ(mm) 25
1台
75,980 税込83,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2山(高耐久型)
用途給水・飲料水用 形状 フランジ 種類 伸縮管継手 規格 10KF 使用温度(℃) -20~80 最高圧力(MPa) 1 使用流体 給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 材質(フランジ) SS400 材質(ゴム) EPDM(SK10)
1個ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TOZEN(トーゼン)タフボーイJWWA
低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手 給水一時側に(日水協品)
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収 仕様 伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)。縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値) 性能 10mm(偏心・伸縮) 材質 (フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維 形状 フランジ 質量(kg) 3.7 種類 伸縮管継手 寸法L(mm) 100 呼び径 50A(2B) 使用温度(℃) -20~80 寸法D(Φmm) 155 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0(10.2) 寸法T(mm) 16 寸法d(Φmm) 50 使用流体 給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 寸法C(Φmm) 120 設置場所 加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど 寸法n-h(mm) 4-Φ19 許容偏芯(mm) 10(変位置)、4(取付時寸法) 偏角(許容変位量)(°) 5 偏角(取付時寸法許容値)(°) 2
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

材質 内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気メッキ/適合寸法JIS10K) 使用流体 冷水、冷却水、温水、冷温水、海水、排水 材質(フランジ) SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K) 材質(ゴム) 内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

付属品 両口スパナ 1本 適合 CPE4用 トラスコ品番 393-8069 適合機種 CPE4用 セット内容 キャスター:自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 材質 キャスター金具:スチール(黒塗装)、車輪:ナイロンウレタン 車輪径(Φmm) 100 車輪幅(mm) 28 取付高(mm) 126 ねじピッチ(mm) 2.0 ねじ M16 軸長(mm) 40 車輪 ナイロンウレタン 金具 スチール(黒塗装) キャスター径(Φmm) 100 アズワン品番 65-1982-88
1組(4個)
6,598 税込7,258
当日出荷

2山形
用途空調用 材質 補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維 形状 フランジ 種類 伸縮管継手 規格 10KF 使用温度(℃) -10~70 最高圧力(MPa) 1 使用流体 排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
1個ほか
8,498 税込9,348
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

肘までカバーできる全長40センチの使い捨てロング手袋です。 約0.15ミリと厚みのあるタイプで、ハードな作業にもお使いいただけます。
用途検査、組立作業など指先感覚の必要な作業。 樹脂成型、塗装作業。 油を使用する細かな作業。 食品に直接触れる作業。 全長(cm) 40 材質 ニトリルゴム(NBR) ブルー 厚さ(mm) 約0.15 規格 食品衛生法適合 粉有無 粉無 入数(枚) 50 左右区別 左右兼用
1箱(50枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスクリーンフレックスワゴン用棚板(SUS304)
高さ(mm) (こぼれ止め)50 仕様 こぼれ止め付棚板(表裏両用) 付属品 取付導電性ブッシュ4個 材質 ステンレス(SUS304)
1枚
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。
均等積載量(kg/段) 100 材質 本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン キャスター 自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 支柱径(Φmm) 25.4 棚板 こぼれ止め付棚板(表裏両用) 最大積載量(kg/台) 150 棚板調整ピッチ(mm) 25
1台
50,980 税込56,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1組
5,798 税込6,378
当日出荷

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質 フレキ部:ステンレス(SUS304)。フランジ部:スチール(SS400) 仕様 JIS 10K 使用温度範囲 -20~350℃ 最高使用圧力 1MPa 接続 フランジ接続 適合流体 冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)