- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- クリーンブース
- クリーンブースのおすすめ人気ランキング
クリーンブースのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新249件の「クリーンブース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリーンルームブース」、「簡易クリーンルーム」、「ビニール テント」などの商品も取り扱っております。
ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。
簡単な清浄確保や、装置カバー等に最適です。
ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。
導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
セット内容
(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t
組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。
用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。
高さ(mm)
2000
付属品
電源コード(機外5m、プラグ2PE付)
材質
フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ。周囲:帯電防止ビニールカーテン
電源(V)
AC100
組立簡単な経済的ブースです。
ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。
簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。
ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。
導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。
セット内容
(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
トラスコ品番
827-9278
材質
アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート)
質量(kg)
57
消費電力(W)
60/64(50/60Hz)
電源
AC100V 50/60Hz
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200
フィルター
HEPA、不織布
清浄度
クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)
集塵効率(%)
99.97(0.3μm )
換気回数(回/h)
168~49(縮小時~拡張時)
1台
¥659,800
税込¥725,780
6日以内出荷
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)
86/88
電源
AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)
モーター
ACモーター
風量(m3/min)
(吹出)約1
電源コード(m)
1.8(2Pプラグ)
風速(m/s)
(吹出)約0.5
パイプ径(Φmm)
13
フィルターサイズ(mm)
(HEPA)200×200×50
集塵効率(%)
99.97%以上
手軽に使用できる卓上サイズのクリーンブースです。 上部クリーンボックスからISOクラス5(クラス100)の清浄なエアーが吹き出しブース内をクリーンな環境に維持します。
材質
ブース/組立式パイプフレーム、透明塩ビ天板(5mm厚)、ファスナー付ビニールカーテン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×700
超薄型ファンフィルタユニット(PFT)を採用した軽量・省電力の多目的ブースです。簡易組立て構造で、誰でも簡単に組み立てることができます。省電力で運転コストが経済的です。
用途半導体、液晶工場食品工場など。
仕様
超薄型ファンフィルタユニット搭載
材質
フレーム:鋼板製メラミン焼付塗装。周囲:帯電防止ビニールカーテン
高さ(mm)
2010
奥行(mm)
1500
間口(mm)
1500
電源(V)
AC100
清浄度
クラス100~1000(Fed/Std)
部屋間の移動が容易な全高上下型クリーンブース
「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。
帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。
ファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
付属品
強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)/シート、アルミ/フレーム
厚さ(mm)
0.3(シート)
質量(kg)
13.5(HEPA/プレフィルター装着時)/ファンフィルターユニット、53(シート12+フレーム27.5+FFU13.5)/ブース
周波数(Hz)
50/60
風量(m3/min)50Hz/60Hz
吐出:9.0/10.5
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
2000×1897/2200×850~2530
フィルター
HEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)
消費電力(W)(50/60Hz)
64/60
風速(m/s)
吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)
清浄度
クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)
容積(m3)
ブース:3.74~11
捕集効率(%)
0.3μm 99.97以上
1個
¥719,800
税込¥791,780
41日以内出荷
思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
64/60(50/60Hz)
フィルター
HEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)
捕集効率(%)
0.3μm/99.97以上
吐出量(m3/min)
9.0/10.5(50/60Hz)
風速(m/s)
吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)
質量(kg)
76.5(シート:13.5+フレーム:36+FFU:27)
容積(m3)
ブース:18.2
換気回数(回/h)
60(50Hz)、69(60Hz)
清浄度
クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
2500×2200×850~3300
仕様
FFU搭載数:2台
1個
¥1,398,000
税込¥1,537,800
41日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質
作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)
電源
AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)
集塵効率(%)
99.97以上(0.3μm粒子)
材質(プレフィルター)
モダアクリル/ポリエステル
簡単組立式でリーズナブルなクリーンブースです。 付属のクリーンボックスはISOクラス5の清浄能力を持ち、フレームにネジ留めすることができる安全設計です。 ビニールカーテンはファスナー開閉式で、全面跳ね上げの他、半開でも固定できる便利なスナップボタン付です。
材質
ブース/組立式パイプフレーム(AAS樹脂製)、ファスナー式塩ビカーテン(静電気防止素材)
寸法(mm)
クリーンボックス/250×255.5×130
風量(m3/min)
1
フィルター
HEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ)
風速(m/s)
0.48
集塵効率(%)
99.99以上(0.3μm以上粒子にて)
フレーム(mm)
外寸818×488×588(底なし)
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
限られたスペース・障害物のあるスペースにも設置可能な、「2段式・内吊り」仕様の折りたたみ式クリーンブースです。
天井にHEPAフィルターを設置し、空気を上から下に押し出すことでブース内をクリーンに保ちます。
ワンタッチ式で、だれでも簡単・短時間で設営できます。(設営人数・2人)
2室式にし、エアシャワーを導入することも可能です。
幕体は透明糸入り・防炎・帯電・抗菌仕様です。
フレームはアルミニウム製で、持ち運びもらくらくです。
使用しないときには、コンパクトに収納可能。お手軽にクリーン空間を実現できます。
用途工場・加工場のクリーン対策、作業時の異物混入防止
材質
支柱:アルミニウム、幕体:透明糸入りビニール(防炎・帯電・抗菌仕様)
高さ(mm)
2100
電源(V)
AC100~240
洗浄度
クラス1000基準
支柱(mm)
【外】□38.3、【内】□34.3
寸法(mm)
【桁】□25.0
仕様
HEPAフィルター使用
植物の寒さや霜よけ、背の高い植物や大きめプランターに使える大型のビニール温室です。工具不要で組立が可能です。
用途植物の越冬、保温、棚として。背の高い植物や大きめプランターに。
付属品
ヒモ付ペグ4本、アンカーピン8本
材質
(本体)スチール、(カバー)ポリエチレン、(ジョイント)ポリプロピレン
幅(mm)
1220
質量(kg)
約9.5
質量(g)
8.84
耐荷重(kg)
(棚板1枚あたり)均等10まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅122cm×奥行186cm×高さ190cm
寸法(幅W×奥行D)(cm)
(棚板1枚あたり)約79×31
1台
¥21,900
税込¥24,090
翌々日出荷
ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。
クリーン度が必要な光学実験・検査に最適です。
用途大学や研究機関、工場など
仕様
(天井・周囲)セイデンクリスタルカーテン0.3t、(換気回数)50回
セット内容
(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t
外形寸法(mm)
1500×2000×2000
風量(m3/min)50Hz/60Hz
3.0/5.0
風量(m3/min)
3.0/5.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×2000×2000
電気容量
AC100V 1Φ 約50VA
清浄度
クラス10000
材質(フレーム)
導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28
集塵効率(%)
99.99以上(0.3μm)
容量(VA)
(AC100V/1Φ)約50VA
換気回数(回/h)
50回
清浄度面積(m2)
3
1台
¥339,800
税込¥373,780
20日以内出荷
ステンレス製の本体で、耐薬品性・耐蝕性に優れています。従来よりさらに応用分野が広まりました。
運転状態が一目でわかるLED表示灯付です(MAC Ⅱ-10は除く)。
吹出清浄度はISOクラス5(クラス100)です。
水平・垂直方向を問わず取付できます。
1~25m3/minの大風量型まで、豊富なシリーズ構成。
集塵効率(%)
0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上
清浄度
クラス100目安
材質(本体)
SUS430(鏡面仕上)
仕様
送風機/ACモーター
電源(V)
AC100(50/60Hz)
フィルター
(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品
使用時に簡単に組立てでき手軽に無菌環境が作れます。 必要な時に手軽に利用でき、軽量で、移動も楽々です。 カーテンは前面はね上げ式で、器具の出し入れに便利です。
材質
軟質PVC(0.2mm厚)、アルミフレーム
寸法(mm)
700×500×500
質量(kg)
1
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
卓上に置くだけで手軽に使用できる塩化ビニル製のクリーンベンチです。幅640mmのワークスペースで快適に作業できます。 上部の小型クリーンボックスからISOクラス5(クラス100)の清浄空気が供給されるので内部が清浄に保たれます。 本体は耐薬品性に優れた塩化ビニル製です。 前面扉はスライド式で、4段階で固定することができます。
材質
塩化ビニル
電源
AC100V・50/60Hz
板厚(mm)
5(前面扉3)
風量(m3/min)
1
フィルター
HEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ)
作業範囲
640×385×365mm
外寸法(mm)
700×415×540(+225)
集塵効率(%)
99.99%(0.3μm粒子にて)
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
塵やゴミの付着を抑える帯電防止プラスチック製の高級タイプ。
高効率DCブラシレスモーターを採用し、大幅な省電力を実現。
AC100V~240V、又はDC24Vの電源と、場所を問わずに使える仕様です。
吹出し清浄度はISOクラス5(クラス100)です。
水平・垂直を問わず取付可能です。
段階制御式風量切替スイッチ付です。無段階式風量制御も可能です。
多台数の集中運転制御が可能です。
吹き出し面には、運転状況がわかりやすいLED運転表示灯が付いています。
集塵効率(%)
0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上
清浄度
クラス100目安
付属品
吹出口周囲用スポンジパッキン×1個、固定ねじ×4本
仕様
送風機/ACモーター
材質(本体)
帯電防止ABS樹脂
電源(V)
AC100~240(50/60Hz) または DC24
フィルター
(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品
動作表示灯
LED
組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。シート式シャワーブースです。
用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設
質量(kg)
25