クリーンベンチ バーナーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
92件の「クリーンベンチ バーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス細工バーナー」、「理科実験用ガスコンロ」、「携帯ガスコンロ」などの商品も取り扱っております。


アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけの簡単操作です。 ガスの充填は裏面のガス注入口に、ガスボンベの先を数秒間押し込むだけ。1回の充填で約60分(連続燃焼)可能です。 RK4601は安全スイッチ(HOLD機能)付です。
使用ガス ブタンガス(カセット式) 火炎温度(℃) 約1300 燃焼時間(分) 連続約60 ガス容量(g) 35
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
アズワン品番 6-492-02 仕様 ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用。連続燃焼機構付き 質量(g) 450(ガスボンベを含まず) 電源 単3乾電池×1本(付属) サイズ(mm) 245×108×84
1台
33,900 税込37,290
当日出荷

アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に操作出来ます。 市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
用途ビーカーの加熱、実験などに 寸法(mm) 79×79×115 タイプ ガス充填式 機能 炎調節ツマミ 使用ガス ブタンガス(カセット式) 火炎温度(℃) 最高約1300 ガス容量(g) 30 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.1MB) 燃焼時間(時間) 火力大の場合は約30分、火力小の場合は約60分
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

フェーゴSCSベーシックはフットスイッチを踏んでいる間のみ燃焼(標準操作)と、フットスイッチを1回踏んで燃焼、再度踏むと消火の2通りの方法が設定できます。 フェーゴSCSは誤作動による点火を防ぐため、2回の動作で点火する赤外線センサー・ダブルクリック機能付きです。
材質 ステンレス(SUS303) 寸法(mm) 103×49×130 質量(g) 700 電源 AC100~240V、50/60Hz、DC9V、1A 適合ガス 都市ガス・天然ガス・ブタンガス
1式
117,580 税込129,338
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イグナイター着火式により100%着火します。 エアー調節機構により800℃から1300℃まで炎が変化し様々な作業に対応します。 安全ロックは連続燃焼ロック及びガス注入時安全ロック兼用です。(ガス充填式)
用途減菌及び加熱加工。(ガラス、樹脂、金属、薬品など) 適合 G-130 仕様 ガス充填式 トラスコ品番 353-9121 質量(g) 348 電源 単3乾電池×1本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×143×68 火口径(mm) 15 熱量(kcal/h) 670
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

火力が強く、風による立ち消えもほとんどなく、安定した炎が得られます。
用途クリーンベンチ用 トラスコ品番 106-0042 高さ(mm) 160 質量(g) 800
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

付属品 天然ガス(都市ガス)用・プロパン/ブタンガス用ノズル×各1本、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、ACアダプター アズワン品番 1-3194-01
1個
70,080 税込77,088
当日出荷

市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
寸法(mm) 125×79×85 質量(g) 270 タンク容量(mL) (ガス)64 火炎温度(℃) 1300 アズワン品番 1-1351-01
1個
7,425 税込8,168
翌々日出荷

TGK(東京硝子器械)小炎付きバーナー
親火が消えても呼び火が残り、再点火に便利です。弁により開閉および調節を行うよう改良されました。小炎の炎の大きさの微調整ができます。
仕様 本体パイプ径:15Φmm・先端パイプ径:18Φmm・全高:150Hmm・外径:90Φmm
1個
8,653 税込9,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで着火します。ホースレスタイプで手軽に移動できます。
仕様 ガス:専用ガスボンベによる注入式 寸法(mm) 141×59×67 質量(g) 約250 電源 単3乾電池×1本(テスト用付属) 型番 APT-3 アズワン品番 6-492-11
1台
29,900 税込32,890
当日出荷

市販のカセットボンベを使用する為、安価で長時間使用することができます。炎の連続つけっぱなし機構付きです。ガスボンベの接続はマグネット方式で簡単に接続できます。
質量(g) 約450(ガスボンベを含まず) 電源 単3乾電池1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 245×108×84
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

市販のライター用ブタンガスが使用できるガスバーナーです。ワンタッチで空気量が調節でき、細い炎も作ることができます。
長さ(mm) 操作部/40 質量(g) 440 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 78×103 アズワン品番 2-6388-01 使用方法 ガス調節・点火ツマミが閉じていることを確認し、ガスボンベの底面にある注入バルブよりブタンガスを注入し、一杯になったらタンク内のガスが安定するまで放置する。 ガス調節ツマミを反時計回りに90度回し、ツマミを押して点火する。点火後は空気量調節ツマミで炎を調整してください。 消火は、ガス調節ツマミを時計回りに一杯に回し、消火します。 火炎温度(℃) 最高1300
1個
12,800 税込14,080
当日出荷

コンパクトな設計で、作業スペースの邪魔になりません。連続燃焼機構が付き、作業性がアップしました。特種活性炭入の専用ガスボンベをお使い下さい。
質量(g) 約250 電源 単3乾電池1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 141×59×67
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

1個
94,900 税込104,390
当日出荷


本体はオール真鍮製・ベースは亜鉛ダイカスト製なので、長期使用にも錆が発生しません。大型台付きはゴム管のねじれ等による転倒を防止し安定を保ちます。
種類 大型台コック付き
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体ベース(外径80Φmm)は焼付け塗装仕上げで、卓上コンパクトサイズとしては最軽量型です。台座裏面にゴムラバーを貼り本体の転倒防止を図ります。高温(Max.1000℃)が得られる設計です。
仕様 コック付き 仕様1 本体パイプ径:17Φmm・先端パイプ径:21Φmm・全高:160Hmm・重量:700g
1個
21,900 税込24,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火力が強く、風による立ち消えもほとんどなく、安定した炎が得られます。
用途クリーンベンチ用 トラスコ品番 135-6137 高さ(mm) 160 質量(g) 800
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷