- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- クリーンブース
- クリーンベンチ 卓上 アズワンのおすすめ人気ランキング
クリーンベンチ 卓上 アズワンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新96件の「クリーンベンチ 卓上 アズワン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「活性炭脱臭機」、「クリーンベンチ 卓上」、「エアコンスタンド」などの商品も取り扱っております。
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質
作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)
電源
AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)
集塵効率(%)
99.97以上(0.3μm粒子)
材質(プレフィルター)
モダアクリル/ポリエステル
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)
86/88
電源
AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)
モーター
ACモーター
風量(m3/min)
(吹出)約1
電源コード(m)
1.8(2Pプラグ)
風速(m/s)
(吹出)約0.5
パイプ径(Φmm)
13
フィルターサイズ(mm)
(HEPA)200×200×50
集塵効率(%)
99.97%以上
前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。ガスホース導入孔はシャッター付きグロメットになっており、Φ41mmまでのガスホースを通すことが出来ます。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き
電源
AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)
照明
LED照明(20W相当)
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
S型・F型は酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・殺菌し、二次汚染を防止します。
最大風力(m3/min)(50Hz/60Hz)
約1
風速(m/s)
(吐出)約0.5
集塵効率(%)
99.97以上(0.3μm粒子)
フィルターサイズ(mm)
(HEPA)200×200×50
フィルター
不織布製プレフィルター、殺菌・酵素HEPAフィルター
材質
シート/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、パイプ/ステンレス(SUS304)
シート厚さ(mm)
0.5
パイプ径(Φmm)
13
モーター
ACモータ
消費電力(W)
52/49(50/60Hz)(1台あたり)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.8(2Pプラグ付)
必要な場所に設置するだけの簡単セットアップで、使用しない時はフード(カバー)を折り畳んでコンパクトに収納できます。
電源
AC100V 50/60Hz
集塵効率(%)
0.3μm粒子を99.97%以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×188×350(フード収納時)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×275×250(フード組立時)
風量(m3/min)
約1以上
風速(m/s)
約0.5以上
アルミフレーム枠組の簡易型ドラフトです。
開口高さを変えられる前面扉付きです。
活性炭フィルターが装備されています。
風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です。
材質
本体枠組/アルミ押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル)
質量(kg)
21.2
殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:82kg
仕様
ワークエリア寸法(mm):1000×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):1000×430、消費電力(W):160
質量(kg)
82
電源
AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)
殺菌灯
15W×1本
照明
LED照明(20W相当)
外寸法(mm)
1200×600×880
サイズ(mm)
庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付き
アズワン品番
7-3432-04
作業面寸法(mm)
1000×550
1台
¥724,000
税込¥796,400
当日出荷
外部環境の臭い(有機溶剤等)を繊維活性炭で脱臭し、浄化した空気をブース内部に供給します。
繊維活性炭は粒状活性炭よりも汚染物質との接触面積が大きいので、素早く臭いを吸着できます。
寸法(mm)
700×500×500(649※)(※ファンユニット部含む。)
質量(kg)
8.8(ユニット含む)
電源(V)
AC100(50/60Hz)52/49W
モーター
ACモーター
風量(m3/min)
約1
電源コード(m)
1.8(2Pプラグ)
フィルター
不織布製プレフィルター・繊維活性炭フィルター付き
風速(m/s)
約0.5
パイプ径(Φmm)
13
シート厚さ(mm)
0.5、軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
アズワン品番
3-2021-01
材質(パイプ)
ステンレス(SUS304)
1セット
¥101,970
税込¥112,167
当日出荷
組み立て据え置きタイプで、設置場所を選びません。
オプションの活性炭ユニットを併用するとガスの吸着が行えます。
風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です(LF-600A)。
材質
スチール(メラミン焼付塗装)、透明PMMA(アクリル)板
電源
AC100V 50/60Hz
最大消費電力(W)
100/120W(50/60Hz)
本体寸法(縦×横×高さHmm)
600×500×500mm(ファンユニットを除く)
電源コード(m)
2m 2Pプラグ付
質量(kg)
16
室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。
ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。
電源
AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)
殺菌灯
15W×1本
照明
LED照明(20W相当)
サイズ(mm)
庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付き
1個
¥47,800
税込¥52,580
当日出荷
不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
必要なときだけセットできるお手軽クリーンブースカンタン組立式!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。
前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。LED照明採用で省電力化を図っています。設置・移動が容易な専用カート(別売)もございます。
材質(本体)
SUS304
電源(V)
AC100 50/60Hz
風量(m3/min)
約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り
開口寸法(mm)
サッシ:620×575
照明
LED照明灯(5W)×1本
最大消費電力(W)
110/130(50/60Hz)
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。カンタン組立3分
材質
フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC
寸法(mm)
700×500×550
アズワン品番
3-391-01
折りたたみ寸法(mm)
700×75×550(フレームのみ)
1個
¥36,100
税込¥39,710
当日出荷
分岐用天板を用いると、ダクトを2本接続し2箇所の吸引が可能です。
抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、ガス除去空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。工具無しでフレームを折りたためる為、使用しない時は容易に収納することができます。背の高い機器の使用にも適しています。
材質
フレーム/アルミニウム、シート/帯電防止ビニール
風量
1m3/min
シート厚さ(mm)
0.3