クリーンベンチ 卓上のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
97件の「クリーンベンチ 卓上」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易クリーンベンチ」、「簡易クリーンブース」、「クリーンベンチ 卓上 アズワン」などの商品も取り扱っております。
卓上に置くだけで手軽に使用できる塩化ビニル製のクリーンベンチです。幅640mmのワークスペースで快適に作業できます。 上部の小型クリーンボックスからISOクラス5(クラス100)の清浄空気が供給されるので内部が清浄に保たれます。 本体は耐薬品性に優れた塩化ビニル製です。 前面扉はスライド式で、4段階で固定することができます。
材質 塩化ビニル 電源 AC100V・50/60Hz 板厚(mm) 5(前面扉3) 風量(m3/min) 1 フィルター HEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ) 作業範囲 640×385×365mm 外寸法(mm) 700×415×540(+225) 集塵効率(%) 99.99%(0.3μm粒子にて)
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質 作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理) 電源 AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ) 集塵効率(%) 99.97以上(0.3μm粒子) 材質(プレフィルター) モダアクリル/ポリエステル
1台
154,000 税込169,400
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W) 86/88 電源 AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり) モーター ACモーター 風量(m3/min) (吹出)約1 電源コード(m) 1.8(2Pプラグ) 風速(m/s) (吹出)約0.5 パイプ径(Φmm) 13 フィルターサイズ(mm) (HEPA)200×200×50 集塵効率(%) 99.97%以上
1個
68,600 税込75,460
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源 AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m) 照明 LED照明(20W相当)
1個
547,000 税込601,700
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フットスイッチ付ガスバーナーと作業室内コンセント付です。 作業面は手入れのしやすいステンレス製です。
付属品 LED、15W殺菌灯、電子着火式ガスバーナー(フットスイッチ付) 材質 鋼板製焼付塗装(作業面:SUS304) 電源 AC100V・50/60Hz フィルター HEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布) 清浄度 ISOクラス5(クラス100) 集塵効率(%) 99.99以上(0.3μmにて)
1個
599,800 税込659,780
14日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーン度の高い作業スペースを、手軽に経済的に設置できるパーソナルタイプのクリーンベンチです。 コンパクト設計にもかかわらず間口760mmのワイドな作業スペースを確保しています。前面扉は上下スライド式で、調整可能です。
仕様 前面扉:スライド式、ポリカーボネート、開高0・100・200・340mm、4段、取外し可能 付属品 15W照明灯、15W殺菌灯、コンセント、ガス管用穴、専用ガスバーナー用コンセント 材質 本体/鋼板製焼付塗装、作業台/ステンレスSUS304 寸法(mm) 880×516×820 質量(kg) 50 電源 AC100V・50/60Hz・95W 風速(m/s) 0.3~0.4、垂直気流 清浄度 ISOクラス5(クラス100) 集塵効率(%) 99.97以上(0.9μm粒子にて) 作業面サイズ(mm) 852×453×585(間口760)
1個
389,800 税込428,780
7日以内出荷

必要な場所に設置するだけの簡単セットアップで、使用しない時はフード(カバー)を折り畳んでコンパクトに収納できます。
電源 AC100V 50/60Hz 集塵効率(%) 0.3μm粒子を99.97%以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×188×350(フード収納時) 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 335×275×250(フード組立時) 風量(m3/min) 約1以上 風速(m/s) 約0.5以上
1台
94,900 税込104,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。 S型・F型は酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・殺菌し、二次汚染を防止します。
最大風力(m3/min)(50Hz/60Hz) 約1 風速(m/s) (吐出)約0.5 集塵効率(%) 99.97以上(0.3μm粒子) フィルターサイズ(mm) (HEPA)200×200×50 フィルター 不織布製プレフィルター、殺菌・酵素HEPAフィルター 材質 シート/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、パイプ/ステンレス(SUS304) シート厚さ(mm) 0.5 パイプ径(Φmm) 13 モーター ACモータ 消費電力(W) 52/49(50/60Hz)(1台あたり) 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.8(2Pプラグ付)
1個
104,000 税込114,400
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:82kg 仕様 ワークエリア寸法(mm):1000×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):1000×430、消費電力(W):160 質量(kg) 82 電源 AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m) 殺菌灯 15W×1本 照明 LED照明(20W相当) 外寸法(mm) 1200×600×880 サイズ(mm) 庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付き アズワン品番 7-3432-04 作業面寸法(mm) 1000×550
1台
724,000 税込796,400
当日出荷

前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。
電源 AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m) 殺菌灯 15W×1本 照明 LED照明(20W相当) サイズ(mm) 庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付き
1台
579,800 税込637,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテッククリーンユニット
フォーメーションフード用のクリーンユニットです。フォーメーションフード本体の上に置き、付属のねじで固定するだけでクりーンな環境を作ることができます。
仕様 【電源接続方式】電源コード(2極差込プラグ付ビニル長円型コード、有効長1.5m、【外装】銅板製・ポリエステル樹脂焼付塗装 適合本体 F-500H、F-700、F-1000、F-1000H 材質 (プレフィルター)ポリプロピレン アイボリーホワイト半ツヤ(9YR 8.4/0.5) 形式 (メインフィルター)長高性能【HEPA】形 消費電力(W) 19/22 型番 26953 電源(単相/V) 100(50/60Hz) 風量(m3/min) 1.0/1.0 騒音値(dB) 45/48 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 140×240×240 集塵効果 (メインフィルター)0.3μm、99.99%(無水シリカ試験品) 捕集効率(%) プレフィルター/(平均)60(重量法)
1台
87,980 税込96,778
33日以内出荷

簡単に持ち運びできる小型・軽量タイプのポータブルクリーンベンチです。 便利なコードリール付です。 アクリルフードを折りたたむとコンパクトに収納できます。
寸法(mm) 570×480×345 質量(kg) 14 電源 AC100V、電源コード自動巻取 方向 気流水平タイプ(ラミナーフロー) 処理風量(m3/min) 3.3 フィルター HEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ) 風速(m/s) 0.35 集塵効率(%) 99.99%(0.3μm粒子にて) 収納寸法(mm) 570×180×345
1個
299,800 税込329,780
15日以内出荷

必要なときだけセットできるお手軽クリーンブースカンタン組立式!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。
1個
71,500 税込78,650
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質 カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング) 寸法(mm) 700×500×500 質量(kg) 約10 アズワン品番 3-117-01 TGK品番 3-117-01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×500×500
1台
37,620 税込41,382
当日出荷

前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。ガスホース導入孔はシャッター付きグロメットになっており、Φ41mmまでのガスホースを通すことが出来ます。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き 電源 AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m) 照明 LED照明(20W相当)
1台
563,000 税込619,300
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単組立式でリーズナブルなクリーンブースです。 付属のクリーンボックスはISOクラス5の清浄能力を持ち、フレームにネジ留めすることができる安全設計です。 ビニールカーテンはファスナー開閉式で、全面跳ね上げの他、半開でも固定できる便利なスナップボタン付です。
材質 ブース/組立式パイプフレーム(AAS樹脂製)、ファスナー式塩ビカーテン(静電気防止素材) 寸法(mm) クリーンボックス/250×255.5×130 風量(m3/min) 1 フィルター HEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ) 風速(m/s) 0.48 集塵効率(%) 99.99以上(0.3μm以上粒子にて) フレーム(mm) 外寸818×488×588(底なし)
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

スライド扉は、28mmピッチで自由に調整。 扉のセットはラチェット構造で簡単・安全。 クリーンユニットは大気中に浮遊している0.3μm上のゴミ、 塵を99.99%以上除去した、クリーンな空気を送風します。 メインフィルター/形式:超高性能[HEPA]形/集塵効果:0.3μm 99.99%以上(無水シリカ試験品) プレフィルター:平均捕集効率:重量法60% 洗浄式(材質:ポリプロピレン)
材質 枠/アルミ、扉面・側面・天面・背面/塩ビ透明、底板/塩ビ白 電源(V) 単相100(50/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz 1.0/1.0 消費電力(W)(50/60Hz) 19/22 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) クリーンユニット:240×240×140 騒音値(dB)(50/60Hz) 45/48
1台
159,800 税込175,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性に優れた塩化ビニル製のクリーンベンチです。コンパクトサイズで、置く場所を選びません。 R500Bはクリーンボックスが付属しない安価なタイプです。 前面扉はスライド式で、4段階で固定することができます。
集塵効率(%) 99.99%(0.3μm粒子にて) フィルター HEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ) 風量(m3/min) 1 作業範囲 440×385×365mm 材質 塩化ビニル 板厚(mm) 5(前面扉3) 質量(kg) 10.5 電源 AC100V・50/60Hz
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。 セット内容 (フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミフレームを使用した簡易型クリーンベンチです。 軽量のため持ち運びが容易で、作業台上の清浄域確保に最適です。 作業に合わせて扉の位置を上下できます。
仕様 HEPAクリーンモジュールユニット・プレフィルター 材質 本体:帯電防止塩ビ、枠:アルミフレーム(アルマイト処理) 定格電圧(V) AC100 定格電流(A) 1 風量(m3/min) 1 清浄度 クラス100(ISO規格5) 集塵効率(%) 99.97以上(0.3μm) 材質(扉) 帯電防止塩ビ(3t/50mmピッチ上下可変)
1台
189,800 税込208,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)