クリーンベンチ hepaフィルターのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
34件の「クリーンベンチ hepaフィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリーンベンチ 卓上」、「卓上 クリーンブース」、「hepaフィルタ」などの商品も取り扱っております。
1台
11,600 税込12,760
当日出荷


HEPAフィルターにより0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。 コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。 Dタイプは奥行きの深いディープタイプのため、作業面を有効に活用できます。
1個
185,000 税込203,500
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本バイリーン超高性能フィルタ
HEPAフィルターです。0.3μm粒子に対して99.97%以上を保証しています。
用途空調機、クリーンルーム機器。 捕集効率(%) 99.97
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フットスイッチ付ガスバーナーと作業室内コンセント付です。 作業面は手入れのしやすいステンレス製です。
付属品 LED、15W殺菌灯、電子着火式ガスバーナー(フットスイッチ付) 材質 鋼板製焼付塗装(作業面:SUS304) 電源 AC100V・50/60Hz フィルター HEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布) 清浄度 ISOクラス5(クラス100) 集塵効率(%) 99.99以上(0.3μmにて)
1個
549,800 税込604,780
14日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 HEPAフィルターのみ トラスコ品番 810-7554 適合機種 CL-901 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×600×80 アズワン品番 1-8714-11
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

塵やゴミの付着を抑える帯電防止プラスチック製の高級タイプ。 高効率DCブラシレスモーターを採用し、大幅な省電力を実現。 AC100V~240V、又はDC24Vの電源と、場所を問わずに使える仕様です。 吹出し清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 水平・垂直を問わず取付可能です。 段階制御式風量切替スイッチ付です。無段階式風量制御も可能です。 多台数の集中運転制御が可能です。 吹き出し面には、運転状況がわかりやすいLED運転表示灯が付いています。
集塵効率(%) 0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上 清浄度 クラス100目安 付属品 吹出口周囲用スポンジパッキン×1個、固定ねじ×4本 仕様 送風機/ACモーター 材質(本体) 帯電防止ABS樹脂 電源(V) AC100~240(50/60Hz) または DC24 フィルター (メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品 動作表示灯 LED
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W) 86/88 電源 AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり) モーター ACモーター 風量(m3/min) (吹出)約1 電源コード(m) 1.8(2Pプラグ) 風速(m/s) (吹出)約0.5 パイプ径(Φmm) 13 フィルターサイズ(mm) (HEPA)200×200×50 集塵効率(%) 99.97%以上
1個
66,900 税込73,590
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。 小型で容易にクリーン環境を構築することができます。 AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。 天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。 樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
仕様 抗菌・防臭HEPAフィルター トラスコ品番 493-1904 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 260×260×149 質量(kg) 約3.2 電源 AC100V 50/60Hz 36/38W モーター ACモーター 風量(m3/min) 約1 電源コード(m) 1.8(2Pプラグ) フィルター 抗菌・防臭HEPA 風速(m/s) 約0.5 フィルターサイズ(mm) 200×200×50 集塵効率(%) 99.97以上(0.3μm粒子) アズワン品番 3-1423-01 商品タイプ レンタル品はこちら
1個
37,900 税込41,690
当日出荷

ATML(標準品)に比べ同寸法で約3倍の風量を処理可能なフィルターです。 ラス網は標準装備です。
用途一般産業空調用。 HEPAフィルターの前段フィルターとして。 材質 フレーム:アルミニウム、ろ材:ガラスペーパー、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM、ラス網:アルミニウム 使用温度(℃) 60以下 圧力損失 (初期)245Pa。(最終)498Pa 使用湿度(%RH) 95以下
1台
42,980 税込47,278
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。 S型・F型は酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・殺菌し、二次汚染を防止します。
最大風力(m3/min)(50Hz/60Hz) 約1 風速(m/s) (吐出)約0.5 集塵効率(%) 99.97以上(0.3μm粒子) フィルターサイズ(mm) (HEPA)200×200×50 フィルター 不織布製プレフィルター、殺菌・酵素HEPAフィルター 材質 シート/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、パイプ/ステンレス(SUS304) シート厚さ(mm) 0.5 パイプ径(Φmm) 13 モーター ACモータ 消費電力(W) 52/49(50/60Hz)(1台あたり) 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.8(2Pプラグ付)
1個
102,000 税込112,200
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど 圧力損失 (初期)59Pa、(最終)196Pa 材質 ろ材:不織布 使用温度(℃) 60以下 使用湿度範囲 95%RH以下
1個
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡単組立式でリーズナブルなクリーンブースです。 付属のクリーンボックスはISOクラス5の清浄能力を持ち、フレームにネジ留めすることができる安全設計です。 ビニールカーテンはファスナー開閉式で、全面跳ね上げの他、半開でも固定できる便利なスナップボタン付です。
材質 ブース/組立式パイプフレーム(AAS樹脂製)、ファスナー式塩ビカーテン(静電気防止素材) 寸法(mm) クリーンボックス/250×255.5×130 風量(m3/min) 1 フィルター HEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ) 風速(m/s) 0.48 集塵効率(%) 99.99以上(0.3μm以上粒子にて) フレーム(mm) 外寸818×488×588(底なし)
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。
用途一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。 材質 フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM 使用温度(℃) 60以下 使用湿度(%RH) 95以下
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡単な清浄確保や、装置カバー等に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
セット内容 (フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t
1セット
249,800 税込274,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番 827-9278 材質 アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート) 質量(kg) 57 消費電力(W) 60/64(50/60Hz) 電源 AC100V 50/60Hz 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) (最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200 フィルター HEPA、不織布 清浄度 クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E) 集塵効率(%) 99.97(0.3μm ) 換気回数(回/h) 168~49(縮小時~拡張時)
1台
659,800 税込725,780
6日以内出荷

省エネタイプのHEPAフィルタです。0.3μmの粒子に対して99.97%以上の捕集効率を保証します。 610mm×610mmの間口で50m3/minの風量を処理できます。
用途空調機の最終フィルター。 使用温度(℃) 60以下 使用湿度範囲 85%RH以下 捕集効率(%) 99.97
1台
43,900 税込48,290
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレス製の本体で、耐薬品性・耐蝕性に優れています。従来よりさらに応用分野が広まりました。 運転状態が一目でわかるLED表示灯付です(MAC Ⅱ-10は除く)。 吹出清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 水平・垂直方向を問わず取付できます。 1~25m3/minの大風量型まで、豊富なシリーズ構成。
集塵効率(%) 0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上 清浄度 クラス100目安 材質(本体) SUS430(鏡面仕上) 仕様 送風機/ACモーター 電源(V) AC100(50/60Hz) フィルター (メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品
1台
77,980 税込85,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多風量処理のHEPAフィルターです。0.3μmの粒子に対して捕集効率:99.99%対応も可能です。
用途空調機最終フィルター、クリーンルーム天井吹出口 材質 フレーム:アルミニウム、ろ材:グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:ウレタン樹脂、ガスケット:クロロプレンスポンジ 連続使用温度(℃) 60以下 捕集効率(%) 99.97(0.3μm) 使用湿度(%RH) 100以下(結露なきこと) 初期圧力損失(Pa) 249 最終圧力損失(Pa) 498
1個
47,980 税込52,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)