クリーンルーム ゴーグルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
110件の「クリーンルーム ゴーグル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴーグル 実験用」、「保護メガネ bolle」、「耐熱 ゴーグル」などの商品も取り扱っております。
シリコンヘッドバンド使用。JIS規格品です。
形状 ゴーグル型 機能 角度調節可。レンズ交換可。メガネ併用可。マスク併用可。UVカット。 寸法(mm) 193×85 質量(g) 115 レンズ色 透明 レンズ 防曇 材質(フレーム) 軟質ビニール 材質(レンズ) アセチ(1.0mm厚、内側AF)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

レンズは防曇加工を施しています。
アズワン品番 9-5613-01 仕様 JIS規格品。開閉ベンチレータ付 材質 レンズ/アセチロイド、フレーム/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴムひも/シリコンゴム 形状 ゴーグル型 質量(g) 83 機能 防曇加工 紫外線遮断率(%) 313nm/99%、365nm/99%
1個
5,450 税込5,995
当日出荷

低発じんのシリコンバンドなのでクリーンルーム内での作業に最適です。 レンズ、バンドの交換ができます。 メガネ、マスクと併用可能です。
質量(g) 80 レンズ色 クリア 材質(フレーム) ポリプロピレン、エラストマー 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.1 材質(バンド) シリコン 仕様 通気孔付、UVカット 形状 ゴーグル型 加工 防傷加工・防曇加工
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンルーム用です。121℃、20分のオートクレープ(滅菌処理)が可能です。メガネ・マスク併用可能です。
仕様 通気孔付(上下ベンチレーター付) 機能 メガネ・マスク併用可能 形状 ゴーグル型 レンズ 静電気防止加工レンズ 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 365-8520 質量(g) 55 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア 材質(フレーム) 熱可塑性ゴム(TPR) レンズ厚さ(mm) 1.6 材質(バンド) 耐油性合成ゴム(ネオブレン)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

JIS規格品。
用途半導体工場、クリーンルームに 質量(g) 83 アズワン品番 61-9639-82
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

親水性VFコートレンズで曇りに強い構造です。M55は、密閉性が高くやわらかいエラストマーのクッションです。
種別 M56-VF-SB 通気孔無し(密閉) アズワン品番 3-4790-05
1個
3,740 税込4,114
翌々日出荷

クッションバーと下部のトリムにより密着度を高め、まつ毛等異物の混入を防止します。
種別 SCC アズワン品番 1-028-01
1個
4,790 税込5,269
翌々日出荷

ダブルレンズ(二重)曇り止めレンズです。
用途粉じん発生現場。 薬品、溶剤の取扱い。 粉体取扱い。 仕様 通気孔付 機能 曇り止めレンズ 形状 ゴーグル型 材質(レンズ) 外側レンズ:ペトロイド。内側レンズ:セルロース(曇り止め加工) レンズ 防曇 トラスコ品番 379-3745 質量(g) 103 タイプ メガネ併用可 レンズ色 クリア 加工 硬化処理 材質(フレーム) 軟質ビニール レンズ厚さ(mm) 外側:0.6、内側:0.8 材質(バンド) 織りゴム
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

121℃、110kPa、20分にてオートクレーブが40回利用可能です。 バンド背面にバックルが付いているので、ゴーグルの着脱が簡単です。 クリーンパック:オートクレーブ袋で梱包したものを、さらにPE袋で2重包装しています。 PE袋を破いてオートクレーブ袋ごと取り出してオートクレーブ滅菌機に入れて処理して使用できます。 メガネ、マスク併用可能です。 ゴム製フレームで柔らかく、顔にフィットします。
用途クリーンルーム内での作業に。 トラスコ品番 194-8109 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート(防曇加工)、フレーム:熱可塑性ゴム、ベルト:シリコン、バックル:ポリカーボネート 質量(g) 126 レンズ色 クリア フレーム色 ブルー 機能 防曇加工、防傷加工、紫外線カット、顔あたりソフト 色(バンド) ホワイト アズワン品番 64-8470-52
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 左右が見えやすいワイドビュー設計です。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
仕様 JIS T 8147規格品、密閉タイプ 機能 防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能 形状 ゴーグル型 密閉型 レンズ 両面防曇、両面硬化処理 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 324-3877 質量(g) 92 タイプ メガネ併用可 レンズ色 クリア 材質(フレーム) 軟質塩化ビニール レンズ厚さ(mm) 0.8 材質(バンド) コットン
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。
レンズ色 クリア 質量(g) 84 仕様 通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換 形状 ゴーグル型 機能 メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能 材質(フレーム) ポリプロピレン/エラストマー 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.2
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型サイズで、顔の小さな方にもピッタリフィットします。 121℃20分でのオートクレーブ滅菌が可能です。 クリーンルーム作業に最適です。
形状 一眼型 レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 479-1843 質量(g) 40 材質(フレーム) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 約2.3
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

スタンダードタイプです。 上ひさし付です。 121℃20分でのオートクレーブ滅菌が可能です。 クリーンルーム作業に最適です。
形状 一眼型 仕様 UVカットあり トラスコ品番 762-2911 材質 フレーム、レンズ:ポリカーボネート、クッションバー:シリコン 質量(g) 43 レンズ色 クリア レンズ厚さ(mm) 約2.3
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

超硬防曇レンズを使用しております。
アズワン品番 61-0080-48
1個
2,800 税込3,080
翌々日出荷

材質 フレーム/TPR、レンズ/ポリカーボネート、ベルト/シリコン 質量(g) 107 アズワン品番 3-6382-11 紫外線カット UV385nm/99%
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

曇り、キズに強いVFコーティングアイピースを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。通気孔なしタイプで危険な薬品・粉じんの進入をブロックします。広角タイプで左右の視界がワイド耐薬品に優れたシリコンバンドを使用。コットン繊維の製品への進入がありません。アイピース・ヘッドバンドの交換が可能。
用途薬品・化学工場での作業。製薬工場での異物混入防止。 レンズ色 クリア 質量(g) 92 仕様 防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可能、メガネ併用可 トラスコ品番 365-7621 形状 ゴーグル型 密閉型 タイプ 密閉タイプ 加工 硬化処理 レンズ 両面防曇 バンド幅(mm) 27 機能 防曇加工、傷付防止、メガネ・マスク併用可、アイピース・ヘッドバンド交換可 JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) 軟質塩化ビニール 材質(レンズ) ポリカーボネートVFコート レンズ厚さ(mm) 0.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(バンド) シリコン
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

親水性VFコートレンズで曇りに強い構造です。M30は、側面の視界を確保するラウンド形状です。
種別 M30-VF-SB 通気孔付き(上下) アズワン品番 3-4790-04
1個
4,240 税込4,664
12日以内出荷

レンズに防曇加工を施したオートクレーブ対応ゴーグルです。 顔周りにフィットするフレーム形状で、異物落下の隙間を軽減します。 またワンタッチアジャスターで簡単にゴーグルを装着できます。
トラスコ品番 363-0214 材質 フレーム:シリコン、レンズ:ポリカーボネート レンズ色 クリア 加工 防曇加工〇 レンズ 交換:〇 レンズ厚さ(mm) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

透明のフレームは、光を遮断しないので明るい視界が得られ、足元も見やすく踏み外し防止にもなります。ゆがみの少ないワイドビューです。防曇・耐傷性に優れたプラチナコーティング加工です。眼鏡を着用したままの装着が可能です。
用途感染症対策に。クリーンルームに。 仕様 顔あたりソフト:○ トラスコ品番 373-4973 材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニル(PVC)、ストラップ:ポリエステル 長さ(mm) 80 幅(mm) 170 高さ(mm) 75 レンズ色 クリア 適合規格 JIS フレーム色 クリア 加工 防曇加工:○、防傷加工:○ レンズ 交換:× 紫外線防御率(%) 0.999 コーティング 超防曇・防傷プラチナコーティング 色(バンド) 黒白 レンズ厚さ(mm) 2.2 紫外線カット 0.999 通気孔 なし 併用可能製品 メガネ:〇、マスク:◎
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

121℃・20分の滅菌処理が可能です。
形状 ゴーグル型 仕様 メガネ・マスク併用可 材質 フレーム・ベルト/シリコン、レンズ/PC(ポリカーボネート) RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)