クリーンルームブースのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
139件の「クリーンルームブース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易クリーンルーム」、「防塵 ブース」、「クリーンブース」などの商品も取り扱っております。
組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。
用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。 高さ(mm) 2000 付属品 電源コード(機外5m、プラグ2PE付) 材質 フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ。周囲:帯電防止ビニールカーテン 電源(V) AC100
1台ほか
279,800 税込307,780
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 64/60(50/60Hz) フィルター HEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター) 捕集効率(%) 0.3μm/99.97以上 吐出量(m3/min) 9.0/10.5(50/60Hz) 風速(m/s) 吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時) 質量(kg) 65(シート:10.5+フレーム:27.5+FFU:27) 容積(m3) ブース:11 換気回数(回/h) 98(50Hz)、115(60Hz) 清浄度 クラス6( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000(米国連邦規格209E) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 2000×2200×1390~2500 仕様 FFU搭載数:2台
1個
1,198,000 税込1,317,800
41日以内出荷

組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。 セット内容 (フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡単な清浄確保や、装置カバー等に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
セット内容 (フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t
1セット
249,800 税込274,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番 827-9278 材質 アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート) 質量(kg) 57 消費電力(W) 60/64(50/60Hz) 電源 AC100V 50/60Hz 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) (最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200 フィルター HEPA、不織布 清浄度 クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E) 集塵効率(%) 99.97(0.3μm ) 換気回数(回/h) 168~49(縮小時~拡張時)
1台
659,800 税込725,780
6日以内出荷

簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質 カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング) 寸法(mm) 700×500×500 質量(kg) 約10 アズワン品番 3-117-01 TGK品番 3-117-01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×500×500
1台
37,620 税込41,382
当日出荷

ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W) 86/88 電源 AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり) モーター ACモーター 風量(m3/min) (吹出)約1 電源コード(m) 1.8(2Pプラグ) 風速(m/s) (吹出)約0.5 パイプ径(Φmm) 13 フィルターサイズ(mm) (HEPA)200×200×50 集塵効率(%) 99.97%以上
1個
68,600 税込75,460
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーザン遮蔽ブース
長期間保管する資材置場のホコリよけとして、また飛散を伴う作業・機械の専用ブースとしてなど、簡単に隔離された空間を作ることができるブースです。 移動・伸縮が可能で必要な時のみ展開して使用ができます。
用途資材置場のホコリよけ、飛散を伴う作業・機械の専用ブースとして 透明 トラスコ品番 827-9280 材質 シート:強化繊維入り防災タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ0.3mm、フレーム:アルミ 質量(kg) 38.5 間口W×奥行D×高さH(mm) 2000×850~2500×2200
1台
529,800 税込582,780
6日以内出荷

限られたスペース・障害物のあるスペースにも設置可能な、「2段式・内吊り」仕様の折りたたみ式クリーンブースです。 天井にHEPAフィルターを設置し、空気を上から下に押し出すことでブース内をクリーンに保ちます。 ワンタッチ式で、だれでも簡単・短時間で設営できます。(設営人数・2人) 2室式にし、エアシャワーを導入することも可能です。 幕体は透明糸入り・防炎・帯電・抗菌仕様です。 フレームはアルミニウム製で、持ち運びもらくらくです。 使用しないときには、コンパクトに収納可能。お手軽にクリーン空間を実現できます。
用途工場・加工場のクリーン対策、作業時の異物混入防止 材質 支柱:アルミニウム、幕体:透明糸入りビニール(防炎・帯電・抗菌仕様) 高さ(mm) 2100 電源(V) AC100~240 洗浄度 クラス1000基準 支柱(mm) 【外】□38.3、【内】□34.3 寸法(mm) 【桁】□25.0 仕様 HEPAフィルター使用
1台
549,800 税込604,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。 クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 64/60(50/60Hz) フィルター HEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター) 捕集効率(%) 0.3μm/99.97以上 吐出量(m3/min) 9.0/10.5(50/60Hz) 風速(m/s) 吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時) 質量(kg) 95.5(シート:19.5+フレーム:49+FFU:27) 容積(m3) ブース:29.7 換気回数(回/h) 37(50Hz)、42(60Hz) 清浄度 クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 3000×3000×850~3300 仕様 FFU搭載数:2台
1個
1,698,000 税込1,867,800
41日以内出荷

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。 耐熱温度(℃) 約60℃まで 材質 PVC+ポリエステル 形状 ビニールカーテン 厚さ(mm) 0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。シート式シャワーブースです。
用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設 質量(kg) 25
1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。 クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 64/60(50/60Hz) フィルター HEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター) 捕集効率(%) 0.3μm/99.97以上 吐出量(m3/min) 9.0/10.5(50/60Hz) 風速(m/s) 吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時) 質量(kg) 150(シート:26+フレーム:70+FFU:54) 容積(m3) ブース:50 換気回数(回/h) 43(50Hz)、50(60Hz) 清浄度 クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 4000×2500×1540~5000 仕様 FFU搭載数:4台
1個
2,798,000 税込3,077,800
41日以内出荷

1台
269,800 税込296,780
6日以内出荷

不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
1個
72,600 税込79,860
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 64/60(50/60Hz) フィルター HEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター) 捕集効率(%) 0.3μm/99.97以上 吐出量(m3/min) 9.0/10.5(50/60Hz) 風速(m/s) 吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時) 質量(kg) 76.5(シート:13.5+フレーム:36+FFU:27) 容積(m3) ブース:18.2 換気回数(回/h) 60(50Hz)、69(60Hz) 清浄度 クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 2500×2200×850~3300 仕様 FFU搭載数:2台
1個
1,398,000 税込1,537,800
41日以内出荷

手軽に使用できる卓上サイズのクリーンブースです。 上部クリーンボックスからISOクラス5(クラス100)の清浄なエアーが吹き出しブース内をクリーンな環境に維持します。
材質 ブース/組立式パイプフレーム、透明塩ビ天板(5mm厚)、ファスナー付ビニールカーテン 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×500×700
1個
特価
97,980 税込107,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン除塵フード
アズワン品番 2-7885-01 寸法(mm) 700×500×500(突起部含まず)
1個
47,800 税込52,580
当日出荷

部屋間の移動が容易な全高上下型クリーンブース 「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。 帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。 ファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
付属品 強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)/シート、アルミ/フレーム 厚さ(mm) 0.3(シート) 質量(kg) 13.5(HEPA/プレフィルター装着時)/ファンフィルターユニット、53(シート12+フレーム27.5+FFU13.5)/ブース 周波数(Hz) 50/60 風量(m3/min)50Hz/60Hz 吐出:9.0/10.5 定格電圧(V) AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 2000×1897/2200×850~2530 フィルター HEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター) 消費電力(W)(50/60Hz) 64/60 風速(m/s) 吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時) 清浄度 クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E) 容積(m3) ブース:3.74~11 捕集効率(%) 0.3μm 99.97以上
1個
719,800 税込791,780
41日以内出荷