- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- クリーンルーム用ウェア
- クリーンルーム用つなぎのおすすめ人気ランキング
クリーンルーム用つなぎのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新506件の「クリーンルーム用つなぎ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「使い捨て クリーンルーム 服」、「タイベック クリーンルーム用」、「静電 服」などの商品も取り扱っております。
制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。
高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。
2/1の綾織生地を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
仕様
ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当
材質
ポリエステル
タイプ
男女共用
制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。
高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。
2/1の綾織生地を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
仕様
ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当
材質
ポリエステル
タイプ
男女共用
シンプルでリーズナブルなクリーンスーツ。
帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。
ウエスト。袖口・裾はゴム絞り。
用途エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造
仕様
男女兼用
規格
ISO クラス6相当品
グレード
クラス1000対応
材質(ファスナー)
ファスナー部:樹脂
導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
側面のポケットにはフラップ(フタ)が付いており、ポケット内からの発塵を防止します。
袖・腰・裾ゴム入り
仕様
静電気対策、左右側面ポケット付き、ペン挿しなし、クラス100対応
その他
※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。
混率(%)
ポリエステル100
表面抵抗値(Ω)
106~8/□
生地
導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
クラス10,000以下の環境でクリーンパックした防護服とシューズカバーのセット品です。リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してあります。
用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業
仕様
クリーンパック仕様/袖口ゴム入り/背ウエストゴム入り/フードひも入り/裾折り返し/縫い目は内縫い
セット内容
フード付つなぎ服、シューズカバー(フリーサイズ)
種別
つなぎ+シューズカバー
材質
タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
色
白
区分
使い捨て
ポケット
なし
縫い目形式
内縫い
省エネ・節電対策によるクリーンルームの室温上昇に対応しています。今までの防塵服のように熱がこもりません。吸汗速乾性に優れた素材を使用しています。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
耐久性、静電性に優れております。
ウエスト部はゴムにて簡単にサイズ調整できます。
用途クリーンルーム用。
色
ブルー
仕様
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
材質
ポリエステル
導電糸を格子状に編込んでおり、制電環境に適しています。
袖・腰ゴム入り、裾ゴムなし。
仕様
静電気対策、左腕ペン挿し付き、マスク取り付け用マジックテープ付き
その他
※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。
適合
アズピュアクリーンマスク(1-3905-11・12)
グレード
クラス100
混率(%)
ポリエステル100
清浄度
(目安)クラス100
表面抵抗値(Ω)
106~9/□
生地
導電糸入りポリエステル(グリッドタイプ)
一般的なクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様
Fed.Std.209d クラス100対応/男女兼用
規格
帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
徹底したコストダウンにより生まれた品質と価格競争力を兼ね備えた汎用性の高い防塵服です。フード一体型なので管理が容易です。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
頭から被るようにして着用(ハイドファスナー方式)するため、ウェアが床に触れることなく着用可能です。
体の前面にファスナーが無いので発塵を抑えることができます。
袖は2重袖になっており、体毛などの落下を防止します。
袖・腰・裾ゴム入り。
仕様
静電気対策、左腕ペン挿し付き
混率(%)
ポリエステル100
清浄度
クラス100対応
表面抵抗値(Ω)
106~8/□
生地
導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
フード一体型のクリーンスーツです。
仕様
制電対策加工(導電糸)、男女兼用、グレード目安:クラス1000
生地
帝人セルガード(R)
混率(%)
ポリエステル100%
トータルバランスに優れたフード一体型クリーンスーツ。
着用性・動作性のバランスに優れたデザイン。
やわらかな素材により、着用快適性に優れたスタンダードモデルのフード一体型クリーンスーツです。
色
ホワイト
仕様
フード一体型、後頭部小ベルト調整式、ウエストゴム、制電、クラス100~1000、センターファスナー
材質
NU1770
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。袖は2重袖になっていますので体毛などの落下を防止します。携帯電話等の持ち込みに便利なポケット付きです。
用途電子機器、精密機器、半導体、研究所などクリーンルーム内作業に。
仕様
ファスナー位置/サイドファスナー、袖・腰・裾ゴム入り
混率(%)
ポリエステル100
表面抵抗値(Ω)
106~108/□
生地
導電糸入りポリエステル
様々な使用環境に対応させたセンターファスナークリーンスーツ。
トータルバランスに優れたロングセラースーツ。
着用快適性に優れたスタンダードモデルのクリーンスーツです。
色
ホワイト
仕様
ウエストゴム、制電、クラス100~1000、センターファスナー
材質
NU1770
超導電性加工繊維を使用しています。 。2/1の綾織生地を使用しています。
用途クリーンルーム内での作業に。
仕様
クリーンパック仕様。ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当。 2/1の綾織生地を使用
材質
ポリエステル
高い通気性によりムレ感を軽減した清涼クリーンスーツ。
優れた通気性:一般防塵素材の約20倍の通気度100cc(メーカー比)。
検査時の映り込み防止。
低発塵:ポリエステル100%。
制電性:導電糸織り込み。
色
黒
混率(%)
ポリエステル100
制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。
運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
グレード
クラス1000(目安)
混率(%)
Nu3000(ポリエステル100%、導電糸5mmピッチ)
<エピクロス・メガーナ>
超導電性・長繊維加工糸を使用
発塵・吸塵性が少なく、帯電防止・耐摩擦・耐洗濯性に優れています。
仕様
左胸内ポケット1、袖口・裾ゴム
エコマーク認定
認定
機能
低発塵性、低吸塵性、帯電防止、耐摩擦、耐洗濯性
素材
ツイル/ポリエステル100%(再生PET繊維55%)
グリーン購入法
適合