クリーンルーム用セットのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
197件の「クリーンルーム用セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「食品工場 つなぎ」、「タイベック クリーンルーム用」、「クリーンスーツ」などの商品も取り扱っております。
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 クラス10,000以下の環境でクリーンパックした防護服とシューズカバーのセット品です。リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してあります。
用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業 仕様 クリーンパック仕様/袖口ゴム入り/背ウエストゴム入り/フードひも入り/裾折り返し/縫い目は内縫い セット内容 フード付つなぎ服、シューズカバー(フリーサイズ) 種別 つなぎ+シューズカバー 材質 タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分 使い捨て ポケット なし 縫い目形式 内縫い
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。 運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
グレード クラス1000(目安) 混率(%) Nu3000(ポリエステル100%、導電糸5mmピッチ)
1着
6,663 税込7,329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

導電糸を格子状に編込んでおり、制電環境に適しています。 袖・腰ゴム入り、裾ゴムなし。
仕様 静電気対策、左腕ペン挿し付き、マスク取り付け用マジックテープ付き その他 ※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。 適合 アズピュアクリーンマスク(1-3905-11・12) グレード クラス100 混率(%) ポリエステル100 清浄度 (目安)クラス100 表面抵抗値(Ω) 106~9/□ 生地 導電糸入りポリエステル(グリッドタイプ)
1着
6,520 税込7,172
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。 側面のポケットにはフラップ(フタ)が付いており、ポケット内からの発塵を防止します。 袖・腰・裾ゴム入り
仕様 静電気対策、左右側面ポケット付き、ペン挿しなし、クラス100対応 その他 ※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。 混率(%) ポリエステル100 表面抵抗値(Ω) 106~8/□ 生地 導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
1着
5,190 税込5,709
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

布地には導電糸を編込んでいますので、制電環境に適しています。 靴底に衝撃吸収機能を加えています。
ホワイト 標準質量(g) 約580(両足)(26cm) 材質 アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入ポリエステル100% 種類 クリーンシューズ 長さ(cm) 47.0±2(26cm) グレード クラス100 機能 制電、クッション性 表面抵抗値(Ω) 1.0×109未満 靴タイプ ブーツ
1足
5,060 税込5,566
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

布地には導電糸を編込んでいますので、制電環境に適しています。 靴底に衝撃吸収機能を加えています。
ホワイト 標準質量(g) 約540(両足)(26cm) 種類 クリーンシューズ 長さ(cm) 21.0±2(26cm) グレード クラス100 機能 制電、クッション性 抵抗値 1.0×109Ω未満 靴タイプ ブーツ
1足
4,910 税込5,401
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シンプルでリーズナブルなクリーンスーツ。 帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。 ウエスト。袖口・裾はゴム絞り。
用途エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造 仕様 男女兼用 規格 ISO クラス6相当品 グレード クラス1000対応 材質(ファスナー) ファスナー部:樹脂
1着
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。 高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。 2/1の綾織生地を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。 仕様 ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当 材質 ポリエステル タイプ 男女共用
1着
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウェアとブーツを分けて収納できます。 グレー、ネイビーのツートンカラー。
用途クリーンルーム内作業。 グレー/ネイビー 材質 ポリエステル
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス100対応のクリーンウェアと同じ生地を使用したクリーンルーム用のバッグです。 ファスナーが2ヶ所あるので、シューズとクリーンスーツを入れることができます。
トラスコ品番 818-8274 材質 導電糸入りポリエステル100%(ストライプ) 質量(g) 200 寸法(cm) 30×36×5.5 表面抵抗値(Ω) 106~8/□ アズワン品番 2-4927-02
1個
2,426 税込2,669
当日出荷

お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。 薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。 着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。 袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。 ファスナーは耐久性のある金属製を使用。 ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として 種別 つなぎ 材質 ポリプロピレン不織布 目付(g/m2) 45 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) ポケット寸法(幅W×高さH)(mm) (左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
1袋(5着)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。 高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。 2/1の綾織生地を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。 仕様 ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当 材質 ポリエステル タイプ 男女共用
1着
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。 種別 つなぎ 引張強度 縦8.7×横6.1kg/5cm 引裂強度(kg) 縦3.6×横2.9
1着
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。 種別 つなぎ 材質 ポリエチレン 構造 タイベック 機能 粉体防護、ミスト防護、通気性
1着
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

布地に導電糸を編込んでおり、制電環境に適しています。軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。先芯が樹脂製なので洗濯時のサビ発生を防止します。耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101L級相当です。
機能 クッション性・軽量 ホワイト 材質(先芯) PC(ポリカーボネート) 種類 クリーンシューズ 靴タイプ ブーツ 材質 アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入りポリエステル100% グレード クラス100 JIS規格 JIS T 8101L級相当 体積抵抗値 1.0×10^9Ω未満
1足
8,020 税込8,822
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐久性、静電性に優れております。 ウエスト部はゴムにて簡単にサイズ調整できます。
用途クリーンルーム用。 ブルー 仕様 ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当 材質 ポリエステル
1着
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様 フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別 つなぎ 材質 タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分 使い捨て 製法 フラッシュスパン 機能 粉体防護 JIS規格 タイプ6(ミスト防護用密閉服) RoHS指令(10物質対応) 対応 ポケット なし 適合JIS規格 JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式 外縫い
1着
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

徹底したコストダウンにより生まれた品質と価格競争力を兼ね備えた汎用性の高い防塵服です。フード一体型なので管理が容易です。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
1着
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

布地に導電糸を編込んでおり、制電環境に適しています。軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。先芯が樹脂製なので洗濯時のサビ発生を防止します。耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101L級相当です。
機能 クッション性・軽量 ホワイト 材質(先芯) PC(ポリカーボネート) 種類 クリーンシューズ 靴タイプ ブーツ 材質 アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入りポリエステル100% グレード クラス100 JIS規格 JIS T 8101L級相当 体積抵抗値 1.0×10^9Ω未満
1足
8,090 税込8,899
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フード一体型のクリーンスーツです。
仕様 制電対策加工(導電糸)、男女兼用、グレード目安:クラス1000 生地 帝人セルガード(R) 混率(%) ポリエステル100%
1着
特価
5,890 税込6,479
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)