- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- クリーンルーム用ウェア
- クリーンルーム用作業服のおすすめ人気ランキング
クリーンルーム用作業服のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新124件の「クリーンルーム用作業服」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリーンルーム用ウェア」、「使い捨て クリーンルーム 服」、「クリーンルーム ユニフォーム」などの商品も取り扱っております。
導電糸を格子状に編込んでおり、制電環境に適しています。
袖・腰ゴム入り、裾ゴムなし。
仕様
静電気対策、左腕ペン挿し付き、マスク取り付け用マジックテープ付き
その他
※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。
適合
アズピュアクリーンマスク(1-3905-11・12)
グレード
クラス100
混率(%)
ポリエステル100
清浄度
(目安)クラス100
表面抵抗値(Ω)
106~9/□
生地
導電糸入りポリエステル(グリッドタイプ)
布地に導電糸を編込んでおり、制電環境に適しています。軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。先芯が樹脂製なので洗濯時のサビ発生を防止します。耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101L級相当です。
機能
クッション性・軽量
色
ホワイト
材質(先芯)
PC(ポリカーボネート)
種類
クリーンシューズ
靴タイプ
ブーツ
材質
アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入りポリエステル100%
グレード
クラス100
JIS規格
JIS T 8101L級相当
体積抵抗値
1.0×10^9Ω未満
制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。
運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
グレード
クラス1000(目安)
混率(%)
Nu3000(ポリエステル100%、導電糸5mmピッチ)
布地には導電糸を編込んでいますので、制電環境に適しています。
靴底に衝撃吸収機能を加えています。
色
ホワイト
標準質量(g)
約580(両足)(26cm)
材質
アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入ポリエステル100%
種類
クリーンシューズ
長さ(cm)
47.0±2(26cm)
グレード
クラス100
機能
制電、クッション性
表面抵抗値(Ω)
1.0×109未満
靴タイプ
ブーツ
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。
総丈がやや長めになっており、ズボンの中に入れることができます(ゴムは入っていません)。
色
白
仕様
2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸
その他
※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。
材質
ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
グレード
クラス10000
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
クラス10,000以下の環境でクリーンパックした防護服とシューズカバーのセット品です。リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してあります。
用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業
仕様
クリーンパック仕様/袖口ゴム入り/背ウエストゴム入り/フードひも入り/裾折り返し/縫い目は内縫い
セット内容
フード付つなぎ服、シューズカバー(フリーサイズ)
種別
つなぎ+シューズカバー
材質
タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
色
白
区分
使い捨て
ポケット
なし
縫い目形式
内縫い
布地には導電糸を編込んでいますので、制電環境に適しています。
靴底に衝撃吸収機能を加えています。
色
ホワイト
標準質量(g)
約540(両足)(26cm)
種類
クリーンシューズ
長さ(cm)
21.0±2(26cm)
グレード
クラス100
機能
制電、クッション性
抵抗値
1.0×109Ω未満
靴タイプ
ブーツ
シンプルでリーズナブルなクリーンスーツ。
帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。
ウエスト。袖口・裾はゴム絞り。
用途エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造
仕様
男女兼用
規格
ISO クラス6相当品
グレード
クラス1000対応
材質(ファスナー)
ファスナー部:樹脂
制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。
高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。
2/1の綾織生地を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
仕様
ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当
材質
ポリエステル
タイプ
男女共用
グレード
クラス10000
混率(%)
ポリエステル100%
表面抵抗値(Ω)
107
生地
帝人ファイバー
制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。
高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。
2/1の綾織生地を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
材質
ポリエステル
タイプ
男女共用
耐久性、静電性に優れております。
ウエスト部はゴムにて簡単にサイズ調整できます。
用途クリーンルーム用。
色
ブルー
仕様
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
材質
ポリエステル
仕様
袖ゴム入り
材質
導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
表面抵抗値(Ω)
106~8/□
帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。
用途エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造
導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
材質
導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
色
青
表面抵抗値(Ω)
10^6~^9/□
生地性能
制電
ムレ感の軽減とさらりとした着心地感で作業性がアップします。
作業着からのゴミの発生を抑制し、静電気によるゴミの付着を軽減します。
用途工業塗装・樹脂成形・印刷業界など高温・多湿な作業環境に対応。
色
ブルー
仕様
ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
材質
ポリエステル
コートタイプの防塵服です。両脇に切りポケットを配した定番スタイルで、発塵防止、異物混入防止に効果的です。
用途来客用、訪問者用防塵服。
仕様
ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品
混率(%)
ポリエステル100
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
色
白
仕様
2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸
その他
※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。
材質
2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸
グレード
クラス10000
通気性
30cc/cm2/秒
生地
ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。
種別
つなぎ
引張強度
縦8.7×横6.1kg/5cm
引裂強度(kg)
縦3.6×横2.9
仕様
クラス100対応、ツバ付き
材質
導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)
表面抵抗値(Ω)
106~8/□