- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 指サック
- クリーンルーム用指サックのおすすめ人気ランキング
クリーンルーム用指サックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「クリーンルーム用指サック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「指サック パウダーフリー」、「指サック」、「スマホ 指サック」などの商品も取り扱っております。
非帯電でノンパウダーのハイスペック製品ですが、大量生産によりコストパフォーマンスに優れた天然ゴム製指サックです。製品への静電気による破壊や、パーティクルの障害を防ぎます。電子部品・電子機器などの組み立て工程での使用に最適です。
材質
天然ゴム
全長(mm)
63
色
ピンク
タイプ
非帯電・ノンパウダータイプ
肉厚(mm)
0.10
機能
非帯電
表面抵抗率(Ω/sq)
1010-12(JIS K 6271に準拠)
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
粉有無
粉無
化学物質安全性参考資料
(0.6MB)
指先のフィット感を保つ為、非常に薄く製造されています。ロールタイプの為、指への装着が非常に容易です。
用途クリーンルーム用
材質
天然ゴム
全長(mm)
約60~65
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉無
クリーンルーム内での使用可能(クリーンルーム内パッケージ)。メーカー独自の特許技術により他社にない無塩素、無硫黄を実現し、従来の合成ゴムの硬さはなく、指に柔らかくフィットする作業者に優しい製品です。環境ホルモン規制物質(フタル酸エステル、PFOS等)は一切入っておりません。シリコーン等の油分は使用していません。
材質
合成ゴム
タイプ
無硫黄
肉厚(mm)
0.16
機能
非帯電
体積抵抗率(Ωcm)
5.7×1010
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉無
無塩素処理によるノンパウダーを実現。
塩素による表面処理をしていませんので貴金属等への腐食はありません。
硫黄成分による貴金属の腐食等を極限まで低減。無硫黄製法。
静電気による電子部品等への影響を低減。
柔らかく指にフィットする装着感。 無塩素表面処理により グリップ力が高い為作業効率がアップ。
機能
帯電防止
粉有無
粉無
材質
合成ゴム(NBR)
全長(mm)
50
タイプ
カットタイプ
肉厚(mm)
0.13
表面抵抗率(Ω/sq)
1010-11
RoHS指令(10物質対応)
対応
指先にエンボス加工をしていますので、グリップ力に優れています。
カーボンを練り込み導電機能を有しています。
材質
天然ゴム(カーボン練り込み)
長さ(mm)
約61
厚さ(mm)
約0.10以上
機能
導電性
表面抵抗値(Ω)
106~8/□
エンボス加工
指先エンボス加工
硫黄分を含まない指サックです。指先に細かいすべり止めがあり、グリップ力に優れます。口元部分の肉厚が薄く指元が締め付けられません。
用途電子・精密機械・光学分野等。
内径(Φmm)
15
塩素による表面処理をしていませんので、貴金属等への腐食はありません。無塩素表面処理
硫黄成分による貴金属の腐食等を極限まで低減。無硫黄製法。
静電気による電子部品等への影響を低減。
柔らかく指にフィットする装着感。 無塩素表面処理によりワークが滑りにくく作業効率がアップ。
表面抵抗率(Ω/sq)
1010-11
材質
合成ゴム(NBR)
全長(mm)
60
タイプ
ロールタイプ、無硫黄
肉厚(mm)
0.1
仕様
RoHS規制適合品
機能
非帯電
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉無
肉厚があり指先を保護しますので、長時間の使用に十分耐えられます。
均一なエンボス加工(滑り止め)付きです。
丈夫で装着しやすい天然ゴム製です。
シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使い頂けます。
用途一般事務用、工業用
材質
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
パウダーフリー静電気防止タイプ。
材質
天然ゴムラテックス
長さ(mm)
70±5
表面抵抗値(Ωcm)
1010
厚さ(mm)
0.10±0.02
仕様
物性:引張強度200kgs/cm2・伸び600%・表面抵抗値:1010Ω/sq・静電気消去法最大3秒
色
ピンク
品番
ASP
機能
静電防止
全長(cm)
7±0.5
無硫黄(銀板反応試験済)、無塩素、非帯電、ノンシリコン、耐油性良好、高強度です。ノンパウダータイプ。
サイズ
M
TGK品番
973-23-91-03
材質
ニトリル
長さ(mm)
48±3
厚さ(mm)
0.14±0.02
色
乳白
内径(Φmm)
16.2
機能
静電防止・耐油
全長(cm)
6
表面抵抗
5×1010~11Ωcm2
1箱(500個)
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
巻いてあるので指にはめやすい、粉付タイプの指サックです。
色
白
粉有無
粉付
材質
天然ゴム
長さ(mm)
70±5
幅(mm)
28±2
厚さ(mm)
0.09±0.03
質量(g)
0.46±0.02
内径(Φmm)
約18
引張強度(MPa)
>24
伸長率(%)
>750
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
1袋(1000個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
帯電防止タイプなので、製品の静電気による破壊、静電気によるパーティクルの吸着を防ぎます。
製品の組立て工程の使用に最適です。
用途クリーンルーム用、静電気対策用
全長(mm)
約60~70
機能
帯電防止
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なしタイプ
パウダーフリーです。
用途電子機器の扱い。
部品組立。
検査。
長さ(mm)
70±0.2
厚さ(mm)
0.10±0.02
肉厚
0.10±0.02
機能
制電
表面抵抗値(Ω)
1010-11
粉有無
粉無
表面の粉、ゴミが無い。
用途精密作業用
材質
天然ゴム
長さ(mm)
60~66
厚さ(mm)
0.1
色
クリーム
入数(枚)
1000
全長(cm)
6.0~6.6
表面抵抗値(Ω)
10^10~10^12
粉有無
粉無
指先部分が厚く、爪による破損を防ぎます。
口元部分の肉厚が薄く指元が締め付けられず、長時間使用しても疲れません。
指先には細かいスベリ止があり、使いやすい指サックです。
巻いてあり指にはめやすい
用途精密作業用
材質
天然ゴム
長さ(mm)
63~67
厚さ(mm)
0.1
色
クリーム
入数(枚)
1000
全長(cm)
6.3~6.7
表面抵抗値(Ω)
10^10~10^12
粉有無
粉付
合成ゴム(NBR)製帯電防止で巻き指タイプ。色付(青色)により製品への混入を防止します。
独自の製法により、従来の合成ゴムに比べ非常にやわらかく、天然ゴムのような伸びとフィット性を実現しました。
また、口元より巻き上げられているため、指への装着がしやすくなっています。
電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミの混入を防ぎます。ノンパウダー、ノンシリコンで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含みません。
材質
合成ゴム(NBR)
長さ(mm)
55
厚さ(mm)
0.1
色
水色
入数(双)
1000
加工
(NBR)
機能
帯電防止
全長(cm)
5.5
表面抵抗値(Ω)
1010
表面抵抗率(Ω/sq)
1010
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉無
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元がカットされているので長時間の着用にも疲れません。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。
タイプ
口切り
滑り止め効果
アリ(ザラ付き加工)
材質
天然ゴム
長さ(mm)
63
厚さ(mm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉付
導電性に優れ、静電気対策が求められる作業に最適です。ワークへの静電気等による影響を大幅に低減します。柔らかく装着しやすい天然ゴム製の指サックです。シリコーン等の油分は使用していませんので、安心してお使いください。
用途半導体、液晶ディスプレー、プリント基板、エレクトロニクス、メカトロニクス等の分野で静電対策が必要な作業に最適です。
タイプ
ロールタイプ
仕様
RoHS規制適合品
材質
天然ゴム
肉厚(mm)
0.10
表面抵抗率(Ω/sq)
106-8
全長(mm)
63
機能
導電性
粉有無
粉無
非帯電で粉微少のハイスペック製品ですが、大量生産によりコストパフォーマンスに優れた天然ゴム製指サックです。製品への静電気による破壊や、パーティクルの障害を最小限に防ぎます。従いまして電子部品・電子機器などの組み立て工程での使用に最適です。
材質
天然ゴム
全長(mm)
63
色
ピンク
タイプ
非帯電・クリーンタイプ、粉が少ない
肉厚(mm)
0.1
機能
非帯電
表面抵抗率(Ω/sq)
1011-13(JIS K 6271に準拠)
RoHS指令(10物質対応)
対応