クリーン排気ユニットのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
109件の「クリーン排気ユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリーンルーム用送風機」、「活性炭脱臭機」、「排気ユニット」などの商品も取り扱っております。
忍足研究所(OSHITARI)クリーン排気ユニット
軽量コンパクトで発塵部位に直接取付可能 分散配置で効果的な防塵レイアウト クリーンルーム室圧に対してわずか9.8Pa以下のマイナス圧を維持することで高清浄度を確保可能 配管不要、真空ブロワー不要 低騒音 ローコスト
用途生産機器、制御盤、自動機器(ロボット)、測定機器 etc
1個
59,980 税込65,978
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、処理風量:約1m3/min、排気風速:約0.6m/s 材質 本体/スチール焼付塗装、フード/透明PMMA(アクリル) 電源 AC100V 50/60Hz フィルター 不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
1個
90,200 税込99,220
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
26,400 税込29,040
当日出荷


忍足研究所(OSHITARI)ミニクリーン排気ユニット
軽量コンパクトで発塵部位に直接取付可能 分散配置で効果的な防塵レイアウト クリーンルーム室圧に対してわずか9.8Pa以下のマイナス圧を維持することで高清浄度を確保可能 配管不要、真空ブロワー不要 低騒音 ローコスト
用途生産機器、制御盤、自動機器(ロボット)、測定機器 etc
1個
49,980 税込54,978
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製の本体で、耐薬品性・耐蝕性に優れています。従来よりさらに応用分野が広まりました。 運転状態が一目でわかるLED表示灯付です(MAC Ⅱ-10は除く)。 吹出清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 水平・垂直方向を問わず取付できます。 1~25m3/minの大風量型まで、豊富なシリーズ構成。
集塵効率(%) 0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上 清浄度 クラス100目安 材質(本体) SUS430(鏡面仕上) 仕様 送風機/ACモーター 電源(V) AC100(50/60Hz) フィルター (メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品
1台
77,980 税込85,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
50,400 税込55,440
当日出荷

1個
179,800 税込197,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塵やゴミの付着を抑える帯電防止プラスチック製の高級タイプ。 高効率DCブラシレスモーターを採用し、大幅な省電力を実現。 AC100V~240V、又はDC24Vの電源と、場所を問わずに使える仕様です。 吹出し清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 水平・垂直を問わず取付可能です。 段階制御式風量切替スイッチ付です。無段階式風量制御も可能です。 多台数の集中運転制御が可能です。 吹き出し面には、運転状況がわかりやすいLED運転表示灯が付いています。
集塵効率(%) 0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上 清浄度 クラス100目安 付属品 吹出口周囲用スポンジパッキン×1個、固定ねじ×4本 仕様 送風機/ACモーター 材質(本体) 帯電防止ABS樹脂 電源(V) AC100~240(50/60Hz) または DC24 フィルター (メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品 動作表示灯 LED
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力吸引排気用ファンユニットです。 専用活性炭付フィルターをセットする事が出来ます。 外装はメラミン焼き付け鋼板で羽根はポリエステル粉体塗装鋼板です。
質量(kg) 10 出力(W) 75 周波数(Hz) 50/60 型番 4110 電源(単相/V) 100 風量(m3/min) 8.1/8.1 ダクト径(Φmm) 取付口:125(口元には必ずバンド止めをしてください) 起動電流(A) 0.89/0.88 最大負荷電流(A) 0.56/0.67 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 365×308×288
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。 ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
1セット(9本)ほか
53,900 税込59,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。 オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。 風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
最大消費電力(W) 100/120(50/60Hz) 材質 本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m) 0.8(アームダクト) 電源 AC100V(50/60Hz) 口径(Φmm) 175(吸い口) 電源コード 2m(2Pプラグ付)
1個
114,000 税込125,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファンフィルタユニットとはファンとフィルタ(HEPAフィルタ)をセットにパッケージし、フィルターを通した清浄空気を供給する製品です。 半導体製造装置、搬送装置、保管庫、簡易型クリーンルーム(クリーンブース)用途。 機外静圧 98Pa対応を実現。 消費電力低減。 電源は、単相AC100V/200V共用。 無段変速調整。 海外規格対応設計:CEマーキング対応 ファン、モータは省エネを目的としたFFU専用品を開発・採用しております。 FFU製品だけでなく、モータ、パワーサプライ等重要部品についてもトレーサビリティを管理しております。
用途可変速タイプ(DCBLモータ) 定格電源電圧 単相100/200V(50/60Hz)共用 風速(m/s) 0.35 機外静圧(Pa) 98
1台
139,800 税込153,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

製品高さ145mmで業界トップクラスの薄型です。 豊富なバリエーションで製品モジュールは250×250~610×1220まで対応可能です。 フィルターはHEPA、ULPA、超ULPAに対応します。 電源は従来のAC100V(単相)、AC200V(単相)、AC200V(三相)に加えて、DC12V、24V、48Vにも対応します。
用途半導体、液晶工場、食品工場、理化学機器など 仕様 HEPAフィルター(ATML装備) 高さ(mm) 145 材質(本体) ステンレス(SUS430) 間口(mm) 610 電源(V) AC100 捕集効率(%) 99.99以上
1台
259,800 税込285,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。 卓上でも壁掛けでも使用できます。 フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます。
トラスコ品番 828-6636 アズワン品番 2-725-01
1個
74,900 税込82,390
当日出荷

ミラクルフィルタは0.3μm 99.97%以上の捕集率を保証するセパレータタイプで特長は大風量型の長寿命設計HEPAフィルタです。
最高使用温度(℃) 80 使用湿度(%RH) 最高95(結露のないこと) 初期圧力損失(Pa) 249 最終圧力損失(Pa) 498 捕集効率(%) 99.97 at 0.3μm
1個
58,980 税込64,878
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

日本エアーテッククリーンパーティション
クリーンパーティションは診察室などに設置され、医療従事者の保護と室内汚染空気の清浄化が行える製品です。 クリーンパーティションを向い合せに設置し、吹出し方向の異なるタイプを組み合わせることで、一方向に空気の流れを作ります。 クリーン仕様(清浄空気吹き出し型)と汚染除去仕様(吸引集塵型)があります。 DCブラシレスモーターを用いており、省電力です。 5段階に風量調整ができます。
用途診察室などで医療従事者の保護と室内汚染空気の清浄化に 消費電力(W) 約90 / 約25 / 約17 / 約11 / 約7 電源 AC100V 1Φ 50/60Hz 構造 鋼板製焼付塗装仕上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 890×355×1450 騒音レベル(dB(A)) 約58 / 約45 / 約43 / 約40 / 約36 集塵効率(%) 0.3μm粒子にて99.99%以上 定格電力(VA) 約145
1台
229,800 税込252,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


局所的にエアを吸引するときに便利です。 吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。 ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質 PVC(塩化ビニル樹脂) ダクト径(Φmm) 75
1個
28,100 税込30,910
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)