クリーン服 使い捨てのおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
170件の「クリーン服 使い捨て」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリーンウェア 使い捨て」、「食品工場 つなぎ」、「クリーン服 靴」などの商品も取り扱っております。
軽くて丈夫なポリプロピレン不織布にポリエチレンフィルムを張り合わせた、防水、防油、防塵の不織布つなぎ防護服です。日常の手軽な汚れ防止から、石油、ダイオキシン等の危険物の取り扱い作業まで幅広くご利用いただけます。柔軟性、耐摩耗性に優れます。 また透湿素材のため適度の通気性があり、内部からのムレを軽減します。
用途クリーン作業、塗装、清掃、ガーデニング、アウトドア、 ダイオキシン・油類取り扱い、メンテナンス作業など。 種別 つなぎ 材質 ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム 仕様 フード付き 機能 防水、防油、防塵、柔軟性、耐摩耗性、通気性、ダイオキシン
1着
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。 軽量で通気性に優れています。 簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業 仕様 洗濯不可 種別 つなぎ 材質 ポリプロピレン不織布 構造 1層 質量(g/m2) 60 機能 通気性 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1着ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1着
4,574 税込5,031
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。 薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。 着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。 袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。 ファスナーは耐久性のある金属製を使用。 ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として 種別 つなぎ 材質 ポリプロピレン不織布 目付(g/m2) 45 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) ポケット寸法(幅W×高さH)(mm) (左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
1袋(5着)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 クラス10,000以下の環境でクリーンパックした防護服とシューズカバーのセット品です。リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してあります。
用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業 仕様 クリーンパック仕様/袖口ゴム入り/背ウエストゴム入り/フードひも入り/裾折り返し/縫い目は内縫い セット内容 フード付つなぎ服、シューズカバー(フリーサイズ) 種別 つなぎ+シューズカバー 材質 タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分 使い捨て ポケット なし 縫い目形式 内縫い
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不織布タイプのディスポーザブル(使い捨て)キャップ。ラテックスアレルギ-の心配がないラテックスフリ-です。 1枚が1本のスティック状になっており、保管場所を取らないコンパクトな箱サイズです。 箱は衛生的にキャップが取り出せる工夫を凝らした取り出し口形状になっています。 男女兼用、フリーサイズです。
用途感染対策や衛生対策用に。医療現場、研究、食品売り場、食品工場、学校、飲食店など様々なシーンでご使用いただけます。
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三層構造の高機能不織布(ポリプロピレン)を使用し、優れた通気性とバリア性を発揮。帯電防止。
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。 生地性能 通気性、バリア性、帯電防止
1箱(40着)
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省エネ・節電対策によるクリーンルームの室温上昇に対応しています。今までの防塵服のように熱がこもりません。吸汗速乾性に優れた素材を使用しています。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
1着
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。 種別 つなぎ 材質 ポリエチレン 構造 タイベック 機能 粉体防護、ミスト防護、通気性
1着
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キンバリークラークキムテック A7 P+ラブコート
ISOクラス7、クリーンルームグレードCに適しています、トリプルステッチの縫い目と通気性のある多層 不織布SMS素材を使用した高品質の使い捨てラボコート、マンダリンハイカラー、左胸ホケット、親指ループ、実験用グロープにオーバーレイする余分な長袖など、強化された万能の保護機能を持つラボコート、糸くずが少ないため、汚染を最小限に抑制
仕様 ●防護服タイプ6(PB)認定●生地:スパンバウンドフィルムラミネート アズワン品番 68-0946-82
1箱(15枚)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ISOクラス5、無菌クリンルームグレードA に適しています、超純水で洗浄後、クラス100でクリーンパックした使い捨て滅菌つなぎ服です。、高いフィルター性能を持ちながら、蒸れにくいSMS不織布製です。、ウェア表面に触れずに容易に着用できます。、床に着衣がつかないように、スナップ留めされています。、脱気パッケージに滅菌インジケーターがついており一目で判別できます。
仕様 ●親指ループ付き●裏返し折畳みパターン●照射証明書:ウェブサイトより・ダウンロード可能。●適合証明書:ウェブサイトよりダウンロード可能。
1ケース(25着)
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インナーキャップで、毛髪の落下を確実に防止。見学者用には、便利なディスポタイプを。 一体成型のシンプルなディスポ(使い捨て)タイプ。 使用の都度取り替えられ清潔です。
ホワイト 仕様 男女兼用
1袋(100枚)
8,598 税込9,458
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微生物汚染の制御環境と無菌クリーンルームでの使用に適しています。NEBB認証のクリーンルーム施設で生産され、無菌環境に適した折り畳み方で梱包されています。BioClean 2000 Cleanroom Coverall with Hoodは、微生物汚染の制御環境とクリーンルームで使用するために設計された無菌の使い捨て防塵服です。このカバーオールは、ISO7および8/グレードCおよびDのクリーンルームでの使用に適しており、化学物質と接触するユーザーに対して優れた保護機能を提供します。滅菌保証レベル:クロスコンタミネーションを排除するために特別にパッケージングされています。
仕様 無菌性保証水準:10^-6 材質 PP不織布(PEラミネート加工) グレード (目安)クラス10000~100000(ISOクラス7~8)
1枚
1,898 税込2,088
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄手の吸汗・速乾性に優れた素材を採用した防塵服です。 室温が高めの環境に対応します。 ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。
用途クリーンルーム用、異物混入対策 生地性能 制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性 グレード クラス100000(ISO 8) 混率(%) ポリエステル100 仕様 男性用、レギュラーカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、上着裾ゴム絞り
1着
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

吸汗速乾性、抗菌防臭性を持つ防塵服です。 ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。
用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策 仕様 女性用、スタンドカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、体側にピンクの配色、上着裾ゴム絞り ホワイト×ピンク グレード クラス100000(ISO 8) 混率(%) ポリエステル100 生地性能 制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性
1着
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


徹底したコストダウンにより生まれた品質と価格競争力を兼ね備えた汎用性の高い防塵服です。フード一体型なので管理が容易です。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
1着
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。 種別 つなぎ 引張強度 縦8.7×横6.1kg/5cm 引裂強度(kg) 縦3.6×横2.9
1着
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

液体からの防護に最適! 高い強度性能とバリア性能に優れたカバーオールタイプ。ポリプロピレン スパンボンドに通気性ポリエチレンフィルムをラミネートしたことで、より高いバリア性を実現。 EU地域の基準をクリアした、CEマーキング認定。ヨーロッパでも認められた高い品質で、プロフェッショナルな現場を確実にサポートします。 携帯性に優れたコンパクトな圧縮パック! EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3、タイプ5、6に適合。
用途液体防護に。印刷、畜産、塗装関連一般廃棄物取扱いガラス繊維、粉塵粉体取扱い関連食品、清掃作業など 種別 つなぎ 材質 ポリプロピレンスパンボンド不織布。通気性ポリエチレンフィルム 規格 EN規格 製法 FS製法 構造 スパンボンド不織布+通気性ポリエチレンフィルム 保護機能 PPE指令カテゴリー3。レベル6「スプレー等の軽いしぶき(ミスト)」に限って保護。レベル5「粒子」に限って保護
1着
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。袖は二重になっていますので、体毛などの落下を防止します。サイドファスナーにより、人体からの発塵を抑制します。携帯電話等の持ち込みに便利なポケット付きです。
混率(%) 導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ) 表面抵抗率(Ω) 10^6~^9/□ 仕様 袖・腰・裾ゴム入り、左腕ペン挿し付き、右側面ポケット付き
1枚
7,790 税込8,569
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)