- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- クルックス管のおすすめ人気ランキング
クルックス管のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新81件の「クルックス管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「陰極管」、「霧箱」、「放電管」などの商品も取り扱っております。
偏向極板入。真空管内の-極から+極に向かって流れる陰極線が、管内に設置された平行板電極の+側に引き寄せられて湾曲することから、陰極線の正体が「負の電荷を持った電子の流れ」であることを確認できます。上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられる実験も行えます。
仕様
台付き
管径×長さL(mm)
40×300
1個
¥40,000
税込¥44,000
4日以内出荷
電子が多結晶黒鉛格子を通過(デバイ・シェラー回折)する時に生じる干渉を観察し、蛍光板上で可視化することにより、電子の波の性質を観察できます。また、黒鉛のリングの半径や格子面間隔から、さまざまな陽極電圧において単色放射線の波長を算定し、ド・ブロイの物質波の仮説を確認することもできます。
セット内容
クルックス管 S型
全長(mm)
250
電圧
陰極線加熱電圧:Vh≦7V、Ih<0.4A、陽極電圧:Va≦5kV、焦点調整電圧:V≦50V
管径(Φmm)
130
1個
¥304,000
税込¥334,400
8日以内出荷
真空度の違いによる気体中の放電状態の変化を観察する装置です。本体背面に接続端子を装備し、演示実験に最適なデザインになっています。
仕様
真空度(約50/10/3/1/0.1/0.02mmHg)6種
寸法(mm)
440×140×495
寸法(Φ×mm)
真空管:約25×400
1個
¥80,000
税込¥88,000
4日以内出荷
冷陰極式クルックス管(偏向極板入)の偏向電極に接続して使用するための専用電源装置です。極性切替スイッチを使用することで、ケーブルをつなぎ替えずに最大±1,000Vの電圧を加えられます。
寸法(mm)
140×108×46
出力
DC1,000V、1mA、極性切替スイッチ付き
電源
ACアダプタ(付属)
1個
¥22,000
税込¥24,200
4日以内出荷
熱陰極式クルックス管を駆動するための専用電源です。
加速電圧スイッチ搭載。スイッチひとつでクルックス管のアノードに300Vの加速電圧を印加。
偏向極板に加える電圧の制御も、スイッチとつまみで簡単に調節可能。
寸法(mm)
110×140×48
電源
ACアダプタ(付属)
出力電圧(V)
DC6(ヒ-タ-用)、DC300(加速電圧用)、DC±60(偏向極板用)
1台
¥27,000
税込¥29,700
4日以内出荷
冷陰極式クルックス管のセットです。
セット内容
冷陰極式クルックス管 CT-CR(十字板入)、冷陰極式クルックス管 CT-TP(偏向極板入・専用電源付)
電源
[専用]出力:DC1,000V、1mA
1セット
¥89,000
税込¥97,900
11日以内出荷
冷陰極式クルックス管のセットです。
セット内容
冷陰極式クルックス管 CT-CR(十字板入)、冷陰極式クルックス管 CT-TP(偏向極板入・専用電源付)、冷陰極式クルックス管 CT-MR(磁界の影響を示すもの)
電源
[専用]出力:DC1,000V・1mA、電源:ACアダプタ(付属)、寸法(mm):140×108×46
1セット
¥120,000
税込¥132,000
11日以内出荷
水、エタノール、樟脳などの混合液をガラス容器に密封したものです。外気の温湿度の変化により、容器内にさまざまな形の結晶ができるようすが観察できます。
材質
ホウケイ酸ガラス(容器)、水、エタノール、天然樟脳、塩化アンモニウム、硝酸カリウムの混合液(液体)
形状
しずく形
寸法(mm)
Φ80×110
1個
¥4,300
税込¥4,730
4日以内出荷
偏向極板入。真空管内の-極から+極に向かって流れる陰極線が、管内に設置された平行板電極の+側に引き寄せられて湾曲することから、陰極線の正体が「負の電荷を持った電子の流れ」であることを確認できます。上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられる実験も行えます。
その他
台付き
付属品
偏向極板用電源C-PS2(DC1,000V、1mA、極性切替スイッチ付き)
寸法(mm)
Φ40×300(管)
1セット
¥62,000
税込¥68,200
4日以内出荷
暖められた面と周囲の気体との相互作用で生じる現象・ラジオメーター効果を利用し、太陽光や白熱灯や高出力LEDライトなどから発せられる赤外線を本製品にあてることにより、羽根車が回転するガラス製の不思議なオブジェクト。回転するさまを眺めていると、ゆったりとした気分になり、癒やされます。
種類
その他
使用方法
太陽光や白熱灯や高出力LEDライトなどから発せられる赤外線を本製品にあてることにより羽根車が回転します。※一般的なLEDライトや蛍光灯では赤外線量が弱く回転しません。高温の場所で長時間使用するとガラス球内部の温度が上昇し、回転が途中で止まる場合があります。その際は設置場所を変更してください。
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
B10-7216熱陰極式クルックス管(注文コード:50434309)の補充部品です。
蛍光板上に十字の影を映すことによって、無電場空間における電子ビームの直進性観察ができます。
また、電子ビームの十字の影と磁界内の電磁放射線(光)を比較することができます。
十字の1箇所には小さな穴が空けられており、磁界の影響下における十字の影の向きを簡単に確認できます。
セット内容
クルックス管 JS型
種別
(十字板入り) JS型
全長(mm)
250
電圧
陰極線加熱電圧:Vf=6.3VAC、陽極電圧:Va≦5kV
電流(A)
陽極電流:通常Va=4.0kVの時Ia=100μ
管径(Φmm)
130
1個
¥186,000
税込¥204,600
8日以内出荷
クロス真空計や放電管の駆動、火花放電の観察に欠かせない誘導コイル。安定した高出力が得られる、高性能でコンパクト、低価格の誘導コイルです。
最大放電距離100mm。
出力調整つまみで放電電圧を連続可変。
付属品
放電電極(放電針・円板各1個)、高圧線用ケーブル
寸法(mm)
265×220×170
質量(kg)
4.8
電源(V)
AC100
出力電圧(V)
100000(最大)、連続可変
機能
極性切替スイッチ
距離
放電距離:20~80mm(安定放電距離)、100mm(最大)
1個
¥165,000
税込¥181,500
4日以内出荷
電子が多結晶黒鉛格子を通過(デバイ・シェラー回折)する時に生じる干渉を観察し、蛍光板上で可視化することにより、電子の波の性質を観察できます。また、黒鉛のリングの半径や格子面間隔から、さまざまな陽極電圧において単色放射線の波長を算定し、ド・ブロイの物質波の仮説を確認することもできます。
セット内容
クルックス管S型、専用電源、クルックス管ホルダー、磁石
種別
(電子線回折管) S-DH型
全長(mm)
250
電圧
陰極線加熱電圧:Vh≦7V、Ih<0.4A、陽極電圧:Va≦5kV、焦点調整電圧:V≦50V
管径(Φmm)
130
1個
¥539,000
税込¥592,900
8日以内出荷
クロス真空計や放電管の駆動、火花放電の観察に欠かせない誘導コイル。安定した高出力が得られる、高性能でコンパクト、低価格の誘導コイルです。
暗所での危機への接触防止用に赤色警告ランプ付き。
付属品
放電電極(放電針・円板各1個)、高圧線用ケーブル
寸法(mm)
170×235×150
質量(kg)
3.6
電源(V)
AC100
出力電圧(V)
DC3000~35000(最大)、連続可変
機能
極性表示、赤色警告ランプ搭載
距離
放電距離:30mm(定格)、35mm(最大)
1個
¥105,000
税込¥115,500
4日以内出荷
蛍光板上に十字の影を映すことによって、無電場空間における電子ビームの直進性観察ができます。また、電子ビームの十字の影と磁界内の電磁放射線(光)を比較することができます。十字の1箇所には小さな穴が空けられており、磁界の影響下における十字の影の向きを簡単に確認できます。
セット内容
クルックス管 JS型、専用電源、クルックス管ホルダー
種別
(十字板入り) JS-DH型
全長(mm)
250
電圧
陰極線加熱電圧:Vf=6.3VAC、陽極電圧:Va≦5kV
電流(A)
陽極電流:通常Va=4.0kVの時Ia=100μ
管径(Φmm)
130
1個
¥421,000
税込¥463,100
8日以内出荷
全長300mm以上の大型ネオン管がお求めやすい価格で登場しました。
塩ビ棒をこすって生じる静電気で点灯しますが、B10-1324 静電高圧ゼネコンを使うと連続的に明るく点灯させられます。
演示実験からグループ実験まで幅広く使えます。
電圧
約1.4kV(点灯)
寸法(Φ×mm)
約10×315
1個
¥7,000
税込¥7,700
当日出荷
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質
アクリル
色
蛍光グリーン