- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- マーキング用品
- クレインのおすすめ人気ランキング
クレインのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新240件の「クレイン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「KLEIN」、「ニーキッカー」、「クレーン」などの商品も取り扱っております。
アスファルトやコンクリートにも書ける。
用途雨天用黒板への書き込み色白/10本入寸法(mm)Φ11×70マイゾックスコード215960
1セット(10本)
¥459税込¥505
当日出荷
KLEIN TOOLSドライバー(プラスドライバー)
クラインツールは1857年にアメリカにて創業。
長年にわたり、世界の電気工事業者、通信工事業者の皆さまに絶大なる信頼を得てきた電設作業工具のトップブランドです。
用途盤内の狭い箇所のネジ締めに材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
濡らした布できれいに拭きとれる。
※耐水スチールグリーンボード(SG-Gタイプ)に使用可能です。
用途雨天用黒板への書き込み色白/10本入マイゾックスコード215897
1パック(10本)
¥499税込¥549
当日出荷
雨に濡れても消えない
用途屋外用、スコアボード、路面マーキングなど全長(mm)80直径(Φmm)12成分焼石膏
KLEIN TOOLSクライン ニッパー
人間工学にのっとったフォルムと、硬質軟質素材を組み合わせた2層構造のハンドル。強力タイプは、鋼心アルミより線、ほとんどの焼入れ線を切断するための高耐久刃を採用
用途盤内や狭い箇所での線材の切断に
DENSAN(デンサン/ジェフコム)クライン ペンチ
KLEIN TOOLS電工バケツ
底部分には排水用の孔が空いています。引き裂き抵抗に強い生地でできており、耐久性に優れています。
用途工具・資材の収納・整理にトラスコ品番103-6617材質ポリエステル幅(mm)355.6質量(kg)1.36直径(Φmm)177.8高さ(mm)254奥行(mm)177.8
1個
¥25,980税込¥28,578
当日出荷
KLEIN TOOLSクラインペンチ(スタンダードタイプ)
刃は先が網目状に加工されており、しっかりと掴むことができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
用途電線の切断に。ネジやくぎの切断に。導線材の切断にタイプスタンダードタイプ
電線管・ボルト等はさめる先端形状
用途電線の切断に。ネジやくぎの切断に。硬線材(ACSR 等)の切断に
キャップ式で清潔にお使いいただけ、携帯に便利です。
後ろにボタンがついたノック式になっています。
マグネットでスチール面に付きます。
材質PP製適合サイズ(mm)(チョーク径)12トラスコ品番739-4977全長×太さ(mm)150×17
1本
¥399税込¥439
当日出荷
ヘアラインパッドのコシのある原反はへたりが少なく、また、特殊散布処理により砥粒がしっかりと保持されているため、被研磨物へのなじみ・引っかかりがよく、ヘアラインが楽に入れられます。サビ取り・ケレン作業・コンクリートのクリーニングに使われています。
用途ヘアライン
ケレン用粒度#60寸法(mm)150×230トラスコ品番170-3692色栗砥材A(酸化アルミニウム)質量(g)67グレード-アズワン品番2-7694-01
1箱(10枚)
¥4,198税込¥4,618
当日出荷
錆に強いステンレス刃を装着 ガラス用スクレーパー。
本体を寝かせて使える薄型のデザインで、ガラス面への使用に適したスクレーパーです。
プロの現場での使用に耐える強度や耐久性、耐溶剤性にも優れ、様々な場面でご使用いただけます。
傷がつきにくく、錆にも強いステンレス刃仕様です。
持ちやすさにこだわった薄型のデザインで水回りをはじめ、様々な用途で活躍します。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)95×130×14(ブレードカバー装着時)仕様落下防止用コード取付穴付トラスコ品番818-6293材質ガラス繊維入り強化ポリプロピレン質量(g)102刃厚(mm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
KLEIN TOOLSツールバッグ
耐久性の高いキャンバス製です
口の部分に金属のフレームが入っており、大きく開いて使用することができます
底の部分がビニール生地で覆われており、水の浸入を防ぎます
用途工具などの運搬、保管に材質キャンバス生地タイプツールキット
全体焼き入れで強いです。
高周波処理しています。
用途ブロック、レンガ割り作業に、P-タイル等のハガシ及び道路標識のラインファルト作業に最適。
セフテッククレインスター
特殊レンズ設計のソーラー式工事灯。
用途工事現場の注意喚起タイプソーラー寸法(幅W×高さH)(mm)67×128光源高輝度LED×2個使用電池ニッケル水素動作時間電源ON時に夜間のみ点灯、無日照動作日数:約7日間(1日15時間使用)バッテリー容量(mAh)800発光パターン交互点滅
カジメイクピラルクレインブーツ
雨でも晴れの日でも、履きたくなる快適レインブーツです。インジェクション製法で防水性が抜群です。従来のゴム長靴に比べ軽量。また、天然ゴムに比べ耐摩耗性に優れています。抗菌防臭ライニング材を使用しています。
機能防水材質本体:SBR(合成ゴム)材質(先芯)なし材質(インソール)EVA+ポリエステル
マーベル電工ポケット<皮革>
最高級の牛革を使用し、従来品の3倍以上の耐久性があります。仕上げは丈夫な麻糸を使用し、要所はPタックカシメをしていますので、いつまでも型くずれしません。
●濃密フレグランスオイルを使用した香水調の香りが、スティックを通してお部屋全体に広がります〇ホワイトムスクの香りです
香りホワイトムスク危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量70mL危険物の性状非水溶性
1個(70mL)
¥499税込¥549
当日出荷
KLEIN TOOLS両頭ソケットフリップソケットセット6in1
1本でビット、ソケット6種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。交換可能なソケットはシャフトに収納されるため、工具箱などで紛失する可能性を軽減します。シャフトの先端に強力な磁石がついており、ソケットは六角ファスナーをしっかりと把持出来ます。
用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/6 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)12.9質量(g)122対辺寸法(mm)7/8/10/12/13/14
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
本体重量:585g
電気式、充電式インパクトドライバーやドリルに取り付けるだけで電動スクレーパーに!
スクレーパーが前後に微振動して剥がす、めくる、削る作業が簡単に!ワンタッチで取り付けが可能!!
用途インパクトドライバーでタイル、塗料を剥がせる寸法(mm)75質量(g)585
1個
¥11,980税込¥13,178
当日出荷