- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- クレームのおすすめ人気ランキング
クレームのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新807件の「クレーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クレーン」、「品質管理」、「掲示板」などの商品も取り扱っております。
スーパーツールスーパー 床固定式ジブクレーン(アーム間接型)
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
仕様床固定式旋回角度(°)柱取り付け部:360。中間アーム:右180、左180
抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。
合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。
事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
荷鎖等級V
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。
用途トラックレールを使用しての木材などの荷物固定時に。トラスコ品番479-5628材質本体:スチール長さ(mm)106幅(mm)43質量(kg)0.39最大使用荷重(t)0.15適合金具トラックレール
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
allsafeダブルビームソケット(トラックレール用先端金具)
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。ビームソケットより耐久性に優れます。
用途トラックレールを使用しての木材などの荷物固定時に。仕様50mmピッチのトラックレールに対応トラスコ品番479-5733材質スチール長さ(mm)107幅(mm)50質量(kg)0.5高さ(mm)70最大使用荷重(t)0.75適合金具T-ワンピース
1個
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
allsafeビームキーパー(トラックレール用先端金具)
ビームを左右の壁面に格納できるアタッチメントです。
用途トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。トラスコ品番479-4613材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル長さ(mm)69幅(mm)29質量(kg)0.3高さ(mm)81適合金具トラックレール
1セット(2個)
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
用紙の裏側にカーボンを塗布してありますので、カーボン紙を挿入しないで、ご使用いただけます。
80mmピッチ穴付きです。
仕様1枚目:訂正・返品伝票(控)、2・3枚目:訂正・返品伝票、複写文字は赤色種別3枚複写
低価格で吸汗性があります。
用途一般製造工場に。
品質管理用に。
インナー用に。材質綿100%(40綿 スムース編)厚さ(mm)0.5色白入数(双)12機能吸汗性左右区別左右ナシ指マチマチナシ
スーパーツールスーパー 移動式ジブクレーン
キャスター付で移動が自由にできます。四方向にアウトリガーの足を張り出してガッシリと土台を固定しますので、安定した作業ができます。アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。
仕様移動式揚程(m)3全高(m)3.3アーム長さ(cm)200旋回角度(°)柱取り付け部:360。中間アーム:右180、左180
日付の入ったスチールボードに、事故や災害の有無によって色分けされたマグネットを毎日貼って行くことにより、安全マークの緑十字を完成させるタイプの記録表です。
事故・災害日は橙色・赤色で表示します。
無事故・無災害の日は緑色のプレート
文字内容安全第一 連続無事故日数材質スチール付属品緑(大札)(33×50mm)30枚、緑(小札)(33×33mm)3枚。赤(大札)(33×50mm)4枚、赤(小札)(33×33mm)2枚。橙(大札)(33×50mm)4枚、橙(小札)(33×33mm)2枚。数字札(両面)(37×28mm)0~9(5枚1組)6組・1~12(6枚1組)1組種別無事故区分無災害記録表取付方式マグネット寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×13
1セット
¥18,980税込¥20,878
当日出荷
低価格で吸汗性があります。
用途一般製造工場に。
品質管理用に。
インナー用に。色白左右区別左右ナシ指マチマチアリ材質綿100%(40綿 スムース編)入数(双)12機能吸汗性
TOZEN(トーゼン)吊型防振スプリング(小型) CSHシリーズ
防振対策
用途空調・天吊り機器材質ばねキャップ上・下部/ゴムブッシュ:CR形状吊り型材質(本体)コイルスプリング:高鋼線(SWC)表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート塗装コイルスプリング:黒色電着塗装適合ボルト径M10(W3/8)、M12(W1/2)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.17MB)材質(ハンガー)SS400
こびりついたしつこい汚れの除去に最適です。
ジュエルグレード研磨剤配合で傷を付けません。
酸とクレンザーのふたつの力で汚れを除去します。
用途クリームクレンザー希釈率(%)原液RoHS指令(10物質対応)対応
1本(946mL)
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
アメリカ製高品質商品。
先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工適合材鉄、ステンレス、チタン、ニッケル化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ふんわりボリュームがあり、手触り感が優しいキッチンペーパーです。
Wクレープの特殊加工で、水や油を素早くたくさん吸取ります。
用途揚げ物の油きりに。
野菜、肉、魚などの水切りに。材質パルプ100%規格食品衛生法適合枚数150枚(75組)シートサイズ(mm)約197×229坪量(g/m2)20表面Wクレープ加工
1パック(150枚)
¥129税込¥142
当日出荷
スーパーツールマルチクレーン(エコノミータイプ)
クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼揚程(m)2仕上焼付塗装アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
早戻しが簡単。作業効率も一段とアップ。
2本のチェーンを握って、ハンドホイルを回すだけ。よりスムーズで高効率操作性を実現、プロの現場をパワフル&スピーディーにサポートします。
軸ブレを起こしにくい新安全構造。
雨や荷重衝撃などあらゆるショックに強い耐久性抜群のギヤボックスは高度な安全性を誇る方型ボックス構造。チェーンガイド、ストリッパーを側板で固定して軸ぶれを起こしにくい安全設計。
特殊鋼ロードチェーンで、さらに強靱に。
用途荷締作業、巻上げ巻下げ、固定作業に
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。
底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
タイル・床の汚れ落としや、シールステッカーなどの粘着物はがしに最適です。
レバーを押しながら刃をスライドさせ、ブレードの出し入れができます。
用途フローリング・タイルの汚れ落とし、シール等の粘着物のはがし作業、ペンキ・パテ等の削り落とし。刃幅(mm)40質量(g)75タイプ替刃収納式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×180×20
1個
¥689税込¥758
当日出荷
用途に合わせて刃が交換できます。
能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。
床面の頑固な付着物の清掃に。
建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。
屋上の防水材の張替えに。軸径(Φmm)15全長(mm)320シャンク形状SDSplus
スリーエッチパイプジブクレーン
パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg)150旋回角度(°)180