- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 両面テープ
- クロスに貼れる両面テープのおすすめ人気ランキング
クロスに貼れる両面テープのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新138件の「クロスに貼れる両面テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁紙傷つけないテープ」、「壁用両面テープ」、「凹凸面両面テープ」などの商品も取り扱っております。
しっかり貼れるのに、きれいにはがせる両面テープです。
ネジやクギが使えない室内の平滑面へ、ネームプレートやカレンダーを貼るのに最適です。
手でちぎれるので作業性抜群。
基材が強いので、はがす時にテープが途中でちぎれてしまう事なく最後まではがす事ができます。
のり残りにくい粘着剤を採用しており、住まいにやさしいタイプ。
用途表示プレートやカレンダーなどの貼り付けに
水だけできれいにはがせる、「はがせる両面接着シート 壁紙用」にテープタイプが仲間入り。
テープなので、月めくりカレンダーや配線モールなど、長いものの壁面への固定に最適です。
画鋲やピンで壁面を傷つけたくないというニーズにお応えします。
用途月めくりカレンダーや配線モールなどの貼り付けに
厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。
用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。
テープ幅(mm)
15
粘着タイプ
超強力
被着材の素材
金属、PP・PE
壁紙の上から貼れて、のりが残らず、はがしやすい!。今、貼ってある壁紙の上から重ねて貼れる「両面テープ」です。使用後は、のりが残らずはがすことができます。賃貸物件のリフォームやちょっとした模様替えに最適なテープです。壁紙だけでなく、ポスター・カレンダー・写真などにも使用でき、壁紙の上から貼れます。
用途壁紙ののりのかわりとして簡易的に作業ができる。
材質
粘着剤:アクリル系粘着剤、基材:ポリエステル、はくり紙:紙
縦(cm)
5
横(cm)
700
1巻
¥999
税込¥1,099
当日出荷
粘着剤は強力ですが、はがしてもほとんど糊残りがありません。
丈夫な基材だから、はがすときにテープが切れません。
用途あとで剥がしたいピンや接着剤の使えない用途に、ポスターやプレート板の強力固定などに。
よくつく素材:金属・紙・木材・硬質プラスチック・壁紙・ガラス
よくつかない素材:フッ素処理面・シリコーン面・ザラザラ面・ポリプロピレン・ポリエチレン・塩化ビニル・重い物の固定・常に水のかかる物
粘着力(N/10mm)
4.5
粘着力(N/20mm)
10.20
粘着タイプ
強力
再剥離
可
被着材の素材
金属
主なワーク
大面材、パーツ
はがしやすく、カベ紙を傷めない
ワンポイントとしてカベ紙をアクセント貼りするのに最適です
カベ紙以外にもポスターなどの掲示にも使えます
用途ビニルカベ紙へのカベ紙の貼付、ポスターなどの貼付用
適合
ビニルカベ紙を貼付した平面に限る ※凹凸が激しいカベ紙、砂壁調のカベ紙、特殊表面処理カベ紙、汚れが付着したカベ紙、劣化したりはがれかかっているカベ紙は除く
材質
テープ基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
7
使用の目安
【貼れる面積】幅92cm×長さ2.5mのカベ紙1枚分
RoHS指令(10物質対応)
対応
不適合
カビが生えた面、浴室などの水のかかる場所、結露する場所、火気の近く、屋外、天井
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。
掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。
ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
壁紙に画びょうの穴をあけることなく掲示ができます。
トラスコ品番
773-7033
幅(mm)
24
厚さ(mm)
0.7
長さ(m)
1
主なワーク
パーツ
1セット
¥579
税込¥637
当日出荷
強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。
耐熱性・耐水性にも優れています。
高密着性
屋内外OK
弾力性
振動吸収
用途コンクリートなどのザラつく面のはり合わせに
レンガ・木材・金属・ガラス・硬質プラスチック・タイルの固定
使用温度範囲(℃)
-20~80
引張強度(N/25mm)
12.2
引張強度(N/10mm)
5.2
強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。
手で切断可能
厚さ(mm)
0.15
厚さ
薄手
粘着力(N/10mm)
8.2
粘着タイプ
強力
再剥離
可
適合用途
再剥離
被着材の素材
金属、PP・PE
壁紙に穴をまったく開けずに貼りつけられるフックです。
不要になった時はキレイにはがせます。
くりぴた接着剤を新たに塗布すると、くりかえし再利用ができます。
材質
(くりぴた接着剤)変成シリコン、(補助シート)ポリエチレン、(補助フック)ポリカーボネート
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。
屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。
アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用
使用温度範囲(℃)
-20~150
規格
JISZ1541J1種
粘着タイプ
超強力
被着材の素材
金属
室内の壁紙面へのポスターや写真の掲示に。A2サイズの掲示物まで対応できるLサイズ。
壁や掲示物を傷めることなく掲示ができます。多くの塩ビ製壁紙に対応しています。たっぷり使えるお徳用パック。
主なワーク
パーツ
1セット(48枚)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
トラスコ品番
730-8663
質量(g)
35
厚さ
厚手
アズワン品番
64-8711-68
粘着タイプ
強力
再剥離
可
主なワーク
大面材、パーツ
1セット(100個)
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。
はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。
画鋲や粘着テープがわりに使えます。
全天候型・車のネームプレートやアクセサリーの接着に!
用途各種車体のネームプレートの接着に。
カーアクセサリーの固定に。
内装材(化粧合板)などの仮止めに。
保持力(mm/h)
0.4(10mm×20mm 500g)
粘着タイプ
強力
主なワーク
大面材、パーツ
テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です!
のり残りが少ない粘着剤を採用しています。
すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
掲示物を傷めることなく貼ったりはがしたり出来ます。
片面がしっかり貼れる粘着剤、もう片面が貼ってはがせる粘着剤の両面テープ。
用途案内掲示、食堂・レストランのメニュー掲示、図面貼りなどに。
トラスコ品番
542-1411
タイプ
強弱両面
主な用途
掲示用
主なワーク
パーツ
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
強力に固定
後ではがしたい用途に。きれいに、はがすことができます。
用途室内プレートやフック等の固定に。
エスコ品番
EA944MF-212
材質
基材:ポリオレフィン系フォーム+ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系粘着剤
厚さ
厚手
テープ地色
白
芯径(mm)
28(1.1インチ)
粘着タイプ
強力
再剥離
可
主なワーク
大面材、パーツ
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷