クロスオーバー継手のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
112件の「クロスオーバー継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給水配管用継手」、「ライニング 管」、「チーズ 50A」などの商品も取り扱っております。
クロスオーバーに組込み、VP管の接続、乗り越え配管に使用します。
適合 クロスオーバー(RMX-20M) 寸法H(mm) 48
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 材質 可鍛鋳鉄 形状 クロスオーバー 寸法A(mm) 172 寸法B(mm) 40 寸法C(mm) 74 適合管 SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

日本継手(JFE継手)U字管
高坂署でエルボ返しを省略できます。
用途同一平面で交差する配管に使用
1箱(30個)ほか
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
メッキ 全長(mm) 4000(+40/-0) 材質 (パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、。(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠 種類 JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする 長さ(m) 4 規格 JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 液温範囲(℃) -5~+40
1本ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状 エルボ90° ねじの種類 ねじ込み式 JIS規格 JIS B2301 材質(継手) 可鍛鋳鉄製
1個
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm) 2000
1本ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

配管用炭素鋼鋼管(JISG3452)の黒管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
全長(mm) 4000(+40/-0) 材質 (パイプ)配管用炭素鋼鋼管の黒管 JISG3452、。(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠 種類 JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の黒管を原管とし、外面に一次防錆剤を塗布したもの 長さ(m) 4 規格 JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 液温範囲(℃) -5~+40
1本ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1セット(4本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状 チーズ ねじの種類 ねじ込み式 JIS規格 JIS B2301 材質(継手) 可鍛鋳鉄製
1個
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
ねじの種類 込み式PTネジ JIS規格 JIS B2301 材質(継手) 可鍛鋳鉄製
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状 エルボ90° 使用温度範囲(℃) 0~40 最高使用圧力(MPa) 1以下 適合管 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状 チーズ ねじの種類 ねじ込み式 JIS規格 JIS B2301 材質(継手) 可鍛鋳鉄製
1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボイスコイルレス ハイパフォーマンスツィーター。角度調整可能
外形寸法(mm) 55×35 再生周波数(Hz) 2K~20K 最大入力(W) 200 インピーダンス(Ω) 4
1個(2個)
969 税込1,066
3日以内出荷

肩に縫目のないドルマンスリーブで防水性アップ
耐水圧(mmH2O) 15000 機能 高防水、高透湿、簡単2WAYロールアップフード、フードフィットコード、内ポケット、背中に反射プリント、縫い目がないドルマンスリーブ、腕が突っ張らない設計、デザインラインカモ、ひざ立体ダーツ加工、すそフィットテープ 混率(%) 表:ポリエステル100(ポリウレタン透湿コーティング)/裏:ポリエステル100(メッシュ) 透湿性(g/m2・24hr以上) 10000
1着
5,298 税込5,828
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)