- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- クロスノブのおすすめ人気ランキング
クロスノブのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新651件の「クロスノブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドル付 ボルト」、「ノブ」、「ハンドノブ」などの商品も取り扱っております。
手になじむ十字型のノブです。
材質(本体)
FC200
材質(取付部)
FC200
取付部
めねじ
種類
十字形
表面処理(本体)
粉体焼付塗装
手になじむ十字型のノブです。
材質(本体)
FC200
種類
十字形
穴径(Φmm)
(センター穴)5
取付部
下穴
色(本体)
ブラック
穴深さ(mm)
(センター穴)10
材質(取付部)
FC200
材質(本体)
FC200
種類
十字形
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
粉体焼付塗装
材質(取付部)
FC200
材質(本体)
鋳鉄FC200
種類
多角形
色(本体)
黒色
表面処理(本体)
焼付塗装
材質(取付部)
鋳鉄FC200
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
取付部
めねじ貫通
種類
五角形
色(本体)
つや消しブラック
材質(本体)
FC200
種類
多角形
色(本体)
黒
表面処理(本体)
黒色焼付塗装
材質(取付部)
FC200
手になじむ十字型のノブです。
材質(本体)
FC200
材質(取付部)
FC200
取付部
精度穴
種類
十字形
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)
ナイロン6
種類
多角形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
取付部
おねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
SS400
材質(本体)
ステンレスSCS13(SUS304相当)
種類
多角形
色(本体)
シルバー
表面処理(本体)
バフ研磨(鏡面仕上げ)
材質(取付部)
ステンレスSCS13(SUS304相当)
形状
L
材質(本体)
熱硬化性樹脂DIN7708PF31
種類
多角形
最高温度(℃)
110
取付部
おねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(グリップ)
黒(RAL9005相当)
材質(取付部)
ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。
特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)
ナイロン66
色
(ノブ)黒
タイプ
五角ノブ
種類
多角形
材質(キャップ)
ナイロン66
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色
黒
種類
五角形
取付部
おねじ
耐熱温度(℃)
70
材質(ノブ)
ABS樹脂
材質(オネジ)
スチール
表面処理(オネジ)
三価クロメート
材質(ノブ)
ステンレススチール(SCS13A)
表面処理(ノブ)
バフ研磨
材質(オネジ)
SUS303
材質(本体)
ステンレススチール(SCS13A)
種類
十字形
色(本体)
シルバー
表面処理(本体)
バフ研磨
材質(本体)
アルミニウム合金
種類
多角形
取付部
おねじ
材質(ピン)
(ステンレス)SUS301
色(本体)
シルバー
材質(取付部)
(ステンレス)SUS303
材質(本体)
アルミニウム合金
種類
多角形
取付部
リーマ穴
色(本体)
シルバー
材質(取付部)
アルミニウム合金
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
黄銅
取付部
めねじ(段付)
種類
多角形
形状
D
材質(本体)
ネズミ鋳鉄FC200
種類
多角形
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
ネズミ鋳鉄FC200
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
材質(取付部)
SCS13(SUS304相当)
種類
多角形